カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
  • 制御機器(97)
  • 配管・水廻り設備部材(60)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • カー用品(19)
  • メカニカル部品(15)
  • 切削工具(15)
  • 家電(14)
  • バイク部品(13)
  • 測定用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 農業機械(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 電気材料(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 防災用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w24-20」の検索結果

関連キーワード
567件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取り付け部品(内ねじ水栓用、W24山20) TOTO

    取り付け部品(内ねじ水栓用、W24山20)

    TOTO
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    ねじサイズW24×山20
  • 取り付け部品(外ねじ水栓用、W24山20) TOTO

    取り付け部品(外ねじ水栓用、W24山20)

    TOTO
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    ねじサイズW24×山20
  • ガオナ シャワーアダプター TOTO 太ホース 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース W24山20 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーアダプター TOTO 太ホース 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース W24山20 混合栓側 )

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(太ホース用)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(W24山20)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
    用途浴室(バス)材質黄銅アズワン品番64-5153-88
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • D-C3/D-C3・S 重量用(受皿ワイドタイプ) ダイワアドテック

    D-C3/D-C3・S 重量用(受皿ワイドタイプ)

    ダイワアドテック
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレスD-C3受皿は鍛造品です。 D-C3・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。
    耐荷重(N)(M16)19613、(M20)39227、(M24)49033、(M30)68647
  • 重量用受け皿ワイドタイプアジャスターボルト ダイワアドテック

    重量用受け皿ワイドタイプアジャスターボルト

    ダイワアドテック
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    受け皿は鍛造品です。 ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。 突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。 重量用タイプとして床への接着面が広い、台座部(Φ80、Φ100)が大きめのアジャスターです。
  • TRIP COUNTER METER (Z1) MAZDA(マツダ)

    TRIP COUNTER METER (Z1)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • TRIP COUNTER METER (Z4) MAZDA(マツダ)

    TRIP COUNTER METER (Z4)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • フユエルタンクアセンブリ (12L) 6YL-W2420-J5 YAMAHA(ヤマハ)

    フユエルタンクアセンブリ (12L) 6YL-W2420-J5

    YAMAHA(ヤマハ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番6YL-W2420-J4
  • ヤマハ純正船外機用フューエルタンク 12リットル YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ純正船外機用フューエルタンク 12リットル

    YAMAHA(ヤマハ)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    JCI承認品のヤマハ純正燃料タンク
    用途ヤマハ船外機用材質プラスチック容量12リットルサイズ(mm)W455×D312×H260
  • (AY080)バルブ24V20W ニッサン

    (AY080)バルブ24V20W

    ニッサン
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
  • 水栓用六角キャップ ミヤコ

    水栓用六角キャップ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    単水栓のハンドル部のキャップ用です。 ネジはW24山20です。 メッキ付きなので美観を損ないません。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR高さ(mm)11寸法W24呼び径W24六角対辺(mm)28ねじサイズW24山20
  • シャワーホース用アダプター カクダイ

    シャワーホース用アダプター

    カクダイ
    869税込956
    1個
    当日出荷
    カクダイの混合栓とTOTOのシャワーホース接続用 取付ネジG1/2×W24山20
    用途シャワーヘッド用材質黄銅アズワン品番64-6508-69
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 830mA 20W ECE20US24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 830mA 20W ECE20US24

    XP POWER
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECEシリーズ20 / 40 W AC-DC電源. XP Power製のECEシリーズは、20 ~ 40 Wの優れた基板実装 / シャーシ取り付け電源の製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大86%の高い効率も誇ります。. 20 → 40 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大86 %の高効率 動作温度: -25 → +70 ℃長さ(mm)52.4幅(mm)27.2奥行(mm)23定格電力(W)20出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)830効率82%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント最低温度(℃)-25出力数1
  • LED投光器 20W 24V はくでん

    LED投光器 20W 24V

    はくでん
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
    出力(W)20全光束(Lm)2000以上入力電圧(V)DC24色温度5700K 昼光色ビーム角(度)120防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
  • (SO445)BULB 24V-20W 日野自動車

    (SO445)BULB 24V-20W

    日野自動車
    300税込330
    1個
    10日以内出荷
  • DC/DC Converter Isolated 24V 20W TRACO POWER

    DC/DC Converter Isolated 24V 20W

    TRACO POWER
    8,798税込9,678
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • (S0445)BULB 24V-20W 日野自動車

    (S0445)BULB 24V-20W

    日野自動車
    288税込317
    1個
    10日以内出荷
  • 吐水口先端ネジ変換ジョイント(M24×1 → W22-20) KVK

    吐水口先端ネジ変換ジョイント(M24×1 → W22-20)

    KVK
    499税込549
    1個
    当日出荷
    用途パイプの内ネジM24X1をW22-20のおねじにするジョイントです。適合KM5211(T)・KM5211J(T)・KM5006(T)タイプ
  • KNEES UP(ニーズアップ) W020 ワイン×ワイン 24.0 アシックス商事

    KNEES UP(ニーズアップ) W020 ワイン×ワイン 24.0

    アシックス商事
    12,980税込14,278
    1足
    4日以内出荷
    あなたのひざを快適に
    材質靴底素材:合成底ワイン×ワインサイズ(cm)22.5~25(0.5きざみ)、足囲:4E相当
  • ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成

    ARケミカルセッターSUPER LL AP

    旭化成(22件のレビュー)
    949税込1,044
    1本ほか
    当日出荷
    耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
  • パイロット球 T20E12 24V 5W オーム電機

    パイロット球 T20E12 24V 5W

    オーム電機
    179税込197
    1個
    当日出荷
    口金12形状ナツメクリア定格24V5W全高(mm)48直径(mm)20
  • KNEES UP(ニーズアップ) W020 ブラック×メタリックグレー 24.0 アシックス商事

    KNEES UP(ニーズアップ) W020 ブラック×メタリックグレー 24.0

    アシックス商事
    12,980税込14,278
    1足
    4日以内出荷
    あなたのひざを快適に
    材質靴底素材:合成底ブラック×メタリックグレーサイズ(cm)22.5~25(0.5きざみ)、足囲:4E相当
  • 【レンタル】ワクチン保管用フリーザー -20℃保管 ECVD-24W70 レンタル EBAC

    【レンタル】ワクチン保管用フリーザー -20℃保管 ECVD-24W70 レンタル

    EBAC
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    -20℃ワクチン保管用に開発されたフリーザーです。チェスト型フリーザーは扉開閉時の温度変化が少なく、温度安定性の高い製品。本体に保存された温度データはUSBメモリーにて出力可能です。-20℃ 武田/モデルナ社ワクチン保管用に開発されたフリーザーです。
    付属品質量(kg)34温度精度±5℃警報方式高温・低温・バッテリー切れ・停電運転電流(A)2.0サービス分類レンタル
  • リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用 モノタロウ

    リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用

    モノタロウ(42件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
    用途DC24V車専用です。消費電流(mA)24V約150定格電圧(V)24販売区分業務用
  • KNEES UP(ニーズアップ) W020 ベージュ×シャンパンゴールド 24.0 アシックス商事

    KNEES UP(ニーズアップ) W020 ベージュ×シャンパンゴールド 24.0

    アシックス商事
    12,980税込14,278
    1足
    4日以内出荷
    あなたのひざを快適に
    材質靴底素材:合成底ベージュ×シャンパンゴールドサイズ(cm)22.5~25(0.5きざみ)、足囲:4E相当
  • 止水栓キー 折りたたみ式 (止水栓開閉用 11ミリ角 呼13~25兼用 バルブ) GAONA(ガオナ)

    止水栓キー 折りたたみ式 (止水栓開閉用 11ミリ角 呼13~25兼用 バルブ)

    GAONA(ガオナ)
    3,798税込4,178
    1個
    9日以内出荷
    ◆カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。_x000D_。◆従来品と比べて上部が長く、市販のカギでは通水できないのでより安心です。_x000D_。◆呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。_x000D_。◆取付ネジサイズ W24山20
    用途ハンドルがなく手で回すことができない止水栓の開閉用カギです。材質生産国日本
  • 吊ボルト支持金具 ネグロス電工

    吊ボルト支持金具

    ネグロス電工(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
    寸法A(mm)35寸法B(mm)20
  • KNEES UP(ニーズアップ) W020 ネイビーブルー×ライトブルー 24.0 アシックス商事

    KNEES UP(ニーズアップ) W020 ネイビーブルー×ライトブルー 24.0

    アシックス商事
    12,980税込14,278
    1足
    4日以内出荷
    あなたのひざを快適に
    材質靴底素材:合成底ネイビーブルー×ライトブルーサイズ(cm)22.5~25(0.5きざみ)、足囲:4E相当
  • スイッチング電源 24V dc 840mA 20W RECOM

    スイッチング電源 24V dc 840mA 20W

    RECOM
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RAC20-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264Vacに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシングル出力又はデュアル出力を備えています。広い入力範囲:85-264Vacスタンバイモードに最適化されたPSU(ENERロット6)負荷範囲全体で超高効率動作温度範囲:-40℃→+85℃無負荷時消費電力:40mW(標準)
    仕様RAC20-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシングル出力又はデュアル出力を備えています。広い入力範囲: 85-264 V ac スタンバイモードに最適化されたPSU (ENERロット6) 負荷範囲全体で超高効率 動作温度範囲: -40℃ → +85℃ 無負荷時消費電力: 40 mW (標準)。長さ(mm)52.5幅(mm)27.4質量(g)60取付方式PCBマウント奥行(mm)23シリーズRAC20-K定格電力(W)20最高温度(℃)85出力電圧(V)24(DC)出力電流(mA)830入力電流(mA)-効率85%アズワン品番65-7210-48最低温度(℃)-40出力電圧調整範囲(%)-入力電圧レンジ(V)85~264(AC)静電容量(μF)1000出力数1MTBF平均故障間隔(h)>1196×103(25℃)
  • 小型2灯式 汎用 LED フォグランプ 20W 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    小型2灯式 汎用 LED フォグランプ 20W 12V-24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    小型2灯式 汎用フォグランプ 20W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDプロジェクターレンズ採用のスポットタイプフォグランプです。
    付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力20W材質(レンズ)アクリル製配線長約330mm寸法(縦×横×奥行)(mm)63×97×70適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
  • しちゅうキャッチ シーム

    しちゅうキャッチ

    シーム(15件のレビュー)
    529税込582
    1袋(24個)
    当日出荷から7日以内出荷
    野菜・花・果樹の茎・枝がワンタッチらくらく誘引! 支柱への取付取り外し、留め替え移動や、高い位置への誘引も、 片手で楽に作業できます。 1本の茎に通常2~3か所留めるだけで、茎を紐で結んだり、 誘引専用の器具が不要です。 茎を支柱から外す時は、紐をほどいたり切ったりするわずらわしさがなく、 支柱も傷つけずに楽に後始末できます。 耐候剤(UVカット剤)入りなので紫外線、 日差しに強く丈夫で長持ち、繰り返し使えて、低コスト!
    用途イボタケ、フシタケ共用の支柱誘引用クリップ。家庭菜園や花・観葉植物などのガーデニングにも。材質耐候性ポリプロピレン内径(Φmm)茎保持部:22.0×25.0適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・キウイ・ナシ・花卉類・花木類
  • シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • 小形パワーリレー MK omron(オムロン)

    小形パワーリレー MK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
  • ラベルシール 表示・宛名ラベル 24面 W66×H33.9mm 四辺余白付 20シート レーザープリンタ専用 エレコム

    ラベルシール 表示・宛名ラベル 24面 W66×H33.9mm 四辺余白付 20シート レーザープリンタ専用

    エレコム
    819税込901
    1個
    当日出荷
    宛名用や分類・表示用に最適なレーザープリンタ専用のラベルシールです。トナーの定着が良く鮮明な印刷が可能です。
    寸法(mm)【一片】66×33.9ホワイトNo.【お探しNo.】T218枚数【テストプリント用紙】1枚用紙上質紙 マット レーザープリンタ専用タイプ紙厚(mm)総厚:0.13、ラベル厚:0.06坪量(g/m2)117用紙サイズA4(210mm×297mm)ラベル数480枚 ※24面×20シート
  • 変換アダプター カクダイ

    変換アダプター

    カクダイ(4件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    M24×1.0内ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
    仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20(16mmパイプ・W23山20内ねじ・M22×1外ねじ・M24×1内ねじ用アダプタ有)アズワン品番64-6493-58
  • TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 833mA 20W TMLM 20124 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 833mA 20W TMLM 20124

    TRACO POWER
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 24V dc。出力電流 833mA。定格電力 20W。出力数 1。入力電圧 90 264V ac。実装タイプ PCBマウント。パッケージタイプ 密閉型。長さ 52.4mm。幅 27.2mm。奥行き 23.5mm。効率 83%。重量 59g。UL60950-1、IEC EN60950-1. UL/cUL、CB. Traco W 20 W、PCB取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 TMLMシリーズ. Traco Power TMLMシリーズは、密閉型のスイッチング電源です。 TMLMはフルSMD設計と高い効率を備えているので、高い信頼性が保証されます。 高電力密度と完全密閉型のモジュールを備えたTMLMスイッチモード電源は、基板に直接はんだ付けできます。これらのAC-DC電源モジュールは、業務又は産業用の電子機器において、スペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. 基板実装用AC DC電源モジュール 最高電力密度 完全密閉型のプラスチックケース ユニバーサル入力: 90264 ac、47440 Hz 高効率 EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 低リプル、低ノイズ 短絡 過負荷保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーハンドル 蛇口 呼13 交換用 DIY 取替簡単 飲食店 感染症対策 GAONA(ガオナ)

    レバーハンドル 蛇口 呼13 交換用 DIY 取替簡単 飲食店 感染症対策

    GAONA(ガオナ)
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    ◆呼13の蛇口の回転ハンドルをレバーハンドルに交換できます。_x000D_。◆手の甲や肘でも開閉でき、汚れた手でハンドルに触れる必要がありません。_x000D_。◆回転ハンドルに比べて軽い力で操作できるので、子どもやご年配の方でも使いやすいです。_x000D_。◆店舗オーナー様や施設管理者様でも簡単に取替えられるので、業者を呼ばずに作業が完了します。_x000D_。◆衛生的に使用できるので、不特定多数の人が使用する飲食店の手洗い場に最適です。_x000D_。◆幼稚園や老人ホームなどにもオススメです。_x000D_。◆横向きでも取付けできます。_x000D_。◆取付ネジサイズ:W24山20
    用途既存の蛇口をレバー式に替えられる交換用ハンドルです。材質亜鉛、黄銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~80℃
  • 作業灯 LED小型フォグランプ 20W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付 MAD MAX(マッドマックス)

    作業灯 LED小型フォグランプ 20W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付

    MAD MAX(マッドマックス)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    小型2灯式 汎用フォグランプ 20W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDプロジェクターレンズ採用のスポットタイプフォグランプです。 セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応! アルミ製ボディで耐久性にも優れております。
    付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力20W色温度6000K材質(レンズ)アクリル製配線長約330mm寸法(縦×横×奥行)(mm)63×97×70適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
  • FX5UCシリーズ CPUユニット 三菱電機

    FX5UCシリーズ CPUユニット

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。 また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。 リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。 シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。 テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。 12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。 プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。 数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。 Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。 また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。 RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。 またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。 プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。 またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。 MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。 通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。 RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。 デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。 第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能 (ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。 MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。 ※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
    タイプDC電源 DC入力プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと制御方式ストアードプログラム繰返し演算電源電圧(V)DC24電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V)入出力制御方式リフレッシュ方式入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15%保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと許容電圧範囲(V)+20%、-15%保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる入出力点数256点以下設置場所制御盤内使用高度2000m以下接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>伝送距離(m)最大50耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
関連キーワード
...