カテゴリ

  • 切削工具(60)
  • 配管・水廻り設備部材(52)
  • 農業機械(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 測定用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 厨房用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w24山16」の検索結果

180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小便用フレキアダプター カクダイ小便用フレキアダプターカクダイ
389税込428
1個
当日出荷
仕様パッキン付き材質黄銅
シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
小便アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)小便アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
399税込439
1個
欠品中
パイプ取付アダプター カクダイパイプ取付アダプターカクダイ(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質黄銅
変換アダプターセット カクダイ変換アダプターセットカクダイ
449税込494
1個
当日出荷
M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質POMアズワン品番64-6493-62
1/2ネジ取出しニップル カクダイ1/2ネジ取出しニップルカクダイ(13件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質黄銅
小便器用ニップル パッキン付 ミヤコ小便器用ニップル パッキン付ミヤコ
499税込549
1個
当日出荷
小便器用メス・オスニップルのパッキン付です。 TOTO用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
材質黄銅クロムメッキ寸法W24×G1/2
ネジ変換アダプタA ミヤコネジ変換アダプタAミヤコ(17件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
取り付け部品(内ねじ水栓用、W24山20) TOTO取り付け部品(内ねじ水栓用、W24山20)TOTO
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
ねじサイズW24×山20
パイプアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質黄銅寸法Z(mm)W26山20
変換アダプター カクダイ変換アダプターカクダイ(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
M24×1.0内ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20(16mmパイプ・W23山20内ねじ・M22×1外ねじ・M24×1内ねじ用アダプタ有)アズワン品番64-6493-58
ガオナ シャワーアダプター TOTO 細ホース 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース W19山24 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーアダプター TOTO 細ホース 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース W19山24 混合栓側 )GAONA(ガオナ)
709税込780
1個
4日以内出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(細ホース用)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(W19山24)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス)材質黄銅アズワン品番64-5153-86
小便器用ニップル パッキンなし ミヤコ小便器用ニップル パッキンなしミヤコ
399税込439
1個
当日出荷
小便器用メス・オスニップルです。 フレキを使用して水栓・フラッシュバルブとの接続が可能です。
材質黄銅クロムメッキ寸法16×13
小便器用ニップル パッキン付 ミヤコ小便器用ニップル パッキン付ミヤコ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
小便器用メス・オスニップルです。 INAX用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
材質本体/黄銅クロムメッキ、パッキン/EPDM寸法M25×G1/2
フリーチューブ用ニップル ミヤコフリーチューブ用ニップルミヤコ(4件のレビュー)
799税込879
1個
3日以内出荷
呼び径G13×G20材質(本体)C3604BDクロームメッキ材質(パッキン)EPDM仕様メッキ付継手
異径アダプター Z410828 KVK異径アダプター Z410828KVK(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
適合M22×2のオネジにW26-20のシャワーエルボナットが接続できます。
ネジアダプター カクダイネジアダプターカクダイ(2件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。
材質黄銅
シャワホース用アダプター(各社混合栓用) カクダイシャワホース用アダプター(各社混合栓用)カクダイ(8件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
材質黄銅
パイプ取付アダプター カクダイパイプ取付アダプターカクダイ
949税込1,044
1個
当日出荷
W26山20ネジ(自在水栓、混合栓の回転パイプ)に外径19ミリ・W30山20ネジのパイプを取付けるアダプターです。
材質黄銅パッキンパッキン付き
導電性レベルアジャスター(M16×L2=70) TAKIGEN(タキゲン)導電性レベルアジャスター(M16×L2=70)TAKIGEN(タキゲン)
2,699税込2,969
1個
5日以内出荷
底部のゴムに導電性材料を使用することにより、精密機器の静電気トラブルを回避します。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用荷重(N)垂直:8.82ピッチ(mm)2質量(g)240硬度80±5体積抵抗率(Ωcm)8.4×103表面抵抗率(Ω/sq)2.6×104表面仕上げ電解研摩寸法MM16タキゲンコード31813
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M16)SMC
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2L16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2L16)SMC
6,898税込7,588
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式片側フート形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F16)SMC
6,898税込7,588
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式ロッドフランジ形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D16)SMC
6,798税込7,478
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式2山クレビス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G16)SMC
6,898税込7,588
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式ヘッドフランジ形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E16)SMC
6,798税込7,478
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16)SMC
6,798税込7,478
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
厨房水栓用スピンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房水栓用スピンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
789税込868
1個
当日出荷
SANEI厨房水栓用のスピンドル。 右回りで止水するタイプ。 吊りコマ仕様。 レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が可能。 スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分 スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として仕様厨房用、二条ネジ全長(mm)49.5呼び径(mm)13ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
厨房水栓用スピンドル(左ねじ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房水栓用スピンドル(左ねじ)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
SANEI厨房水栓用のスピンドル。 左回りで止水するタイプ。 吊りコマ仕様。 レバーを大きく回すことなく吐水・止水が可能。 スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分 スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として仕様厨房用、二条ネジ全長(mm)49.5呼び径(mm)13ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6商品タイプ左ねじ
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(59件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
ねじ切中タップ SK(新潟精機)ねじ切中タップSK(新潟精機)(9件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。 中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)
ネジ修正アダプター トップ工業ネジ修正アダプタートップ工業(21件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
スリーブ BIGM(丸山製作所)スリーブBIGM(丸山製作所)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
規格18X14.5部品名称スリーブ関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.64MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.65MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.68MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.66MB) 展開図23(0.65MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.65MB) 展開図27(0.55MB) 展開図28(0.59MB) 展開図29(0.65MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(0.69MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(0.68MB) 展開図35(0.64MB)図解NoMW3SF05E(ULNV) 部品_No.24、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.24、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.23、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.23、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.24、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.24、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.25、MW3SF30EE-750W 部品_No.24、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.24、MW2SFX30GZ 部品_No.25、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.23、MKW1513B-F ポンプ部品_No.23、MW3SF22ELS 部品_No.24、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.26、MW3SF30EE(2004) 部品_No.24、MW3SF22ES 部品_No.24、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.23、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.27、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.24、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.24、MW2SFX35G 部品_No.24、MW3SF32G 部品_No.23、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.24、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.24、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.24、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.25、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.23、MW3SF22ELH 本体部品_No.25、MW3SF30E(2005) 部品_No.24、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.23、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.23、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.25、MKW1010MD ポンプ部品_No.30、MW2SF25G-B 部品_No.23、MW3SF34G(2004) 部品_No.23
サキコッククミタテ BIGM(丸山製作所)サキコッククミタテBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
備考6フクムカネダS規格G1/4KC部品名称サキコツククミタテ関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.59MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.61MB) 展開図21(0.71MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(0.61MB) 展開図25(0.7MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.68MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(0.68MB) 展開図36(0.72MB) 展開図37(0.7MB) 展開図38(0.75MB) 展開図39(0.73MB) 展開図40(0.68MB) 展開図41(0.7MB) 展開図42(0.72MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(1.3MB) 展開図46(1.29MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(1.27MB) 展開図49(1.3MB) 展開図50(1.29MB)図解NoBIG-Mカタカケ9ガタ 付属品部品_No.3、MS3910D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、BSD-6010LT 第1段ブーム ノズル 左部品_No.22、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.17、MHD18A 本体部品_No.29、ゼンジドウ8ガタBIG-M 付属品部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C-W部品_No.24、GS10EM 付属品部品 サキコッククミタテ_No.10、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C部品_No.24、JH15D 本体部品_No.43、MS043 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、MS3900D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、MHD13A 本体部品_No.29、GKS21P 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.1など
6カクボルトW BIGM(丸山製作所)6カクボルトWBIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X35(M)関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.75MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.75MB) 展開図50(0.92MB)図解NoMSV413R1T-K フレーム部品_No.7、TSW12B フレーム、各部取付部品_No.13、MSW1511-M フレーム,各部取付部品_No.9、MP5030E-K 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.24、MSL330-M-A フレーム部品_No.7、MP8030E-K 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.24、MS413EW-3M(2004) フレーム部品_No.13、MS310EW-2M 本体部品_No.11、MP4020E-2K 本体,付属品部品 6カクボルトW_No.28、MSW1108-F フレーム部品_No.8、BEP50 本体部品_No.24、GS28MX-1 フレーム部品 6カクボルトW_No.16、MS410EW-3M-A フレーム部品_No.14、MS330EW-K フレーム部品_No.14、MKW1513B フレーム,各部取付部品_No.15、MSW-72-K フレーム,各部取付部品_No.10、MS310EW-2H 本体部品_No.11、MS413EW-K フレーム部品_No.13、MSW-71-M フレーム部品_No.9など
アダプタ(G3/8) BIGM(丸山製作所)アダプタ(G3/8)BIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
規格BP-3/8トキワ部品名称アダプタ(G3/8)関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.93MB)図解NoBSA-500JD-125THシリーズ スタックバルブ部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W パイロットバルブ部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W PB,HL,ドレンマニホルド BSA-3000C部品_No.10、BSM-1670SLT(18) 撹拌部品_No.20、SSA-アルフア1005VT HST部品_No.5、BSM-1070SLT 撹拌部品_No.20、SSA-V602C HST部品_No.5、BSM-1670SLT 撹拌部品_No.20、BSA-3000C,BSA-3000C-W ブームリフト部品_No.23、SSA-アルフア605V HST部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤステアリングバルブ BSA-3000C部品_No.24、SSA-V1002CT-DX HST部品_No.5、BSM-1270SLT 撹拌部品_No.20、SSA-V602C-DX HST部品_No.5、BSM-1070SLT(18) 撹拌部品_No.20、SSA-アルフア605MA HST部品_No.5、SSA-アルフア1005MAT HST部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤステアリングバルブ BSA-3000C-W部品_No.24、BSM-1270SLT(18) 撹拌部品_No.20、BSA-3000C,BSA-3000C-W PB,HL,ドレンマニホルド BSA-3000C-W部品_No.10
プレートナット BIGM(丸山製作所)プレートナットBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
規格M6-3-P20部品名称プレートナツト関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(1.18MB)図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.17、BSD-5010LT 第3ブーム 右部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 右 BSA-3000C部品_No.17、BSD-6010LTP オプション-2 (延長ノズル)部品_No.24、BSD-5020LTP-W オプション-2 (延長ノズル)部品_No.35、BSD-6010LT 第3段ブーム 右部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 左 BSA-3000C部品_No.17、BSM-1270SLT(18) 第3段ブーム部品_No.24、BSM-1070SLT(18) 第3段ブーム部品_No.24、BSD-5010LT オプション-2 (延長ノズル)部品_No.24、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム 右部品_No.17、BSD-6010LTP 第3段ブーム 左部品_No.15、BSD-5010LTP オプション-2 (延長ノズル)部品_No.24など