カテゴリ
- 制御機器(779)
- 空調・照明・電設資材(751)
- パソコン/周辺機器(610)
- 物流用品(451)
- トラック用品・パーツ(192)
- 作業工具(188)
- ねじ・ボルト・釘(150)
- 厨房用品(145)
- 配管・水廻り設備部材(139)
- 家電(139)
- カー用品(137)
- 切削工具(134)
- バッテリー・電装(128)
- 測定用品(123)
- メカニカル部品(118)
- 機構部品(116)
- 船舶用品・漁業資材(116)
- 店舗什器・備品(102)
- FA担当者のオススメ新商品(97)
- 事務用品(88)
- 農業機械(86)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
- 建築金物(79)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(74)
- オフィス家具(73)
- 卓上消耗品(71)
- 学童・教育用品(68)
- 自動車補修部品(60)
- はんだ関連・静電気対策用品(59)
- 安全靴・作業靴(59)
- 住設機器(57)
- バイク部品(56)
- 防災用品(56)
- 日用品(50)
- 自転車部品(46)
- 溶接用品(45)
- 建材・エクステリア(45)
- 作業服(45)
- 安全標識(43)
- 介護用品(42)
- 防犯用品(39)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
- 縫製用品(30)
- 電気材料(29)
- 印刷用紙/インク/印刷機(28)
- 科学研究・開発用品(26)
- 安全用品(22)
- 農業・園芸資材(22)
- 清掃用品(21)
- 医療(21)
- 塗装・養生・内装用品(19)
- 研磨材(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 保管用品(17)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 自転車整備工具・アクセサリー(13)
- ヘルスケア(11)
- 電動工具(11)
- 梱包用品(10)
- 農具(9)
- 塗料(8)
- 整備工具・収納(7)
- 安全保護具(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- クリーンルーム用品(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- テープ(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 完成車(5)
- 理美容(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 救急・衛生(3)
- 自動車純正部品(3)
- トラック純正部品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 洗車・清掃(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- エンジン工具(2)
- 空圧工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- KITO(キトー)(351)
- Panasonic(パナソニック)(292)
- メディアカバーマーケット(216)
- 三菱電機(161)
- omron(オムロン)(93)
- 大阪魂(76)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(75)
- 山崎実業(70)
- マリンテック(70)
- BIGM(丸山製作所)(65)
- 水本機械製作所(60)
- Qlight(58)
- エレコム(56)
- エーモン(54)
- TRUSCO(52)
- カシムラ(47)
- YAMAZEN(山善)(44)
- HAKKO(白光)(42)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(41)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「w24」の検索結果

ユニット型電源 カバー付タイプ 80W24V
TDKラムダ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷小型 高効率 軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現 組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm) FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能 活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子耐電圧入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間出力電圧24V冷却方式自然空冷機能過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング安全規格UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠動作周囲温度(℃)-10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい)高調波電流規制EC61000-3-2 準拠RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W24
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~2300℃
ガオナ シャワーアダプター TOTO 太ホース 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース W24山20 混合栓側 )
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(太ホース用)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(W24山20)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。用途浴室(バス)材質黄銅アズワン品番64-5153-88
使い捨て厚手おしぼり 50本入り
九州紙工(10件のレビュー)¥779税込¥8571袋(50枚)当日出荷おしぼりは厚手大判で拭きごたえがあり、繰り返しお使いいただけます。個包装タイプなので乾燥しにくく、衛生的に使えるのもうれしいポイント。用途レストラン、ウェディング、サロンでのおもてなしなど様々な業態でお使いいただけます。取り出しやすく収納しやすい50本整列包装タイプ。寸法(mm)200×250
極薄スパナ
SK11(38件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
シールワッシャ
キーパー(15件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から10日以内出荷優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットレンチ両口 爪式
(39件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。用途仮設足場・住宅施工等にシノの有無あり材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
AW 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から5日以内出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
業務用OAラベル ナナワード
nana(東洋印刷)(10件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1パック(100枚×5冊)当日出荷から翌日出荷各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。入数500シート(100シート×5)RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S
ミドリ安全(21件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681足当日出荷超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。足幅3E形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)315(26.0cm)機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA B種 認定材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
速切木工ボアビット 六角軸
SK11(3件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。仕様インパクトドライバー6.35六角軸材質S45C全長(mm)90
両口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷から5日以内出荷表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(31件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から32日以内出荷コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PFプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品用途屋外用形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
ワイドモンキーレンチ
TRUSCO(24件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(16件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から3日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から32日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(40g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ナイロンコンデンサーブラシ(ダブル巻)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(6件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)ナイロン
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)。定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
精密ワイヤーストリッパーEz
ENGINEER(エンジニア)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から翌日出荷被覆が切れると刃が開くEZ機構搭載の精密ワイヤーストリッパー。エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。バネ付きで連続作業もラクラク。長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。用途電線のストリップに材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)全長(mm)161質量(g)109刃長(mm)10グリップ部(mm)51表面抵抗値(Ω)1×106~109(グリップ)
しちゅうキャッチ
シーム(15件のレビュー)¥529税込¥5821袋(24個)当日出荷から7日以内出荷野菜・花・果樹の茎・枝がワンタッチらくらく誘引! 支柱への取付取り外し、留め替え移動や、高い位置への誘引も、 片手で楽に作業できます。 1本の茎に通常2~3か所留めるだけで、茎を紐で結んだり、 誘引専用の器具が不要です。 茎を支柱から外す時は、紐をほどいたり切ったりするわずらわしさがなく、 支柱も傷つけずに楽に後始末できます。 耐候剤(UVカット剤)入りなので紫外線、 日差しに強く丈夫で長持ち、繰り返し使えて、低コスト!用途イボタケ、フシタケ共用の支柱誘引用クリップ。家庭菜園や花・観葉植物などのガーデニングにも。材質耐候性ポリプロピレン内径(Φmm)茎保持部:22.0×25.0適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・キウイ・ナシ・花卉類・花木類
...