340件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
869 税込956
欠品中

1本ほか
189 税込208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
365 税込402
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(10本)ほか
509 税込560
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別全ねじ ねじの呼び寸法W3/8 材質SS400相当 山数16 全長(mm)1000 表面処理ユニクロ(六価クロム) ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷

ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別全ねじ 材質 呼び寸法W3/8 山数16 表面処理ユニクロメッキ ねじの呼びW3/8 ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
385 税込424
翌日出荷

天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます 2000mm ユニクロめっき仕上げのW3/8全ねじボルト2mです
種別全ねじ 材質SS400(相当)またはSWRM(相当) 外径(Φmm)9.13 表面処理ユニクロメッキ 引張強度(N/mm2)400以上 ねじの呼びW3/8
1束(25本)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
特価
98 税込108
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (880種類の商品があります)

1セット(10本)
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

替刃は両面使えて長寿命 靭性(ねばり)を高め、欠けにくい刃を開発。 しかも両面が使える2面刃なので、寿命が大幅にアップしました。
トラスコ品番390-8411 適合本体EZ4540、EZ3561 質量(g)40 切断対象軟鋼・ステンレス 寿命(目安)W3/8軟鋼製全ネジ:約7000本、W3/8ステンレス製全ネジ:約1000本
1パック(2枚)
7,798 税込8,578
当日出荷

1パック(4個)ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

材質 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1パック(11個)ほか
特価
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

全ネジマーカー W3/8 AWJ 動画あり
配管の流体をひと目で識別する為の識別マーカーです。施工開始と同時に配管識別が可能に。全ネジに取付ける為、保温材施工時も再度識別表示をする必要がなくなります。11色のカラー展開で用途に合わせて使用できます。
用途配管識別マーカー 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)1.2 呼び3/8 外寸(mm)【H2】40 内寸(mm)【A】2.5【D】8.8【H1】38 厚さt(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1セット(50個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
特価
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
295 税込325
翌日出荷

1個
270 税込297
翌日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949LE-100 ねじの呼びW3/8
1個
430 税込473
翌日出荷

荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。 重量が軽いため持ち運びがラクです。 ねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に適しています。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:NK3W●切断能力(寸切ボルト):W3/8"●全長(mm):765●重量(kg):4.1●材質:特殊合金鋼●仕上げ:レッド焼付塗装●切断可能材質:軟鋼 アズワン品番68-1822-11
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

1個
48,600 税込53,460
翌日出荷

1個
205 税込226
翌日出荷

全長(mm)73 仕様使用頻度の高いW3/8”・W1/2”の2サイズに対応した兼用タイプ 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

1個
5,340 税込5,874
翌日出荷

1個
205 税込226
当日出荷

1個
250 税込275
翌日出荷

仕様サイズ…W 3/8 用途…吊ボルト用 適合ボルト径…W 3/8″ シャンク径…6.35mm
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

全ネジソケット モノタロウ 動画あり
全ネジボルトのねじ込み作業を素早く行えるソケットになります。 回転させると内部のローラーがネジ部分を自動的に掴み、回転を止めると自動的に外れます。 正転・逆転どちらにも対応します。 電動・充填・エアードライバーに対応します。
用途全ネジボルトのねじ込み作業に。 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)68.5 質量(g)114 外径(Φmm)28 適応ねじ径W3/8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

2種類の全ねじ(W3/8、W1/2)に取付け可能です。 セットレバー付の二重安全ロック式です。 片手で取付け可能です。 525gの軽量タイプです。
用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具。 コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付ける。 配管工、電気工事業、空調工事業、内 トラスコ品番352-9932 厚さ(mm)58 質量(g)525 ボルト(対応ボルト(全ねじボルト))ボルト 引張強度W1/2(24.0kN) W3/8(22.0kN) (厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN) 寸法(縦×横)(mm)80×140
1個
9,980 税込10,978
当日出荷

全ねじレンチ モノタロウ 動画あり
全ネジ、吊りボルトをストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。
用途全ネジ(吊りボルト)の取付けに 全長(mm)145 厚さ(mm)23 直径(Φmm)32 質量(g)230 使用適合ねじ径W3/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
1個ほか
209 税込230
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日立全ねじカッター用カッター(W3/8)です。2個入りです。ステンレス・軟鋼用です。
用途日立全ねじカッタ用替刃カッタ。 適合W3/8用 トラスコ品番377-9173 適合機種CL10SA、CL10D2、CL14DSL、CL13D
1パック(2個)
6,998 税込7,698
当日出荷

天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます ステンレス(SUS304)製のW3/8全ねじボルト 2000mm ステンレス製のW3/8全ねじボルト2mです
材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)9.13 引張強度(N/mm2)520以上 ねじの呼びW3/8 種別全ねじ
1束(50本)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工全ねじカッター
全ねじボルトW3/8、W1/2の切断が行えます。 全ねじボルトW3/8はステンレス鋼製も切断できます。 ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。 手動なので、電源はいりません。 切断刃は両面使用できます。
付属品W1/2用切断刃(MAKSG-W4)、六角棒レンチ、ゲージプレート、六角ナット2個 適合(全ねじボルト)W3/8、W1/2 全長(mm)850 質量(kg)9
1台
99,980 税込109,978
16日以内出荷