H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
【Bluetooth&2.4GHz接続】。本製品はBluetooth接続と 2.4GHz接続の両方の機能を備えたデュアルモードのキーボードです。レシーバーはキーボード背面のカードスロットに配置されており、保管しやすく、ワイヤレスモードによりリモートワークがより便利で効率的になります。【Type-C充電式】。Type-C充電方式を採用しており、一般のバッテリー式(乾電池)キーボードよりも便利で省エネです。2時間の充電で約200時間使用でき、利便性と耐久性に優れています。【3台のデバイスを瞬時に切替】。パソコンやタブレット、スマホなど、3台までのデバイスをペアリング可能です。指定のキー(Fn+Qで2.4G 接続モード&Fn+W/EでBluetooth接続モード)を押すだけで、デバイスを瞬時に切り替えることができます。複数のデバイスを使っている方におすすめです。【幅広い互換性】。接続先デバイスのOSを自動識別できるため、初期設定は不要です。Windows、Mac、iOS、Androidのそれぞれに適合する入力モードを搭載しています。【日本語配列&パンタグラフキーボード】。JIS標準日本語配列を採用したパンタグラフ構造の静音キーボードです。82キーと標準的な19mmのキーピッチは快適な打鍵感を実現しました。【マルチファンクションキー搭載&人間工学デザイン】。キーボード上部にはマルチファンクションキーを12種類搭載しています。音楽再生/一時停止、音量調節などを簡単に行うことができます。姿勢に合わせた傾斜(7°)が付き、長時間入力のストレスや手の疲れを軽減させます。また、底部に滑り止めゴム足があり、安定した快適なタイピングが可能です。【軽量/小型/コンパクトのサイズで持ち運びやすい】。コンパクトサイズのワイヤレスキーボードです。285x117x22mm、わずか327g。ウルトラスリムなデザインでビジネスバッグにも簡単に収納できます。持ち運びが簡単な軽量・薄型サイズのため、自宅、外出中、オフィス、カフェなどどこでも作業を始められます。【水滴型キー&パッケージ内容】。キーデザインは指先でのタイピングに適した水滴型です。キーはシンプルなホワイトを採用しました。パッケージ内容はキーボード*1、USBレシーバー*1、充電ケーブル*1、日本語取扱説明書*1です。
色ホワイト
質量(g)327
対応OSWindows、Mac、iOS、Android
寸法(cm)28.5×11.7×2.2
連続使用時間約100日
キー配列JIS標準日本語配列・82キー
充電時間2時間
キー方式パンタグラフ式
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHzワイヤレス + Bluetooth 1 + Bluetooth 2
接続台数(可能台数)3台
操作距離10m
1台
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
仕様●最大定格電流: 35A●最大定格電圧: 520/300 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 3●シリーズ: FN3270●動作周波数: 60Hz●長さ: 130mm●奥行き: 70mm●高さ: 68mm●寸法: 130×70×68mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 6.8W●FN3270シリーズ. Schaffner FN 3270シリーズ3相フィルタは非常にコンパクトな軽量設計であるため、設備及びキャビネット内の取り付けスペースが必要最小限で済みます。 すばやく簡単に設置でき、自動工具又は手動工具による取り付け時のアクセスも容易です。 一般的な用途は、可変速電動機駆動システム、産業用モータドライブ、周波数インバータ、サーボモータなどがあります。. 小型設計 取り付けが容易 比類のない安全性を発揮するプラスチック製の保護カバーをオプションで用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 65A●最大定格電圧: 520/300 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 3●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 60Hz●長さ: 140mm●奥行き: 85mm●高さ: 80mm●寸法: 140×85×80mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 13.5W●FN3270シリーズ. Schaffner FN 3270シリーズ3相フィルタは非常にコンパクトな軽量設計であるため、設備及びキャビネット内の取り付けスペースが必要最小限で済みます。 すばやく簡単に設置でき、自動工具又は手動工具による取り付け時のアクセスも容易です。 一般的な用途は、可変速電動機駆動システム、産業用モータドライブ、周波数インバータ、サーボモータなどがあります。. 小型設計 取り付けが容易 比類のない安全性を発揮するプラスチック製の保護カバーをオプションで用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
仕様最大定格電流:8A最大定格電圧:520 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:ネジ相数:3シリーズ:FN 3280動作周波数:60Hz長さ:143mm奥行き:142.8mm高さ:80mm寸法:143 x 142.8 x 80mmリーク電流:1 mA動作温度 Max:+100℃電力損失:2.7WFN3280シリーズ. FN3280シリーズ小型軽量3相+ニュートラルラインフィルタ 優れた減衰性能と低漏洩電流とを組み合わせて産業機器向けに最適化された設計 住宅環境及び混合環境(クラスA / クラスB)の機械に最適 電源入力への直接接続によって耐性を向上 頑丈な接触保護端子台により、EN60204-1に適合した接触部分を確保 短時間で簡単に取り付け可能で、自動工具や手動工具が使いやすい構造 フィルタの定格電流は、一般的なヒューズの値に合わされているため、簡単に選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 520/300 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 3●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 60Hz●長さ: 120mm●奥行き: 58mm●高さ: 58mm●寸法: 120×58×58mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 2.4W●FN3270シリーズ. Schaffner FN 3270シリーズ3相フィルタは非常にコンパクトな軽量設計であるため、設備及びキャビネット内の取り付けスペースが必要最小限で済みます。 すばやく簡単に設置でき、自動工具又は手動工具による取り付け時のアクセスも容易です。 一般的な用途は、可変速電動機駆動システム、産業用モータドライブ、周波数インバータ、サーボモータなどがあります。. 小型設計 取り付けが容易 比類のない安全性を発揮するプラスチック製の保護カバーをオプションで用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
仕様最大定格電流:25A最大定格電圧:520 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:ネジシリーズ:FN 3280動作周波数:60Hz長さ:153mm奥行き:180mm高さ:115mm寸法:153 x 180 x 115mmリーク電流:1 mA動作温度 Max:+100℃電力損失:11.6WFN3280シリーズ. FN3280シリーズ小型軽量3相+ニュートラルラインフィルタ 優れた減衰性能と低漏洩電流とを組み合わせて産業機器向けに最適化された設計 住宅環境及び混合環境(クラスA / クラスB)の機械に最適 電源入力への直接接続によって耐性を向上 頑丈な接触保護端子台により、EN60204-1に適合した接触部分を確保 短時間で簡単に取り付け可能で、自動工具や手動工具が使いやすい構造 フィルタの定格電流は、一般的なヒューズの値に合わされているため、簡単に選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
GELIDブランドの120mmアドレサブルRGBケースファン「STELLA INFINITY」のホワイトモデルです。RGBの規格は5V 3ピン「ARGB」を採用しました。RGBコネクタは増設も可能な分岐ケーブル(デイジーチェーン)仕様です。デュアルリングライティングによりフレーム裏側のLEDも発光します。24個のLEDと、軸部分にインフィニティミラーを搭載しました。ベアリングには「Hydro Dynamic」採用しました。ファンモータICでノイズ発生を低減します。衝撃吸収ラバーパッドにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。ファンケーブルおよびRGBケーブルのケーブル長は使い勝手のいい50cmです。
形状リブ:無し
寸法(mm)120×120×厚さ25
質量(g)160
電圧(V)駆動:DC12/LED 5
消費電力(W)最大5
定格電流(A)0.19 /LED 0.73
最大静圧(mmH2O)1.3H20(最大値)
接続PWM 4ピン/5V 3pin ARGB
風量70CFM(最大値)
回転数500~1600 rpm
保証期間3年
騒音レベル(dB(A))ノイズ:35dBA(最大値)
コネクタファンコネクタ:4 Pin PWM、LEDコネクタ:3 Pin ARGB
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 50、ARGBケーブル部分 50+10(デイジーチェーン部分)
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)24
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, MEE3S0512SC
エコ商品
仕様●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 3W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 250mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10.15mm●シリーズ: MEE3●ロードレギュレーション: ±6%●効率: 86%●UL60950. cULus. MTBFは全負荷時公称入力でMIL-HDBK-217F FN2による値. ムラタ絶縁3 Wシングル出力DC / DCコンバータ - MEE3シリーズ. MEE3シリーズの絶縁3 Wシングル出力DC / DCコンバータは、業界標準のSIPパッケージを備えています。 高い効率と電力密度を特徴とし、幅広い温度範囲で3 W全負荷性能を実現します。 これらは主に、制御システムボードのローカル電源に1 kVDCのガルバニック絶縁の利点を提供するためなどに使用されます。. 最大89 %の高効率(標準) 高電力密度、2.68 W/cm 3 業界標準のピン配列 幅広い温度範囲-40 ℃ → 85 ℃で全負荷性能を発揮 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 ヒートシンク又は外部コンポーネント不要 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 UL94V-0パッケージ素材
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(35個)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード