517件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
仕様インチタイプナット付き 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別全ねじ 材質 呼び寸法W3/8 山数16 表面処理ユニクロメッキ ねじの呼びW3/8 ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別全ねじ ねじの呼び寸法W3/8 材質SS400相当 山数16 全長(mm)1000 表面処理ユニクロ(六価クロム) ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷

引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄/ユニクロメッキ 全長(mm)285 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類メートル並目
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400) 表面処理三価クロム
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
特価
109 税込120
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (879種類の商品があります)

パイラックPH1F、PH1WFの星穴部に取り付けて、吊りボルトW3/8を支持できます。
適合吊りボルトW3/8
1袋(20個)
839 税込923
当日出荷

造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます
材質/処理電気亜鉛めっき処理 適合吊りボルトW3/8
1個ほか
449 税込494
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。 クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
適合フランジ厚(mm)3~16 材質ステンレス 許容荷重(kg)40 寸法A(mm)33 寸法B(mm)47 適合吊りボルトW3/8
1個
659 税込725
当日出荷



吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。
用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。 適合感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電機設備 付属品六角ナット× 1 個 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。 W3/8"の吊ボルトに直接、防犯カメラを取付けができる台座です。 取付けねじは付属しておりません。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGT-VK2W●サイズ(mm):117.1×115×53.6●重量:106g●材質:AES・SWCH●適合ねじ:W3/8"・M10(サイド・中央固定)●許容静荷重:19.6N●ねじ穴径:約4mm●適合タッピンねじ:Φ4mm●長溝の取付けピッチ:最小Φ55~最大Φ105mm●通線可能ケーブル:サイド固定1/Φ22mm以下サイド固定2/Φ22mm以下中央固定/Φ16mm以下●カメラ取付外径:最大Φ115mm(サイド固定2の場合) アズワン品番68-1869-09
1個
889 税込978
当日出荷

回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。 適合フランジ厚/3~25吊りボルト/W3/8 タイプ振り子無し 質量(g)200 表面処理ユニクロメッキ 許容静荷重60kgf
1個
239 税込263
当日出荷

材質EVA(屋内用) 適合ねじW3/8-M10 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1箱(100本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定します ねじの呼びM4.5 材質 表面処理ユニクロメッキ 全幅(mm)19 使用荷重(kg)約250(最大引抜強度) ねじ長さ(mm)38 太さ(mm)4.5 ねじ山種類ウィット
1パック(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様ナットなし 材質ステンレス(SUS304)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネグロス電工吊りボルト
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。 吊りボルト等に支持金具を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(支持金具は別途ご購入ください。)
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(支持金具)□WC、S-□WC、SD-8WCH、8WCSP、10WCF、S-10WCF、WCCF10 材質高耐食性めっき銅板
1箱(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷



BCT225 吊りボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
W3/8(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで簡単に固定でき、ネジや工具などが必要ありません。 最大結束径がΦ50mmまでのため、冷媒管やPF管、VVFケーブルの配管・配線など様々なアプリケーションに使用することができ、部品点数の削減に貢献します。 幅13mmのワイドストラップで、冷媒管保温材などにストレスを与えません。 再結束用のレバーがあり、レバーを下げると簡単にロックを解除でき、再結束や仮止め用途として使用することが可能です。
仕様ハロゲンフリー 材質66ナイロン アイボリー 使用温度範囲(℃)-40~+85 全長L(mm)270 グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2 結束径(Φmm)10~50 幅A(mm)13 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.94] 適合吊りボルトW3/8(3分)
1袋(50本)
2,998 税込3,298
当日出荷

分割式ですから施工後でも楽に取り付けできます。 天井スラブのインサートなどの色を隠し、目立たないようにできます。 壁などにアンカーを埋め込んだ際のハツリ跡を隠すこともできます。
材質ポリプロピレン
1箱(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所回転アイボルト
エコ商品
チェーン等がよじれません。 専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
仕様専用スパナ付 材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途コンクリート下地に、W3/8の吊りボルトを固定します ねじの呼びM6.2 材質 表面処理ユニクロメッキ 全幅(mm)19 使用荷重(kg)約400(最大引抜強度) ねじ長さ(mm)39 太さ(mm)6.2
1パック(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
材質ポリプロピレン 適合吊りボルトW3/8
1セット(10個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。 適合吊りボルトW3/8 表面処理ユニクロ(屋内専用)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネグロス電工吊りボルト中間用
工具を使わず手だけで取り付けができます。 取り付け位置は簡単に上下調整できます。 被覆材結露防止プレート(REG□N)にも取り付けでき ます。
許容静荷重(N[kgf])98[10]
1個
319 税込351
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。 六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。 振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルトW3/8
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。 セット内容スパナ(鉄製) 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)