材質電気亜鉛めっき
質量(kg)0.35
呼びW3/8
適合吊りボルトW3/8
1箱(10組)
¥699
税込¥769
16日以内出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書(2.1MB)
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
空気の汚れをしっかりキャッチ!
周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)
フィルター高性能フィルター
タイプ交換用
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
規格S28
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.55MB) 展開図6(0.64MB)
図解NoMW3HP681K 部品_No.36、3ジゲンノズルRN1-40W 本体部品_No.16、3ジゲンノズルRN1-40W ノズル分解図部品_No.17、MW3HP40B-S 部品_No.38、MW3HP40B(2004) 部品_No.38、MW3HP60B(2004) 部品_No.36
1セット(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
規格P-12
部品名称Oリング P12
関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.47MB) 展開図5(0.52MB) 展開図6(0.52MB)
図解NoMW1SP05ES 部品_No.35、RE6710 部品_No.4、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.39、UL7510-A 部品_No.9、3ジゲンノズルRN1-40W ノズル分解図部品_No.22、UL7510-S 部品_No.9
1セット(5個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
規格S24
部品名称Oリング S24
関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.52MB) 展開図3(0.48MB) 展開図4(0.46MB) 展開図5(0.46MB) 展開図6(0.62MB) 展開図7(0.62MB)
図解No3ジゲンノズルRN1-40W ノズル分解図部品_No.23、RE1822E 部品_No.14、RE1822D 部品_No.14、RE672 部品_No.20、RE2122D 部品_No.14、MW550K 工業用ポンプ 調圧弁部品_No.30、RE952 部品_No.20
1セット(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
部品名称6カクナツト M6
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.65MB) 展開図10(0.55MB)
図解NoMW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.29、MW290 工業用ポンプ部品_No.40、3ジゲンノズルRN1-40W 本体部品_No.11、MW2SFX30GZ 部品_No.30、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.29、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.29、MW2SFX35G 部品_No.29、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.30、MKW1010MD ポンプ部品_No.35、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.29
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
規格P8
部品名称Oリング P8
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.65MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.65MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.47MB) 展開図30(0.7MB)
図解NoMW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.52、3ジゲンノズルRN1-40W 本体部品_No.12、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.65、MW2531 部品_No.38、3ジゲンノズルRN1-40W ノズル分解図部品_No.5、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.11、RE6710 部品_No.11、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.52、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.8、MW2530 工業用ポンプ部品_No.29、MW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング P8_No.33、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.55、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.52、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.53、MW2540 工業用ポンプ部品_No.32、MKW1010MD ポンプ部品_No.62、MW2531(8X7) 部品_No.38、MW3SF30E(2005) 部品_No.56、MW2SFX30GZ 部品_No.57、MW2530(8X7) 部品_No.38、MW2540(8X7) 部品 Oリング P8_No.38、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.52、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング P8_No.27、MW2SF25G-B 部品_No.54、MW3501K 部品 Oリング P8_No.39、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.63、MW3SF29EL(2005) 部品_No.54、MW2530(2004) 部品_No.30、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.54、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.53、UL1030P 部品_No.8、MW2570 工業用ポンプ部品 Oリング P8_No.32、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.55、MW60035(2004) 部品_No.48、MW2SFX35G 部品_No.55
1セット(5個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
規格P18
関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.75MB)
図解NoMW60014K 部品_No.18、MW2540 工業用ポンプ部品_No.9、MW60035(2004) 部品_No.16、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.11、MW60021(2004) 部品_No.17、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.14、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング P18_No.9、3ジゲンノズルRN1-40W 本体部品_No.15、MW60014 部品_No.17、MW60021K 部品_No.17、MW2570 工業用ポンプ部品 Oリング P18_No.9、MW2530(2004) 部品_No.9、MW1SP05ES 部品_No.42、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.11、MW2530 工業用ポンプ部品_No.9、MW2DX05ELS 部品_No.39、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.10、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.10
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、
CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)63
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード