こんなお得な商品も!
フィルタレギュレーター セミオートドレン
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)5
こんなお得な商品も!
フィルタレギュレーター オートドレン
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化
ろ過度(μm)5
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
フィルターとレギュレータを一体化
ろ過度(μm)5
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動ペットコック付き
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
温度設定単位℃
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力単位MPa
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)
貯油量(cm3)85
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
耐圧力(MPa)1.5
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
周囲温度(℃)-10~60
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03
温度設定単位℃(摂氏)
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位Mpa
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
使用圧力(MPa)0.1~1.0
ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動ペットコック付き
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
温度設定単位摂氏(℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位MPa
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
温度設定単位℃
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力単位MPa
屋外で使用可能なレギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
リリーフリリーフ機構付
屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
使用圧力(MPa)0.15~1.0
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類配管:Rcねじ
使用流体圧縮空気
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
温度設定単位℃
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力単位MPa
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動ペットコック付
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
リリーフリリーフ機構付
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
リリーフリリーフ機構付
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
リリーフリリーフ機構付
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境での使用に
最高使用圧力(MPa)1
貯油量(cm3)85
使用流体圧縮空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)5~60
耐圧力(MPa)1.5
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
周囲温度(℃)-10~60
ドレン貯容量(cm3)45
最小滴下流量(L/min)(ANR)30
RoHS指令(10物質対応)対応
リリーフリリーフ機構付
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境での使用に
最高使用圧力(MPa)1
貯油量(cm3)85
使用流体圧縮空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)5~60
耐圧力(MPa)1.5
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
周囲温度(℃)-10~60
ドレン貯容量(cm3)45
最小滴下流量(L/min)(ANR)30
RoHS指令(10物質対応)対応
リリーフリリーフ機構付
屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境での使用に
最高使用圧力(MPa)1
貯油量(cm3)85
使用流体圧縮空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)5~60
耐圧力(MPa)1.5
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
周囲温度(℃)-10~60
ドレン貯容量(cm3)45
最小滴下流量(L/min)(ANR)30
RoHS指令(10物質対応)対応
リリーフリリーフ機構付
Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100
OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、
μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、
μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、
μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、
FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010
PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40
FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、
Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300
AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー
対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UW
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)650
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
圧力計埋込み形でコンパクト
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
安心・安全なリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)を採用しています。リン酸鉄リチウムバッテリーは耐衝撃性や発火のリスクを大きく低減することができ、高温にも強く安全性に優れています。リン酸鉄リチウムバッテリーは充放電を3000回繰り返しても充電容量80%以上を保持します。リン酸鉄リチウムバッテリーには一般的にレアメタルと呼ばれるコバルトやニッケルなどの重金属が正極材に使用されておらず、重金属の廃棄による影響のない環境に配慮したバッテリーです。デザインにもこだわった圧倒的大容量1229Whのポータブル電源で、最大13台まで対応します。AC合計1000Wまでと多くの電気製品に対応します。液晶画面搭載なので、バッテリー残量や入出力の電力確認もしやすいです。USB、AC、DCなど様々な出力ポートに対応しているので、スマートフォンの充電や様々な家電・工具などに使用できます。
用途スマートフォンの充電や家電、工具などに最適
適合DC5521出力×2:12.6V-3A・37.8W(MAX)、USB-A1/A2:5V-3A・9V-3A・12V-1.5A・18W (MAX)、USB-A3/A4:5V-2.4A、最大12W、USB-C1/C2:5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-5A・100W (MAX)
質量(kg)約19.5
容量1229 (Wh) (24Ah/51.2V)
出力AC出力: (バイパスモード)100V~、50Hz/60Hz、15A (MAX)、1500W (MAX)、AC出力×4 :(インバータモード)純正弦波、定格1500W (サージ3000W)、100V~、50Hz/60Hz、15A、シガーソケット:12.6V-10A,126W(MAX)
寸法(mm2)約432×270×300
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
別売のランマ(EA810TH-101)を使用すると土砂。敷石などの突き固め作業ができます。(専用シャンク/EA810TH-106が必要)。軽量コンパクトボディで取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。樹脂製シリンダケースカバー装着 シリンダケースカバーの採用により、様々な作業状態において安定した製品保持が可能です。2種類の構造を防振ハンドルに採用しました。トランザトリユニット方式防振構造により防振効果を高め、また、ヒンジ構造によりハンドルの左右のガタつきを抑制することで防振効果と操作
仕様●シャンク形状:六角軸/17mm●打撃エネルギー:10J●電源:AC100V・1,050W●打撃数:3,000回/分●サイズ:103(W)×389(D)×214(H)mm●重量:4.5kg(サイドハンドルを除く)4.8kg(サイドハンドルを含む)●コード長:5m●コード:2心●振動3軸合成値:9.2m/s2●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-22 ストップカーボン/999094●付属品:ブルポイント(280mm)×1本、サイドハンドル、樹脂ケース●二重絶縁、防振ハンドル付●連続空打ち防止装置機能
アズワン品番65-9284-98
1台
¥59,200
税込¥65,120
翌日出荷
12V DCシステムに適用しています。定格出力3000W、サージ電力は9000Wとなります。 高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。 過負荷保護機能は、DC入力とAC出力の両方の各部品を保護しています。 LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。 インバーターに内蔵された高速運転ファンにより、インバーターを高温の環境でも稼働させることができます。 地絡遮断(GFCI)保護、ETL認証済の5V/2.1A USB ポート、ACハードワイヤポートが内蔵されています。22SQ×2ケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。 静電気やハミングノイズは発生しません。 バッテリー低電圧時(10.5V以下)にアラーム音が鳴ります。
仕様●THD:<3%●サージパワ(100ms):3000W●サージパワ(10s):3600W●サージパワ(5s):4500W●出力周波数(公称):50/60Hz±0.1%●最大効率:>90%
寸法(mm)492×333×135
質量(kg)10.3
消費電力(W)【無負荷時】通常モード:<20;省電力モード:<10
定格転送:最大バイパス電流50A@100VAC
出力電圧(V)AC100(±3%)
入力電圧(V)DC12
出力電流(A)150@25℃、5~150/調整可能、5/ステップ、デフォルト/50
定格出力(W)3000
騒音値(dB)<53
周波数範囲(Hz)入力 :50/60,±5Hzデフォルト60Hz
出力波形正弦波
バッテリーGEL、AGM、SLA、FLD、CAL、LI、ユーザー
効率>91%
保管温度(℃)-20~70、全負荷時:-20~45、低負荷時:45~60
入力電圧範囲(V)9~17DC(全負荷11V~15.8VDC)
入力波形正弦波(AC電源、発電機)
取扱説明書(6.82MB)
動作温度範囲(℃)0~40、全負荷時:-20~45、低負荷時:45~60
湿度(%)0~95
入力公称電圧(V)単相三線:180~280AC、単相二線:90-140AC
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
安全性が高く、高寿命で発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。
定格出力3000W、最大出力6000Wの大容量電源です。
液晶監視モニター付きですので、使用状況が一目で確認できます。
オプションのソーラーパネルがあれば、日中に太陽光で溜めた電気を緊急時やアウトドアの電源として使えます。
用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。
質量(kg)31
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン
入力専用AC充電器DC54V10A540W・ソーラーパネル用充電器(MPPT方式)DC54V7.5A(最大)
出力コンセントAC100V50Hz・60Hz(スイッチ切り替え)・3000Wコンセント:単独3000W瞬間最大6000W×1口・1500Wコンセント:単独1500W瞬間最大3000W×2口・出力波形:純正弦波USB-A×2ポートDC5V2.4AUSB-PD3.0(TYPE-C)×1ポートDC5/9/12/15V3A20V5A(最大100W)USBQC3.0×1ポートDC3.6~20V(合計65W)DCジャック5.5mm×2個DC12V10A(合計120Wまで)シガーソケットDC12V10A(合計120Wまで)※USBなどDC出力の同時使用の合計は200Wまで。コンセントの同時使用の合計は3000Wまで。DC出力とコンセントの同時使用の場合はDC120Wまでコンセントは3000Wまで。
バッテリー寿命3000~4000回
付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書
幅(mm)427
高さ(mm)383
使用温度範囲(℃)0~60
奥行(mm)244
定格出力(W)3000
充電時間(時間)約4
波形純正弦波
保管温度範囲(℃)-10~60
バッテリー容量(Wh)1920
入力ポートAC/ソーラー
出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
1台
¥429,800
税込¥472,780
翌々日出荷
急速充電ポータブル電源PB-1500R、電池容量440,000mAh(1,408Wh)、出力ポート AC最大出力1,500W(瞬間最大3,000W)100V 50/60Hz 純正弦波 ×6個 シガーソケット12V 10A ×1個 DCプラグ 12V 10A ×2個 USB-A(急速) 5V 3A/9V 2A/12V 1.5A ×1個 USB-A 5V 2.4A ×3個 USB TYPE-C PD 100W 5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 5A ×2個 ジャンプスターター 12V ×1個 電池タイプ リン酸鉄リチウムイオン充電池、充電時間1.5時間 充放電回数3,500回(残存容量80%)、パススルー機能も搭載
用途大容量、高出力モデルが急速充電に対応 最速1.5時間でフル充電可能、数量限定発売記念キャンペーン品
1組
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
業界最速の充電速度(AC充電56分、ソーラー70分)と1500W高出力で99%の家電に対応。高耐久LFPバッテリーは約10年寿命、4000回以上のサイクルを実現。超静音設計で30dB以下の運転音を維持。容量:1024Wh。容量拡張:最大5kWhまで対応。バッテリー寿命:4000回以上。定格出力:1500W(サージ時:3000W)、X-Boost:2000W。AC充電時間:<56分。ソーラー入力:最大1000W(500W x 2)。UPS機能:切り替え時間<10ms。重量:約12.5kg。サイズ:39.76 x 20.2 x 28.36 cm。動作音:<30dB。保証期間:5年間
1台
¥95,980
税込¥105,578
6日以内出荷
最大火力3000Wの高火力で調理できる2口IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(火力5まで 1分~99分、火力6以上 1分~60分)。お子様のいたずらや事故防止にチャイルドロック機能付きで安心です。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
口数2口
電源(V)単相200(50/60Hz共用)
寸法(mm)約450×520×79
質量(g)9500
材質トッププレート:結晶化ガラス、トップフレーム:SUS430、本体:SECC
消費電力(W)4000
電源コード(m)約0.7(2.0mm2 3芯キャブタイヤケーブル)
電源プラグ2極 設置極付250V20A
モード加熱調理:左ヒーター/12段階(火力)(約100W相当~約3000W)、右ヒーター/10段階(火力)(約100W相当~約2300W)、揚げ物調理:6段階(油温)(約150℃~約200℃)
タイマー火力5まで:1~99分、火力6以上:1~60分(※長押しでチャイルドロック)
適合材使用可能な鍋の材質:鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430 など。種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります)・多層鋼なべ(種類によっては加熱できないことがあります)
形状使用可能な鍋:底の平らなもの・揚げ物調理の場合は反りが1mm以下のもの・加熱調理の場合は反りが3mm以下のもの
適合寸法(cm)使用可能な鍋:加熱調理/直径12~26、揚げ物調理/直径18~26
保証期間お買い上げ日より1年間
機能【5つの安産機能】なべ検知機能/小物検知機能・・・使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱した場合、自動的に加熱を終了します。内部回路過熱熱防止機能・・・内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を終了します。トッププレート過熱防止機能・・・トッププレートの温度が上がると、自動的に加熱が終了します。揚げ物鍋そり検知機能・・・底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理すると自動的に加熱を終了します。切り忘れ防止機能・・・調理を始めて45分以上ボタン操作をしないと「ピッ♪」の音の後自動的に加熱を終了します。
色ブラック
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
Jackery ポータブル電源 2000PlusとソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。Jackery ポータブル電源 2000Plusは、2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。大人数でのキャンプや連泊キャンプ、車中泊に加えて、災害時の備えとしてもご活用いただけます。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。10年以上使えます。バッテリーセービングモードを使用すると、バッテリーの寿命を1.5倍延ばすことができます。 ※4,000回サイクル放充電後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できます。SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを使用した場合はフル充電まで約14時間。Step Charge急速充電で、2Hでフル充電できます。速いだけでなく、安全性も格別に重視される Step Charge安全な急速充電技術(特許出願中)を採用し、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることによりバッテリー寿命の最大化を実現。Jackery Solar Generator 2000 Plusは2042Whの超大容量・定格出力3000Wで、さらに、バッテリーは2kWhから24kWhまで自由拡張可能によって、電化製品のほとんどの稼働を実現します。定格出力3000W・瞬間最大6000Wの超高出力のJackery ポータブル電源 2000 Plusは、アウトドアでも万が一停電時でも、電子レンジや電気ケトルなどの高出力が必要な家電の使用が可能です。ChargeShield技術による急速充電により、約2時間でフル充電できます。速いだけでなく、安全性も向上したChargeShield技術により、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることができるため、バッテリーの長寿命化を実現。同時に、低温充電時のリチウム分解リスクや高温充電時の高温リスクを低減し、ポータブル電源の充電の安全性を向上させました。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 100/200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。業界最高レベルとなる、最大25%の変換効率により、多くの電力を生み出す。 業務用と一般ユーザーの両方に最適な性能を発揮します。 従来のソーラーパネル(PERC)に比べて、より少ない太陽光で発電が可能なため、曇りの日の発電量が約50%アップしました。業界初、バッテリーパック単体でソーラーパネルでの充電ができます。充電効率をさらに向上させることで、時間の節約も可能。用途に合わせて自由にお使いいただけます。1枚または2枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネルのDC8020ポートをJackeryボータブル電源2000 PlusのDC 8020ポートに接続して充電することができます。3枚または4枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネル直列アダプター(別売り)を使って充電してください。365日電力を送り続ける。EPS機能対応。電気製品のコンセントをポータブル電源のAC出力ポートに接続し、ポータブル電源のAC入力ポートを家庭のコンセントにつなぐことで、停電時などにポータブル電源を予備電源として活用でき ます。突然停電になった場合でも、電力供給をポータブル電源に20ms(0.020秒)以内に切り替えることで、中断のない電力供給を実現しました。充電しながら給電できる。ポータブル電源本体を充電しながら、本体からその他電化製品に給電できる機能のことです。 充電電力がデバイスの出力電力より大きくなる場合、電池に負荷がない、電源の寿命に影響を与えない。低自然放電技術ソリューション。保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。静音レベルは約30dB以下。静かな動作音だから室内でも安心して使用できます。インバータ保護システム、光充電モジュール保護システムなど、合計62個の保護システムと12重のBMS保護システムを搭載し、ソフトウェアとハードウェアの両方の面から万全な安全対策を構築しました。使用中機器内は平均1秒に1回の自動安全点検を行っています。「ChargeShield」はJackeryの業界をリードする急速充電技術で、独自の可変式の高速充電アルゴリズムを用いて安全性を高め、バッテリーパックの寿命を50%向上させます。45℃の高温環境でも、ポータブル電源を安全に充電にすることができます。バッテリーパック全体の充電速度と安全性を完璧なバランスで成立させます。最大10台のバッテリー拡張により、2kWhから24kWhまで容量拡張可能。本製品はJackery Connector(別売り)を使うことで、2台のJackery ポータブル電源 2000 Plusを並列接続することでます。これにより定格出力4000W、瞬間最大出力8000Wとなり、ほぼすべての電化製品を使用するができます。さらに拡張バッテリーを利用すれば最大24kWhまで拡張することができます。伸縮するハンドル、キャスター付きなので重量27.9kgでも力を使わずにスムーズに移動ができます。 耐衝撃・耐振動に優れているため、アウトドアなどの屋外でも安心して使用できます。 本体両側には持ち運びしやすいハンドルがあるため、人間工学をもとに設計され、指の先や付け根は保護がさらに強化されています。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。直接製品のディスプレイを確認しなくても電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。実際のニーズに合わせてバッテリーモードを選択すると、バッテリー寿命を延ばすことができます。
セット内容Jackery ポータブル電源 2000Plus「JE-2000C」+SolarSage 200W「JS-200D」
寸法(mm)約473×359×373、(Jackery SolarSaga 200)2340×552×25(展開)
質量(kg)約27.9
容量45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)
出力1×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大30A; 5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A出力:Quick Charge 3.0,5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A 各ポート最大18W、2×USB-C出力:5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A 各ポート最大100W、4×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大20A、シガーソケット出力:12V=10A,最大10A
最大出力(W)(Jackery SolarSaga 200)200
温度(℃)充電:0~45
入力AC入力:100V~50Hz/60Hz,最大15A
電池リン酸鉄リチウムイオン電池
交換効率(Jackery SolarSaga 200)25%
開放電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)24.8 ± 5%
動作温度(℃)-10~45、(Jackery SolarSaga 200)‐20 ~ 65
収納寸法(mm)(Jackery SolarSaga 200)615×552×40
防水保護等級(Jackery SolarSaga 200)IP68
ポートAC拡張ポート:100V~50Hz/60Hz,最大30A、DC拡張ポート:32.2V-50.4V=97A,電流制限97A
短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 200)11.2 ± 5%
動作電流(A)(Jackery SolarSaga 200)10 ± 5%
入力ポート【DC】11-17.5V(動作電圧)=8A,2ポ一 卜電流制限8A; 17.5-60V(動作電圧)=12A,2ポ一 卜電流制限24A,合計1400W
1セット
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
Jackery ポータブル電源 2000Plusと拡張バッテリー、ソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。Jackery ポータブル電源 2000Plusは、2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。大人数でのキャンプや連泊キャンプ、車中泊に加えて、災害時の備えとしてもご活用いただけます。拡張バッテリーを5台追加することで容量を12kWhまで拡張できます。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。10年以上使えます。バッテリーセービングモードを使用すると、バッテリーの寿命を1.5倍延ばすことができます。 ※4,000回サイクル放充電後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できます。SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)から2000Plusへの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを6枚使用した場合はフル充電まで約2時間。速いだけでなく、安全性も格別に重視される Step Charge安全な急速充電技術(特許出願中)を採用し、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることによりバッテリー寿命の最大化を実現。Jackery Solar Generator 2000 Plusは2042Whの超大容量・定格出力3000Wで、さらに、バッテリーは2kWhから24kWhまで自由拡張可能によって、電化製品のほとんどの稼働を実現します。定格出力3000W・瞬間最大6000Wの超高出力のJackery ポータブル電源 2000 Plusは、アウトドアでも万が一停電時でも、電子レンジや電気ケトルなどの高出力が必要な家電の使用が可能です。ChargeShield技術による急速充電により、約2時間でフル充電できます。速いだけでなく、安全性も向上したChargeShield技術により、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることができるため、バッテリーの長寿命化を実現。同時に、低温充電時のリチウム分解リスクや高温充電時の高温リスクを低減し、ポータブル電源の充電の安全性を向上させました。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 100/200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。業界最高レベルとなる、最大25%の変換効率により、多くの電力を生み出す。 業務用と一般ユーザーの両方に最適な性能を発揮します。 従来のソーラーパネル(PERC)に比べて、より少ない太陽光で発電が可能なため、曇りの日の発電量が約50%アップしました。業界初、バッテリーパック単体でソーラーパネルでの充電ができます。充電効率をさらに向上させることで、時間の節約も可能。用途に合わせて自由にお使いいただけます。1枚または2枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネルのDC8020ポートをJackeryボータブル電源2000 PlusのDC 8020ポートに接続して充電することができます。3枚または4枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネル直列アダプター(別売り)を使って充電してください。365日電力を送り続ける。EPS機能対応。電気製品のコンセントをポータブル電源のAC出力ポートに接続し、ポータブル電源のAC入力ポートを家庭のコンセントにつなぐことで、停電時などにポータブル電源を予備電源として活用でき ます。突然停電になった場合でも、電力供給をポータブル電源に20ms(0.020秒)以内に切り替えることで、中断のない電力供給を実現しました。充電しながら給電できる。ポータブル電源本体を充電しながら、本体からその他電化製品に給電できる機能のことです。 充電電力がデバイスの出力電力より大きくなる場合、電池に負荷がない、電源の寿命に影響を与えない。低自然放電技術ソリューション。保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。静音レベルは約30dB以下。静かな動作音だから室内でも安心して使用できます。インバータ保護システム、光充電モジュール保護システムなど、合計62個の保護システムと12重のBMS保護システムを搭載し、ソフトウェアとハードウェアの両方の面から万全な安全対策を構築しました。使用中機器内は平均1秒に1回の自動安全点検を行っています。「ChargeShield」はJackeryの業界をリードする急速充電技術で、独自の可変式の高速充電アルゴリズムを用いて安全性を高め、バッテリーパックの寿命を50%向上させます。45℃の高温環境でも、ポータブル電源を安全に充電にすることができます。バッテリーパック全体の充電速度と安全性を完璧なバランスで成立させます。最大10台のバッテリー拡張により、2kWhから24kWhまで容量拡張可能。本製品はJackery Connector(別売り)を使うことで、2台のJackery ポータブル電源 2000 Plusを並列接続することでます。これにより定格出力4000W、瞬間最大出力8000Wとなり、ほぼすべての電化製品を使用するができます。さらに拡張バッテリーを利用すれば最大24kWhまで拡張することができます。伸縮するハンドル、キャスター付きなので重量27.9kgでも力を使わずにスムーズに移動ができます。 耐衝撃・耐振動に優れているため、アウトドアなどの屋外でも安心して使用できます。 本体両側には持ち運びしやすいハンドルがあるため、人間工学をもとに設計され、指の先や付け根は保護がさらに強化されています。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。直接製品のディスプレイを確認しなくても電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。実際のニーズに合わせてバッテリーモードを選択すると、バッテリー寿命を延ばすことができます。
セット内容Jackery ポータブル電源 2000Plus「JE-2000C」+拡張バッテリー「JBP-2000A」×5台+SolarSage 200W「JS-200D」×6枚+直列接続用アダプター「CA3SA」×2
寸法(mm)約473×359×373、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)約470×331×231、(Jackery SolarSaga 200)2340×552×25(展開)
質量(kg)約27.9、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)約19
容量45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)
出力1×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大30A; 5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A出力:Quick Charge 3.0,5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A 各ポート最大18W、2×USB-C出力:5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A 各ポート最大100W、4×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大20A、シガーソケット出力:12V=10A,最大10A
最大出力(W)(Jackery SolarSaga 200)200
温度(℃)充電:0~45、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)0~45
入力AC入力:100V~50Hz/60Hz,最大15A
電池リン酸鉄リチウムイオン電池、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)リン酸鉄リチウムイオン電池
交換効率(Jackery SolarSaga 200)25%
開放電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)24.8 ± 5%
動作温度(℃)-10~45、(Jackery SolarSaga 200)‐20~65、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)‐10~45
収納寸法(mm)(Jackery SolarSaga 200)615×552×40
防水保護等級(Jackery SolarSaga 200)IP68
ポート2xDC拡張ポート:(Jackery Battery Pack 2000 Plus)32.2V-50.4V=97A,電流制限97A、AC拡張ポート:100V~50Hz/60Hz,最大30A、DC拡張ポート:32.2V-50.4V=97A,電流制限97A
短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 200)11.2 ± 5%
動作電流(A)(Jackery SolarSaga 200)10 ± 5%
入力ポート【DC】11-17.5V(動作電圧)=8A,2ポ一 卜電流制限8A; 17.5-60V(動作電圧)=12A,2ポ一 卜電流制限24A,合計1400W、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)11-17.5V(動作電圧)=8A,2ポート電流制限8A; 17.5-60V(動作電圧)=12A,2ポート電流制限24A,合計1400W
1セット
¥1,698,000
税込¥1,867,800
4日以内出荷
アプリを使って操作や管理が可能。パススルー給電&EPS機能搭載。AC、シガーソケット、ソーラーパネル(別売)の3通りの充電方式に対応。安全で長寿命な「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー」採用。
使用温度範囲(℃)ー20~45
温度範囲(℃)充電:0~45
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電池
保管温度範囲(℃)ー20~45
高出力・大容量でプロの現場使用に最適なハイスペックもモデル。パススルー給電&電源切替機能搭載。ポータブル電源を充電しながら接続機器に給電できるパススルー給電機能搭載。パススルー給電中は内蔵バッテリーを介さずに給電するので、内蔵バッテリーの寿命を縮めません。停電した場合でも、約0.014秒で自動的に内蔵バッテリー給電に切り替わります。3通りの入力ポートでシーンに合わせた充電方法が選べます。別売でソーラーパネル(88223)がございます。スマートフォンアプリとの連動で遠隔操作や管理が可能。
用途通電前の現場で電動工具や照明の電源として。アウトドアや野外イベンドの使用や災害時の非常電源として。騒音や排気ガスを出さないので地球環境にやさしいエネルギーとして使用できます。
使用温度範囲(℃)(-)20~45
温度範囲(℃)充電:0~45
入力AC充電:AC100V12A(最大1200W)50/60Hz●パススルー給電:AC100V15A(最大1500W)50/60Hz●DC充電:ソーラーパネル充電13-45V 12A(最大400W)・シガーソケットアダプター充電12/24V 8A
充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン充電池
保管温度範囲(℃)(-)20~45
備考7フクム
部品名称ザツキ90°エルボ(G3/8)
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB)
図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W パイロットバルブ部品_No.12、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤステアリングバルブ BSA-3000C-W部品_No.25、BSA-3000C,BSA-3000C-W ブームマニホルド,フロントドレンマニホルド部品_No.17、BSA-3000C,BSA-3000C-W ブームリフト部品_No.10、BSA-3000C,BSA-3000C-W アクスル部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤステアリングバルブ BSA-3000C部品_No.25
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ