12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。使用するエレメントは、表面が粗く、内部に行く程細かくなるという、独自の化学繊維構造を採用しています。目詰まりを大幅に解消し、エレメント寿命が大幅UPします。
接続口径Rc1/2 全長(mm)252 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NOタイプ) WW□000-W-Fシリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 リリーフリリーフ機構付
1台
28,975 税込31,873
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

屋外向け商品WPシリーズ フィルタ・レギュレータ オートドレン(NCタイプ)WW□000-W-F1シリーズ CKD 動画あり
屋外で使用可能なフィルタ・レギュレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無) 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 リリーフリリーフ機構付
1台
28,975 税込31,873
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)







BIGM(丸山製作所)パイピングクリツプ
規格1B32+1B31フジコウア 部品名称パイピングクリツプ 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.18MB) 図解NoSSA-V1000C 油圧配管(1)部品_No.27、SSA-F616MAT オイルタンク・油圧配管部品_No.22、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管7 サスペンション BSA-3000C部品_No.19、SSA-F616 オイルタンク・油圧配管部品_No.22、SSA-F616M オイルタンク・油圧配管部品_No.22、SSA-F616VT オイルタンク・油圧配管部品_No.22、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管7 サスペンション BSA-3000C-W部品_No.15、SSA-F616MA オイルタンク・油圧配管部品_No.22、SSA-F616(4)-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.22、SSA-V600C 油圧配管部品_No.25、SSA-F616V-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.22、SSA-V600C-1 油圧配管部品_No.25
1個
315 税込347
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M6X30X18
規格M6X30X18 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(1MB) 図解NoMP2500E-K 本体,付属品部品 6カクボルト M6X30X18_No.17、MS415R8CF-RV(10) バッテリ、スロットルモータ部品_No.30、SSA-F617MAT ノズルリンク-1(SSA-F617MAT)部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 左 BSA-3000C-W部品_No.51、MS415R8CF-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.30、BSM-1365SLT-20HA ホースクランプ部品_No.10、SSA-α604MA ノズルリンク-1部品_No.13、MP2500E 本体,付属品部品 6カクボルト M6X30X18_No.17、SSA-F616MAT ノズルリンク-1部品_No.15、MSA415R8C-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.30、MP2500EW-K 本体部品_No.27、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 6カクボルト M6X30X18_No.17、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、ブームブラケット 左部品_No.39など
1セット(5個)
679 税込747
7日以内出荷

規格M10X1.25X25-8.8 部品名称フランジツキ6カクボルト 関連資料展開図1(1.58MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.6MB) 展開図4(1.86MB) 展開図5(1.87MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.54MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.78MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.47MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(1.84MB) 展開図18(1.46MB) 展開図19(1.79MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(1.8MB) 展開図22(1.72MB) 展開図23(1.45MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(1.3MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.78MB) 展開図35(1.78MB) 展開図36(1.47MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.84MB) 展開図39(1.46MB) 展開図40(1.79MB) 展開図41(0.81MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(0.81MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.14MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1.26MB) 展開図50(1MB) 図解NoBSA-650C -1シリーズ フレーム、ステップ、フロア部品_No.11、SSA-Z500-2 フロントアクスル分解 1部品_No.17、BSA-950-1 -2シリーズ フレーム、ステップ、フロア部品_No.11、BSA-662 1062シリーズ リヤアクスルリンケージ部品_No.28、SSA-アルフア605MA リヤアクスル分解-3部品_No.5、SSA-アルフア605MA ステアリング部品_No.13、BSA-950-1 -2シリーズ フレーム取付部、フロントウエイト部品_No.4、SSA-F617VT ステアリング部品_No.16、BSA-3000C,BSA-3000C-W フロア1 左前・右前 BSA-3000C-W部品_No.15、BSA-651 951シリーズ フレーム、ステップ、フロア キャビン仕様部品_No.11、BSA-661C,1061Cシリーズ フレーム部品_No.4、SSA-V602C-DX フロントアスクル分解-3部品_No.10、SSA-アルフア605V リヤアクスル分解-1部品_No.40、SSA-V602C フロントアクスル分解-1部品_No.37など
1個
289 税込318
7日以内出荷

関連カテゴリ