カテゴリ
- オフィス家具(153)
- バイク部品(62)
- 切削工具(43)
- 制御機器(42)
- パソコン/周辺機器(36)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 自動車補修部品(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 農業機械(18)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 作業工具(16)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 家電(12)
- カー用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 安全保護具(9)
- トラック用品・パーツ(9)
- バッテリー・電装(8)
- 電気材料(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 機構部品(6)
- 物流用品(5)
- メカニカル部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空圧工具(5)
- 住設機器(4)
- 自転車部品(4)
- 事務用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 建築金物(3)
- 整備工具・収納(3)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(139)
- DAYTONA(デイトナ)(35)
- イスカル(17)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- 大阪魂(16)
- StarTech.com(15)
- コクヨ(13)
- 清水製作所[継手](13)
- メディアカバーマーケット(13)
- CKD(11)
- VISHAY(9)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- LINKMAN(8)
- DICプラスチック(8)
- EPSON(7)
- タンガロイ(7)
- 東芝ライテック(7)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- SKC(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「w6s」の検索結果

シールワッシャ
キーパー(15件のレビュー)¥108~税込¥119~特価1個当日出荷から10日以内出荷優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S
CKD(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷接続口R種別樹脂製材質(本体)PP色白使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)材質(エレメント)PP焼結樹脂
現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード
マイゾックス(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷取っ手、折畳式スタンド、アルミ枠、大型収納ネット、マーカー(黒)1本、マグネット付ラーフル(サイズ:115×55×20mm)用途現場写真工事記録
ベスケア ホスピタル綿棒
プロシェア(ナビス/アズワン)¥2,998税込¥3,2981箱(250袋)当日出荷から翌々日出荷軸部は強度の高い白樺材、もしくは紙軸を使用しています。 ほつれにくくソフトな綿球部です。タイプ片綿球滅菌EOG滅菌済(個包装)医薬品医療機器等法一般医療機器
フラッシュマン リカバリー1 電池タイプ
ミナミサワ¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から7日以内出荷フラッシュマン(リカバリー1)は既設の設備を活かしたシンプルな改装方法で、廃番となってしまった壁埋め込み式小便器を低コスト・短工期で復旧させます。色シルバー仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm、30mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本質量(g)540タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)使用電池単3アルカリ乾電池×2本保証期間3年外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
レデューシングユニオン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ステンレス両口ハンマー
オーエッチ工業¥47,980税込¥52,7781本翌々日出荷から3日以内出荷ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。用途食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理種類両口ハンマー材質(頭)SUS304材質(柄部)木主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセット 12角・ホルダー付
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1セット当日出荷高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0111
フラッシュシルエット LWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から31日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
充電式LEDスティックライト
SK11(4件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LEDを搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。仕様リチウムイオンバッテリー内蔵付属品充電アダプター電圧(V)3.7×2セル=7.4設置方式フック充電時間(時間)約3.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500使用場所屋内照射角65度広角タイプ電球の種類LED
インパクトレンチピストル型
瓜生製作¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。 締め付けが滑らかな汎用タイプです。用途自動車関係など一般産業用。トラスコ品番859-5987質量(kg)0.97差込角(sq.)9.5
インパクトレンチピストル型
瓜生製作¥64,980~税込¥71,478~1台翌々日出荷から3日以内出荷1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。締め付けが滑らかな汎用タイプです。用途自動車関係、一般産業用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約7300推奨ホース径(mm)9.5
レデューシングユニオンエルボ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥35,980~税込¥39,578~特価1個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 矢形ハンドル)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)定格絶縁電圧(V)250使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
アルミ額縁 ルック・マイルド ワイド六切
Kenko(ケンコートキナー)¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷から6日以内出荷シャープな質感と丸みを帯びた形状の組み合わせが美しい、オーソドックスなアルミフレーム。飾る写真を素直に表現できる、オールラウンダーです。サイズワイド六切
アルミ額縁 A10N
フジカラー¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷から6日以内出荷スッキリしたシンプルなデザインのアルミ額縁です。用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)ガラス色シルバー台紙Vカット台紙
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 レバー形ハンドル)
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)定格絶縁電圧(V)250使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
...





































![SWOT-G1-G1-W T型アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19479470-230202-02.jpg)