7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
1箱ほか
特価
639 税込703
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)




CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上) タイプC100/C150タイプ 消費電力(W)13.9/14.3/13.7/13.9・9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 角度(°)【グレアカットオフアングル】30 首振角度(°)(灯体)35 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 埋込穴(Φmm)75 器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Recom の産業用 + 家庭用 + 医療グレード AC/DC コンバータシリーズ RACM60-K / OF は、自然対流のみの固定出力電力で、ディレーティング又は強制空冷時で最大 +85 ℃ を実現します。このコンパクトなモジュールは、スペースが限られたシステム向けの熱性能の拡張に焦点を当て、ユニバーサル AC 入力の全出力負荷範囲で全体的な効率レベルを最大化するように設計されています。堅牢な内蔵クラス B EMC フィルタは、十分なマージンを備えており、アース出力付きのクラス II 又はクラス I PELV の両方が可能です。RACM60-K/OF にはさまざまな医療安全および医療 EMC 認定があり、B および BF の要件を満たすように設計されています。ANSI / AAMI ES60601-1 Ed 31 認定 CSA/CAN-C222 No 60601-1 : 14 認定 動作高度: 4000 / 5000 m (医療 / ITE
仕様●シリーズ:RACM60-K/OF●出力電流:2.5A●定格電力:60W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●パッケージタイプ:オープンフレーム●医療規格認定:あり●コード番号:210-7053 アズワン品番65-7214-41
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。
1台
269,800 税込296,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)