カテゴリ

  • 物流用品(142)
  • 制御機器(106)
  • 空調・照明・電設資材(105)
  • 厨房用品(96)
  • パソコン/周辺機器(92)
  • 事務用品(71)
  • 測定用品(60)
  • 店舗什器・備品(51)
  • 作業工具(49)
  • 家電(36)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 卓上消耗品(30)
  • 清掃用品(29)
  • 保管用品(27)
  • 農業・園芸資材(27)
  • 機構部品(26)
  • 建築金物(26)
  • 安全保護具(26)
  • トラック用品・パーツ(25)
  • 電動工具(23)
  • 研磨材(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 防犯用品(20)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 溶接用品(16)
  • オフィス家具(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 日用品(15)
  • 防災用品(14)
  • 電気材料(13)
  • カー用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • テープ(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 切削工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 安全用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 医療(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 梱包用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 介護用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 空圧工具(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 作業服(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 農業機械(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「w75」の検索結果

1,482件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 重量用平型蝶番(L75×W75×t6) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用平型蝶番(L75×W75×t6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,740税込4,114
    1個
    当日出荷
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(kg)65(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)305表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM4タキゲンコード13047
  • クーラーキャップ 樹脂製 モノタロウ

    クーラーキャップ 樹脂製

    モノタロウ(45件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷
    エアコン取り外し後の壁穴に使用できます。
    用途エアコンの配管に。室外への配線等に。種類クーラーキャップ材質(本体)ABS樹脂ホワイトグレイ材質(パッキン)エラストマー
  • 車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

    車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)

    ユーエイキャスター(56件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
    用途一般用
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1363件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V シングル

    STANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般定格電圧(V)12
  • YW-75W はね上げ式 二眼形遮光めがね 山本光学

    YW-75W はね上げ式 二眼形遮光めがね

    山本光学(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで遮光レンズ部をはね上げ可能。フィット調整も可能な高機能モデル。
    用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など仕様レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調節可、フリップアップタイプ形状二眼質量(g)60種類遮光めがね規格JIS T8141レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×64×162フレーム色ブラウンレンズPET(両面ハードコート)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業

    プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ

    タカチ電機工業(113件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • C形止め輪 穴用 (鉄/ACP) オチアイ

    C形止め輪 穴用 (鉄/ACP)

    オチアイ(16件のレビュー)
    569税込626
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理ACP形状穴用C形止め輪
  • 小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ タカチ電機工業

    小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ

    タカチ電機工業(75件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • C形止め輪 軸用 (鉄/ACP) オチアイ

    C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)

    オチアイ(24件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質形状軸用C形止め輪
  • YW-75W 遮光めがね用 スペアレンズ 山本光学

    YW-75W 遮光めがね用 スペアレンズ

    山本光学
    1,498税込1,648
    1セット(2枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    YW-75W 遮光めがね用 スペアレンズ
    適合YW-75W種類遮光めがね(スペアレンズ)レンズPET(両面ハードコート)材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ゴム車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
    仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
  • ビニールプレート(ホワイト) カクダイ

    ビニールプレート(ホワイト)

    カクダイ(5件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    配管穴カバー用プレート
    仕様のり付き材質PVCホワイト
  • 撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)

    撥水コートワイパー替ゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
    用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
  • LED電球 ビームランプ形 75W形相当 東芝ライテック

    LED電球 ビームランプ形 75W形相当

    東芝ライテック
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    口金E26電球の種類LED電球形状ビームランプ形定格消費電力(W)4.5定格入力電圧(V)100質量(g)420ビームの開き(°)30定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)210外径(Φ)×全長(mm)121×135色温度(K)2700定格入力電流(A)0.076グローブ種別クリヤー光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.0ビーム角度(°)30
  • ホイールスポンジ エーモン

    ホイールスポンジ

    エーモン(17件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    保水性がよく、シャンプーをたっぷり含ませて洗えます。細身でナットやリム周辺なども洗いやすいです。
    用途ホイールの洗車、洗浄に。グレー寸法・サイズ(mm)38Φ×200材質(柄部)ABS材質(スポンジ)ポリウレタンフォーム危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
  • 掛時計 マグマル MAG(ノア精密)

    掛時計 マグマル

    MAG(ノア精密)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    視認性に優れた大きく読みやすい文字盤デザインの掛け時計です。
    用途掛け時計付属品取扱説明書・保証書・掛け具シルバー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×53本体質量(g)580表示方式アナログ使用電池単3×1 (別売)アズワン品番64-8887-04
  • 安全シューズマジックタイプ おたふく手袋

    安全シューズマジックタイプ

    おたふく手袋(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    耐油性能に優れています。 足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性が良いです。 傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。
    用途物流・倉庫業 土木・建築業足幅4E形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種 認定番号1173材質(アッパー)つま先部:牛革(表面PU加工)、その他:人工皮革標準質量(g/片足)500(26cm)材質(底部)ポリウレタン(二層)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
  • 強力撥水コートワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    強力撥水コートワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(41件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング ! ※5分以上の乾拭きをしてください.。 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
    商品タイプ撥水
  • ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ウレタン車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
    仕様ラジアルボールベアリング入材質(車輪)ウレタンUR使用温度範囲(℃)-30~+80硬度HS(A)90-92ベアリングラジアルボールベアリング入特性耐衝撃性・耐油性材質(ホイール)スチールSPHC-P
  • 車輪のみ(ゴム) TRUSCO

    車輪のみ(ゴム)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
    適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
  • 安全シューズ短靴タイプ おたふく手袋

    安全シューズ短靴タイプ

    おたふく手袋(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    耐油性能に優れています。 足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性が良いです。 傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。 ワイズは4Eの幅広設計です。
    用途物流・倉庫業、土木・建築業標準質量(g/片足)約490(26cm)ブラック足幅EEEE形状ローカット質量(kg)1種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ機能クッション性、耐油性材質(底部)ポリウレタン2層底材質(先芯)鋼鉄耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • 車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

    車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
    用途一般用適合本体Jシリーズ型式UW型材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ベアリングベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)鋼板
  • 吊戸車 ダイケン

    吊戸車

    ダイケン(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
  • JVAW75 4K ワイヤレス HDMIエクステンダー j5 create

    JVAW75 4K ワイヤレス HDMIエクステンダー

    j5 create(1件のレビュー)
    19,982税込21,980
    1個
    当日出荷
    すべてのHDMI出力できる機器ノートPC、ゲーム機などの画面を、小型の送信機を介して最大30mワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリングできる送受信機です。HDCP対応しているのでPCで再生している有料コンテンツやゲーム内容が見られるのがポイントです。最大表示解像度は4Kをサポートしており、送受信機はUSBポートに給電される設計にて、簡単にPCとテレビのUSBポートに挿すだけで使用できるので、別途でAC電源の挿し口を用意することが不要です。ゲーム機にも対応しているので、手元にゲーム機を設置して離れたテレビに「無線プレイ」ができるので、とても利用場面の多い商品です。
    仕様【ホスト(パソコンと接続側)】送信機:HDMI(オス)、USB-C(メス)/受信機:HDMI(オス)、USB-C(メス)セット内容JVAW75送信機TX、JVAW75受信機RX、100cmUSB-CtoUSBType-A給電用ケーブル×2、60cmHDMI延長ケーブル×1、クイックインストール、保証書材質プラスチックホワイト質量(g)約63対応HDCP外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×66×17最大解像度(4K)3840x2160@30Hz、(フルHD)1920×1080@60Hz、(HD)1280×720@60Hz保証期間2年ケーブル長(cm)15給電方式セルフパワー(付属のUSBケーブルを使ってパソコンとテレビのUSB-Aポートor5V1A以上のUSB充電器に接続)Wi-FiIEEE802.11ac(2.4GHz、5GHz)無線距離(m)30
  • Wシリーズ用車輪(ウレタン・B入り) 東正車輛

    Wシリーズ用車輪(ウレタン・B入り)

    東正車輛(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ウレタン
  • 桐すのこ アイピーシー

    桐すのこ

    アイピーシー(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個(2枚組)
    当日出荷
    押入れの通気性を高める桐すのこ。 桐材は、軽くて使いやすく、吸湿が少ない性質があり、防湿用に適しています。 湿気がこもりにくくなり、結露・カビの防止に。 布団や衣類の変色・色あせを防ぎ、安心して収納できます。 底面だけでなく、布団などが密着する壁面にも敷くとより効果的です。
    用途押入れ材質使用後の手入方法定期的な、陰干し、布地での乾拭きを木目に沿って行ってください。 (陰干し、乾拭きのお手入れを怠ると表面に カビが発生する場合があります。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロ コーススレッド 半ネジ ヤマヒロ

    ユニクロ コーススレッド 半ネジ

    ヤマヒロ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(200個)
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
  • 車輪のみ(ウレタン) TRUSCO

    車輪のみ(ウレタン)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
    適合TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(車輪)ウレタンベアリングコマーシャルベアリング入適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(ホイール)スチール
  • ファイリングホルダー2穴マチ付き コクヨ

    ファイリングホルダー2穴マチ付き

    コクヨ
    749税込824
    1パック(10枚)
    当日出荷
    チューブファイルやA-Zファイルにそのままとじ込み可能な2穴タイプ。 かさばらず、検索に便利な薄型のPPシートを採用しています。 本体に再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。
    サイズA4仕様インデックスラベル12片付き(ブルー・レッド・グレー各4片)材質表紙/R-PP幅(mm)230高さ(mm)303厚さ(μm)140穴数2最大幅(mm)10縦(mm)303横(mm)230紙質再生材配合率/表紙:R-PP50%穴の有無ありグリーン購入法適合
  • 木割れ防止ビス 若井産業

    木割れ防止ビス

    若井産業(1件のレビュー)
    699税込769
    1パック(60本)
    当日出荷
    端部打ち込みに自信有り! 特殊先端形状が、木割れを軽減
    材質
  • 双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付)   ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪 東信製作所

    双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付) ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪

    東信製作所(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ダブルストッパーで旋回部と車輪を同時に止めます
    材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻形状自在車W材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • MDウォールコーナー(室内用) 因幡電工

    MDウォールコーナー(室内用)

    因幡電工(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    用途壁面取り出し種類ウォールコーナー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
  • 防振パッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防振パッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    洗濯機の下に敷いて振動を抑え、ズレを防ぐ。
    用途洗濯機用材質ウレタンフォーム、EVA樹脂
  • 安全シューズ静電短靴タイプ おたふく手袋

    安全シューズ静電短靴タイプ

    おたふく手袋(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1足
    当日出荷
    耐油性能に優れています。 足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性に優れています。 傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。 ワイズは4Eの幅広設計です。 静電気帯電防止機能付です。
    足幅4Eブラック規格JSAA A種認定形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ材質(ソール)ポリウレタン2層底電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃)機能静電・耐油・クッション性材質(先芯)鋼鉄耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付 岡本工機

    小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付

    岡本工機
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用固定KW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意いたしました。半導体装置等でも安心してご使用いただけます。
    荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 布テープ No.111カラー オカモト

    布テープ No.111カラー

    オカモト
    29,980税込32,978
    1セット(24巻)
    当日出荷から20日以内出荷
    手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
    用途重梱包用。各種色分用。
  • ステンレス コーススレッド ラッパ 若井産業

    ステンレス コーススレッド ラッパ

    若井産業
    3,500税込3,850
    1箱(250本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS410
  • 輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER

    輸入車用オイルフィルター

    MANN-FILTER(201件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱
    当日出荷から90日以内出荷
    欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
...