蛍コート専用補充インク。約10本分の補充が可能です。
万一補充時に倒しても、インクがこぼれないセーフティ容器。
商品タイプ補充用インク
ペン先の出し入れは押すだけ! ノック式蛍光マーカー。
ノック式だから、キャップを失くすことがありません。片手ですぐに使うことができます。
対応カートリッジXSLR3
仕様詰め替えタイプ
材質軸・ノック:再生PP、クリップ:PC、ペン芯:ポリエステル繊維、内部部品:PP・POM・合成ゴム・鉄・ポリエステル繊維
寸法(mm)12×16×143
質量(g)10
タイプシングル
線幅(mm)1~3.5
インク水性顔料
グリーン購入法適合
商品タイプ詰替式本体
ベースについては、品番 ; 144-1609 144-1609 を参照. RS Pro RFTシリーズDPCOリレー. RS Pro RFTシリーズ2極ミニチュアインターフェイスリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 特長と利点. 2極5 Aプラグインインターフェイスリレー. LEDインジケータ. 金めっきコンタクト. DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売り
仕様コイル電圧 = 110V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 30V dc最大スイッチング電流 AC = 5 A長さ = 29mmコイル抵抗 = 5500Ωコイル電力 = 530mW動作温度 Min = -40℃最大スイッチング電源 AC = 1VA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード