21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状A 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般 粒度60 形状H 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度N
1本ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状A 砥粒WA(白) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般 軸径(Φmm)6 形状L 粒度60 厚さ(mm)32 軸長(mm)38 外径(Φmm)16 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)47000
1本ほか
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般 軸径(Φmm)6 形状R 粒度60 厚さ(mm)16 軸長(mm)36 外径(Φmm)16 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)55200
1本ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
粒度#60 軸径(Φmm)6 砥石直径(mm)16 砥石長(mm)16 形状丸型 丸型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
1個
399 税込439
翌日出荷

ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
軸径(Φmm)6 粒度#60 トンガリ型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])47000 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー 砥石長(mm)32 砥石直径(mm)16
1個
429 税込472
翌日出荷

用途合金鋼・工具鋼などの生材の研削、バリ取り、面取り等。 軸径(Φmm)6 粒度#60 軸長(mm)35~38 材質WA 適合材合金鋼・工具鋼など RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
円筒型 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
1個
特価
229 税込252
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
粒度#60 砲弾型 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。高い硬度と切れ味で長寿命を実現。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途酸化アルミニウムを使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に 軸径(Φmm)3 粒度60(#) 砥粒アルミナ 適合材スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼
1本
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。高い硬度と切れ味で長寿命を実現。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途酸化アルミニウムを使用、鋼および鋳鋼の加工に最適スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に 軸径(Φmm)6 適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼
1本
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様六角軸(対辺6.35mm) 材質WA 粒度60 適合材金属
1個
489 税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 粒度120 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス 外径(Φmm)16
1袋(10本)
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。 仕様WA60P 粒度60 使用工具マイクログラインダー、電気ドリル 材質(軸)スチール(S45C) 適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
1パック(5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石(ステン用)
WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材ステン・一般金属
1個
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径(Φmm)6.0 粒度#46 直径(Φmm)16 質量(g)28.4 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])29300~47000 アズワン品番64-7930-85
1本
465 税込512
翌日出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)16 高さ(mm)16 粒度60 トラスコ品番852-6337 質量(g)197 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途ステンレスの研削に適しています。 軸径(Φmm)6.35 粒度#60 砥材WA材 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 六角軸 適合材ステンレス
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
用途ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼などの難削材の研削用に。 パイプの中のバリ取り・金属面の修正・仕上げや穴の修正。 軸径(Φmm)6.35 粒度#60 適合材ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼など 適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
1個
359 税込395
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。 軸径(Φmm)6 粒度#60 砥材WA材 適合材各種金属
1パック(6本)
1,898 税込2,088
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード