「wa60k 砥石」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WAといし(1号) クレトイシWAといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から11日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
ビト砥石 WA赤 1号 モノタロウビト砥石 WA赤 1号モノタロウ(13件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。砥材WA形状1号(平形)硬度K最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
WAといし(白) クレトイシWAといし(白)クレトイシ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から6日以内出荷
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用砥材WAシロ適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
GCといし(1号) クレトイシGCといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から10日以内出荷
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用砥材GC適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
研削砥石1号平型 WA赤 サンタイガー研削砥石1号平型 WA赤サンタイガー(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。粒度60砥材WA赤硬度K結合剤ビトリファイドボンド適合材一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など
150x16x15.88mm/WA#60K平砥石 エスコ150x16x15.88mm/WA#60K平砥石エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
用途ステンレス粒度WA60Kサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
汎用ビト砥石A NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石ANORITAKE(ノリタケ)(27件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。砥材A形状1号(平形)最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC1号NORITAKE(ノリタケ)(43件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から17日以内出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
研削砥石 マキタ研削砥石マキタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
両頭グラインダー砥石(WA) NANIWA(ナニワ研磨工業)両頭グラインダー砥石(WA)NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。穴径(Φmm)12.7粒度#60砥材WA仕様ステン用砥粒WA適合材ステンレス
電気グラインダ マキタ電気グラインダマキタ(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)16研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7電源(V)単相100電流(A)2.8定格出力(W)250コード長さ(m)2全長(mm)375付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本)質量(kg)9.4
卓上グラインダ マキタ卓上グラインダマキタ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
作業用ライト、目を保護するアイシールド付!
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450研削砥石寸法(mm)(外径)205研削砥石寸法(mm)(厚さ)19研削砥石寸法(mm)(穴径)15.9電源(V)単相100電流(A)6.2定格出力(W)550コード長さ(m)2全長(mm)395付属品研削砥石205-WA60K(A-47824)、205-GC120H(A-47254)、スパナ8-24(AL00000087)/ 10-13-17(AL00000086)(各1本)質量(kg)20.5トラスコ品番416-6531
卓上グラインダ マキタ卓上グラインダマキタ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
欠品中
作業用ライト、目を保護するアイシールド付!刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)(右)16、(左)6.4研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7電源(V)単相100電流(A)2.8定格出力(W)250コード長さ(m)2全長(mm)375付属品研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト質量(kg)9.5
研削砥石1号平型 GC サンタイガー研削砥石1号平型 GCサンタイガー(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
205x19x15.9mm [WA #60] 平砥石 エスコ205x19x15.9mm [WA #60] 平砥石エスコ
5,310税込5,841
1個
翌日出荷
外径(mm)205厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88粒度60K砥粒WAエスコ品番EA818AY-21
セフティポリッシュ B SK11セフティポリッシュ BSK11
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。
用途焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。適合材焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など砥材WA穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー
150mm両頭グラインダ砥石 マキタ150mm両頭グラインダ砥石マキタ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
粒度60外径(Φmm)150内径(Φmm)12.7厚さ(mm)16適合機種GB602、GB602W、9306S、9306SW砥粒WA結合度K
WA といし 1号 平 TKXWA といし 1号 平TKX
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
高硬度で破砕性が良く、靭性が低い砥石です。特殊鋼などの研削に適しています。
用途高炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼結合剤7VG
ホワイトアルミナ 伊藤機工ホワイトアルミナ伊藤機工
4,598税込5,058
1袋(4kg)ほか
3日以内出荷
バイヤー法で精製された高純度の酸化アルミニウム(アルミナ)を粉砕して得られますチタン(Ti)が含まれないので白色です非常に硬い鋼の研磨に用いる研磨材です溶射の前処理に適しています
用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属形状アンギュラー硬度高硬度
平型砥石 DA クレトイシ平型砥石 DAクレトイシ
2,498税込2,748
1枚
5日以内出荷
硬くて熱に敏感な鋼類をはじめとして、全ての種類の切り込み量の少ない研削に使用されています。 水色タイプ
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
TKX 12号皿型砥石 WA TKXTKX 12号皿型砥石 WATKX
2,698税込2,968
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
工具の再研磨など。
用途焼き入れ鋼、工具鋼砥材WA砥石周速度(m/s)33
125x13x12.7mm [WA #60] 平砥石 エスコ125x13x12.7mm [WA #60] 平砥石エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
外径(mm)125厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度60K砥粒WAエスコ品番EA818AY-1