Wacom One Pen用替え芯になります。(5本入り)。
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
滑らかな書き味と耐久性を兼ね備えたワコムのペンタブレット製品各種で利用可能(一部除く)な標準タイプの芯。
ノンストロークタイプ。
材質ポリアセタール
色ブラック
対応機種Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)・Intuos Draw (CTL-490/B0,W0)・Intuos Art (CTH-490/B0,K0・CTH-690/B0,K0)・Intuos Comic (CTH-490/B1,K1・CTH-690/B1,K1)・Intuos Photo (CTH-490/K2)・Intuos 3D (CTH-690/K2)・Intuos pen (CTL-480)・Intuos pen&touch (CTH-480・CTH-680)Intuos comic (CTH-480・CTH-680)・Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)・Cintiq 13HD・Cintiq 13HD touch・Cintiq 22HD・ Cintiq 22HD touch・Cintiq 24 HD・Cintiq 24 HD touch・Cintiq 27QHD・Cintiq 27QHD touch・Cintiq 21UX(DTK-2100)・Cintiq Companion 2・Cintiq Companion・Cintiq Companion Hybrid・Bamboo・Bamboo Pen・Bamboo Fun・Bamboo Art Master・Bamboo Comic・One by Wacom (CTL-672/K0-CX)・STU-430/530・DTU-1031
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Wacom Pro Pen 2用替え芯
セット内容Wacom Pro Pen 2用標準芯 10本
色ブラック
対応機種Wacom MobileStudio Pro 2nd モデル (DTHW1321,DTHW1621)・Wacom Citniq Pro (DTH-1320,DTH-1620,DTK-2420,DTH-2420,DTH-3220)・Wacom Citniq (DTK1660K0D,DTK2260K0D)・Wacom Intuos Pro (PTH460,PTH-660,PTH-860)・Wacom MobileStudio Pro 1st モデル (DTH-W1320,DTH-W1620)
対応【ペン】Wacom Pro Pen 2 (KP504E)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
Hi-uni DIGITAL for Wacom専用替え芯。
セット内容Hi-uni DIGITAL for Wacom用替え芯 5本
色ブラック
対応【ペン】Hi-uni DIGITAL for Wacom (CP20206BZ)
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
高摩擦係数でありながら耐久性も備えた芯。抵抗感のある硬筆の書き味が特徴。
ノンストロークタイプ。
材質フェルト
対応機種Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)・Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)・Cintiq 22HD・Cintiq 22HD touch・Cintiq 24 HD・Cintiq 27QHD・Cintiq 27QHD touch・Cintiq 21UX(DTK-2100)※Cintiq 13HD・Cintiq 13HD touch・Cintiq 24HD touch・Cintiq Companionシリーズでは使用できません
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
2サイドスイッチ(着脱可能)・消しゴム付き筆圧ペン。プロのクリエイターのための、長時間の使用にも疲れにくいデザイン。エルゴノミクスに基づき、握りやすく滑りにくいラバーグリップを採用し、理想の重心を追求したペン軸。握ったままダブルクリックや右ボタンクリック(Windows)を操作できる、着脱可能な2サイドスイッチ。
付属品標準芯3本、ストローク芯3本、ペンスタンド
適合機種Intuos Pro、Intuos4、Intuos5、Cintiq 13HD、Cintiq 13HD touch、Cintiq 21UX(DTK-2100)、Cintiq 22HD、Cintiq 22HD touch、Cintiq 24HD、Cintiq 24HD touch、Cintiq 27QHD、Cintiq 27QHD touch、Cintiq Companion, Cintiq Companion Hybrid
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
よりエルゴノミクスを向上させた新しいIntuosのペン。
筆圧4096レベル対応。
セット内容Wacom Pen 4K・替え芯 (標準芯3本)・クイックスタートガイド・保証規定
対応機種Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)※従来のIntuosシリーズとは互換性はありません
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
もっとも摩擦係数が高く、弾性のある芯です。
ねばりのある書き味が特徴です。
材質エラストマー
対応機種Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)・Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
スプリングが組み込まれ、芯先が約1mm上下するのでブラシのような感触が特徴。
ストロークタイプ (1mm)。
材質ポリアセタール
対応機種Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)・Cintiq 13HD・Cintiq 13HD touch・Cintiq 22HD・ Cintiq 22HD touch・Cintiq 24 HD・Cintiq 24 HD touch・Cintiq 27QHD・Cintiq 27QHD touch・Cintiq 21UX(DTK-2100)・Cintiq Companion 2・Cintiq Companion・Cintiq Companion Hybrid※Intuos3でもご使用いただけます
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
新しいWacom Pro Pen 2はこれまでにはない繊細なタッチ、精度、レスポンスを実現。
一度使ったら手放せないクリエイティブツールです。
セット内容Wacom Pro Pen 2・ペンケース(替え芯(標準芯2本、フェルト芯1本)付属)・カラーリング・クイックスタートガイド
色ブラック
スイッチ2サイドスイッチ
対応機種Wacom MobileStudio Pro (DTH-W1320,DTH-W1620)・Wacom Citniq Pro (DTH-1320,DTH-1620,DTK-2420,DTH-2420,DTH-3220)・Wacom Cintiq (DTK1660K0D,DTK2260K0D)・Wacom Intuos Pro (PTH460,PTH-660,PTH-860)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
Wacom Pro Pen 2用替え芯 フェルト芯 10本
セット内容Wacom Pro Pen 2用フェルト芯 10本
対応機種Wacom MobileStudio Pro 2nd モデル (DTHW1321,DTHW1621)・Wacom Citniq Pro (DTH-1320,DTH-1620,DTK-2420,DTH-2420,DTH-3220)・Wacom Intuos Pro (PTH460,PTH-660,PTH-860)・Wacom MobileStudio Pro 1st モデル (DTH-W1320,DTH-W1620)
対応【ペン】Wacom Pro Pen 2 (KP504E)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
人気の15.6型がエントリーモデルで初登場。最大表示解像度フルHD(1920 x 1080)、映り込みを軽減するAGフィルム搭載ディスプレイ。自然な描画を実現するワコム最新のペンテクノロジーWacom Pro Pen 2。描きやすい角度に調整可能(19°)な内蔵スタンドと、より使いやすいスタイルで調整可能(19°~68°)なオプションスタンド(別売)。三分岐ケーブル(HDMI、USB-A、電源)による簡単接続。製品の左右どちらにも取り付けできるペンホルダー(標準芯3本、芯抜き付)。
仕様色域:72%NTSC、ペン:Wacom Pro Pen 2、傾き検出レベル:±60レベル
セット内容Wacom Cintiq 16、Wacom Pro Pen 2 、着脱式ペンホルダー(標準芯3本、芯抜き)、3 in 1ケーブル(1.8m) 、ACアダプタ(1.5m) 、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、レギュレーションシート
質量(kg)1.9(スタンドを除く)
消費電力(W)27(最大)、0.5(スリープモード、USB未接続時)、0.5以下(オフモード)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×245×285
対応システム:Windows 7、8、8.1、10((最新のSP適用)、macOS 10. 12以上、パソコンに標準搭載のHDMIポートおよびUSB-Aポート、インターネット接続
読取(mm)可能範囲:344.16×193.59
分解能(mm)読取:最高0.005
液晶サイズ15.6型
コントラスト比1000:1 (標準値)
画素ピッチ0.17925×0.17925mm
表示色最大:1677万色(8bit)
解像度最大表示:1920×1080 (Full HD)
使用環境温度 5~40℃、湿度 30~80%(結露なきこと)
視野角水平176°/垂直176°(標準値)
ACアダプタ(定格出力)12 VDC、3A (最大)
応答速度25ms(標準値)
設定値カラー:色温度(9300K、6500K、5000K)、カスタムRGB/(工場出荷時)
電源供給方式専用ACアダプタ(AC100~240 V, 50/60 Hz)
アスペクト比16:9
読取方式a-Si TFTアクティブマトリクス液晶(IPS方式)
最大輝度(cd/m2)210(標準値)
筆圧レベル8192レベル
1台
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
Intuos Draw (CTL-490)、Intuos Art (CTH-490/CTH-690)、Intuos Comic (CTH-490/CTH-690)、Intuos Photo (CTH-490)、One by Wacom(CTL-672)専用のペンです。
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。
使いやすい新しいペン
使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。
コンパクトでスリムなデザイン
どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。
厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。
描きやすい操作面
場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。
制作をサポートする機能
ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様筆圧レベル:4096
セット内容ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内)
サイズSmall
質量(g)250
対応OSWindows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。
連続使用時間(時間)最大15
機能作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド
読取(mm)152×95
バッテリーリチウムイオン電池内蔵(取り外し不可)
保証期間1年
充電時間(時間)約3.5
読み取り速度速度(ペン):133pps
セキュリティペンテザースロット
BluetoothBluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic)
カメラ登録数2540
読取方式電磁誘導方式
筆圧レベル4096
新しいWacom Intuos Proは、2017年に販売されたWacom Intuos Pro(PTH460、PTH-660、PTH-860)の後継機となるプロフェッショナル向けのペンタブレットです。マンガ・イラスト、3Dや写真編集、アニメーションなど、様々なジャンルのプロクリエイターに向けて設計されており、長時間の制作をストレスなく行えるように必要な機能だけを搭載した、プロフェッショナルのクリエイティブスキルを最大限に発揮するのためのツールです。
対応OSWindows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降
接続Bluetooth、USBtype-A
商品構成本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし)
RoHS指令(10物質対応)対応
筆圧レベル8192
イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。
使いやすい新しいペン
使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。
コンパクトでスリムなデザイン
どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。
厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。
描きやすい操作面
場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。
制作をサポートする機能
ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様筆圧レベル:4096
セット内容ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内)
サイズMedium
質量(g)410
対応OSWindows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。
連続使用時間(時間)最大15
機能作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド
読取(mm)216×135
バッテリーリチウムイオン電池内蔵(取り外し不可)
保証期間1年
充電時間(時間)約3.5
読み取り速度速度(ペン):133pps
セキュリティペンテザースロット
BluetoothBluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic)
カメラ登録数2540
読取方式電磁誘導方式
筆圧レベル4096
Wacom One 用のオプションペンです。長時間使っても疲れにくく描き続けられるドクターグリップがデジタルペンとして登場。おなじみの太いペン軸は握りやすく、長時間の利用でも疲れにくい
デザイン。ノック式でペン先を収納することができ、持ち運びにも便利。
セット内容Dr. Grip Digital for Wacom本体、替え芯(標準芯3本)、芯抜き、重要な製品情報用紙、製品登録のご案内用紙
One by Wacomはエントリー向けのペンタブレット。ペンタブレットとペンだけの非常にシンプルな形で、誰でも簡単に始められます。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります
パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用
色移りしにくい
耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
ゴム弾性を持った樹脂で、色移りしません。
用途滑り止めに最適です。
材質オレフィン系樹脂
色黒
硬度50°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
Wacom One Pen用の替え芯です。エラストマー(10本)入り
対応Wacom One スタンダードペン(CP92303B2Z) Dr. Grip Digital for Wacom(CP202A01A CP202A02A)
1個(10本)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
Wacom One Pen用の替え芯です。標準芯(10本)入り
対応Wacom One スタンダードペン(CP92303B2Z) Dr. Grip Digital for Wacom(CP202A01A CP202A02A)
1個(10本)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
Wacom One Pen用の替え芯です。フェルト芯(10本)入り
対応Wacom One スタンダードペン(CP92303B2Z) Dr. Grip Digital for Wacom(CP202A01A CP202A02A)
1個(10本)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
デジタルペンで毎日をもっとクリエイティブに、Wacom Oneとパソコンで心躍るデジタル体験をはじめよう。新しい方法で自分を表現することに挑戦したい人に向けた新しいWacom One液晶ペンタブレット。購入してから開封、使い始め、さらにスキルを磨くところまで、Wacom Oneが寄り添ってサポート。多彩なチュートリアルやサービスが付いた、初心者にぴったりのモデルです。プロクリエイターから初めてクリエイティブに挑戦するエントリーまで、 40年以上あらゆる制作を支え、愛用されて続けているワコムのペン技術と描くノウハウが詰まっています。
セット内容Wacom One 13 touch本体、Wacom Oneスタンダードペン、替え芯(標準芯10本)、芯抜き、Wacom One 3 in 1ケーブル (2.0m)、ACアダプタ、クイックスタートガイド、レギュレーションシート (重要な製品情報)、Notice sheet (接続、付属品収納箇所)、※保証書は同梱されていません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
デジタルペンで毎日をもっとクリエイティブに、Wacom Oneとパソコンで心躍るデジタル体験をはじめよう。新しい方法で自分を表現することに挑戦したい人に向けた新しいペンタブレットWacom One。購入してから開封、使い始め、さらにスキルを磨くところまで、Wacom Oneが寄り添ってサポート。多彩なチュートリアルやサービスが付いた、初心者にぴったりのモデルです。プロクリエイターから初めてクリエイティブに挑戦するエントリーまで、 40年以上あらゆる制作を支え、愛用されて続けているワコムのペン技術と描くノウハウが詰まっています。
セット内容Wacom One S本体、Wacom Oneスタンダードペン、替え芯 (標準芯10本)、芯抜き 、USB Type-C to Cケーブル (1.0m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート(重要な製品情報)、※保証書は同梱されていません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
デジタルペンで毎日をもっとクリエイティブに、Wacom Oneとパソコンで心躍るデジタル体験をはじめよう。新しい方法で自分を表現することに挑戦したい人に向けた新しいペンタブレットWacom One。購入してから開封、使い始め、さらにスキルを磨くところまで、Wacom Oneが寄り添ってサポート。多彩なチュートリアルやサービスが付いた、初心者にぴったりのモデルです。プロクリエイターから初めてクリエイティブに挑戦するエントリーまで、 40年以上あらゆる制作を支え、愛用されて続けているワコムのペン技術と描くノウハウが詰まっています。
セット内容Wacom One S本体、Wacom Oneスタンダードペン、替え芯 (標準芯10本)、芯抜き 、USB Type-C to Cケーブル (1.0m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート(重要な製品情報)、※保証書は同梱されていません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
デジタルペンで毎日をもっとクリエイティブに、Wacom Oneとパソコンで心躍るデジタル体験をはじめよう。新しい方法で自分を表現することに挑戦したい人に向けた新しいWacom One液晶ペンタブレット。購入してから開封、使い始め、さらにスキルを磨くところまで、Wacom Oneが寄り添ってサポート。多彩なチュートリアルやサービスが付いた、初心者にぴったりのモデルです。プロクリエイターから初めてクリエイティブに挑戦するエントリーまで、 40年以上あらゆる制作を支え、愛用されて続けているワコムのペン技術と描くノウハウが詰まっています。
セット内容Wacom One 12本体、Wacom Oneスタンダードペン、替え芯(標準芯10本)、芯抜き、Wacom One 3 in 1ケーブル (2.0m)、ACアダプタ、クイックスタートガイド、レギュレーションシート (重要な製品情報)、Notice sheet (接続、付属品収納箇所)、※保証書は同梱されていません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
ユーザーの声からWacom Cintiq Pro 16が、より使いやすく、制作を止めないクリエイティブツールへ生まれ変わりました。
自然な描き味、繊細なタッチ、多彩な表現力を追求し続けるワコムの液晶ペンタブレットWacom Cintiq Proで制作に没頭できます。
仕様ペン:Wacom Pro Pen 2(筆圧対応/コードレス/バッテリーレス)、傾き検出レベル:60°
セット内容Wacom Cintiq Pro 16、Wacom Pro Pen 2、ペンスタンド(標準芯6本、フェルト芯4本、芯抜き)、ペンホルダー(標準芯3本)、替え芯(13本。ペンスタンドとペンホルダー内に付属)、USB-C - USB-Cケーブル(1.0m、PVCフリー)、USB-C - USB-Aケーブル(1.8m、PVCフリー)、プレミアムHDMIケーブル(1.8m、PVCフリー)、電源ケーブル (1.0m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、AC adaptor(1.2m, PVT-free)、クリーニングクロス
質量(kg)1.9
色ブラック
外形寸法(mm)410×266×22
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
対応OSPC: Windows(R)7 以降 (最新のSP/ビルド適用)、Mac: macOS X 10.14以降(最新版)
表面処理アンチグレア加工ガラス
出力電圧(V)12/5A
分解能読取/最高0.005(5080 lpi)
機能マルチタッチ○(10本指対応)、スタンド機構:折り畳み式スタンド(20°)、ExpressKeys(TM)○(合計8つ)、タッチホイールで拡大・回転・ブラシサイズの調整が可能、マルチタッチ機能オン・オフ、切替スイッチ、プレシジョンモード、ラジアルメニュー、マッピング画面切り替え、オンスクリーンコントロール、ユニフォミティ補正機能
読取(mm)344×194
コントラスト比1000:1(標準値)
液晶パネル15.6型/IPS方式
最大解像度800×600@60Hz (SVGA)/1024×768@60Hz (XGA)/1280×720@60Hz (HD)/1280×1024@60Hz (SXGA)/1600×1200@60Hz (UXGA)/1920×1080@60Hz (FHD)/2560×1440@60Hz (QHD)/3840×2160@60Hz (4K UHD)
使用温湿度範囲5~40℃/30~90%(相対湿度/結露不可)
保管温湿度範囲-10~60℃/30~90%(相対湿度/結露不可)※温度40℃では最大保管湿度は90%、湿度30%では最大保管温度は60℃
保証期間1年
視野角水平178°垂直178°(標準値)
応答速度30ms(標準値)
替芯13本
スイッチ数2
セキュリティKensington(R)MicroSaver 2.0
電源供給方式専用ACアダプタ
画素ピッチ(H×V)(mm)0.08964×0.08964
アスペクト比16:9
読取方式静電結合方式/電磁誘導方式
最大輝度(cd/m2)300
筆圧レベル8192レベル
最大表示色1670万色(8ビットカラー)
対応ソフトウェアAdobe Creative Cloudフォトプラン(提供期間:2022年9月16日まで)、Boris FX Suite (提供期間:2022年3月1日まで)、Sculptron by OTOY (提供期間:2022年3月1日まで)
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
関連キーワード