カテゴリ

  • 制御機器(451)
    • DINレール端子台(159)
    • スクリューレス端子台(72)
    • 端子台その他関連用品(61)
    • 基板用端子台(43)
  • 電気材料(2)
    • 差込形電線コネクタ(2)
絞り込み
極数
端子間ピッチ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wago 端子台」の検索結果

関連キーワード
459件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2002シリーズワゴジャパン(1件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパンワンタッチコネクターWFRシリーズワゴジャパン(66件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)ほか
当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台 ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台ワゴジャパン(2件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷から41日以内出荷
スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2000シリーズワゴジャパン
149税込164
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(UL)(A)10定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台 ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台ワゴジャパン
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20グレー接続方法ケージクランプ接続
ワンタッチコネクター ワゴジャパンワンタッチコネクターワゴジャパン(51件のレビュー)
609税込670
1パック(10個)ほか
当日出荷
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ引出し線長さ(mm)10適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
プッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用) ワゴジャパンプッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用)ワゴジャパン(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。適合電線サイズ:0.25~2.5mm2長さ(mm)電線剥:10~12厚さ(mm)端子:5.2高さ(mm)33定格800V24A電線太さ(mm2)0.25~2.5
ワンタッチ端子台 WTBシリーズ ワゴジャパンワンタッチ端子台 WTBシリーズワゴジャパン
2,198税込2,418
1箱(10個)
当日出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス仕様各極4本挿入可定格電圧(V)500定格電流(A)32
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン
60税込66
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
ライトグレー定格電流(A)25
コモン端子台 PCX-COMシリーズ 東洋技研コモン端子台 PCX-COMシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
耐電圧(V/min)AC500
スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ ワゴジャパンスプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズワゴジャパン
299税込329
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20グレー定格電圧(V)500定格電流(A)24(28)適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
Wago 接続式端子台 2000-1401 2000シリーズ ワゴジャパンWago 接続式端子台 2000-1401 2000シリーズワゴジャパン
719税込791
1袋(5個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ ワゴジャパンWago モジュラ端子台 260-112 260シリーズワゴジャパン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極グレー質量(g)20.08取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン(1件のレビュー)
379税込417特価
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16ライトグレー定格電圧(V)320
スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付  734シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズワゴジャパン
11,980税込13,178特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から61日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
2002-2291 ワゴジャパン2002-2291ワゴジャパン
759税込835特価
1袋(10個)
当日出荷
材質ポリアミドグレー種類エンド/中間プレートシリーズTOPJOBS,2002RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品2000シリーズダブルレベル端子台実装タイプスナップオン危険区域認証IECEx
294シリーズ 照明用コネクタ 2P 1袋 10個入 ワゴジャパン294シリーズ 照明用コネクタ 2P 1袋 10個入ワゴジャパン
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷
WAGO 294シリーズ電源端子台照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2
仕様●ポール形式:2●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4963アズワン品番65-7535-97
スプリング式端子台 2001シリーズ・2002シリーズ用オプション ワゴジャパンスプリング式端子台 2001シリーズ・2002シリーズ用オプションワゴジャパン
549税込604
1個
当日出荷から翌々日出荷
長尺ではなくカット品なのでカット作業することなくそのままご使用頂けます。
用途盤内の端子台や機器等の取り付け用。幅(mm)35材質/仕上スチールシルバー高さ(mm)7.5
端子台エンドプレート2001・2002シリーズ共用4線式 ワゴジャパン端子台エンドプレート2001・2002シリーズ共用4線式ワゴジャパン
81税込89
1個ほか
当日出荷
仕様4線用材質66ナイロン幅(mm)70高さ(mm)29.2厚さ(mm)0.8
ワゴ端子台操作用ドライバー ワゴジャパンワゴ端子台操作用ドライバーワゴジャパン
1,698税込1,868
1本
当日出荷
材質(グリップ)酢酸セルロース樹脂商品構成単品
ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm ミニサイズ ワゴジャパンドライバ 小 刃先2.5×0.4mm ミニサイズワゴジャパン
1,698税込1,868
1本
当日出荷
DIN5264規格準拠です。 ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
商品構成単品
バリオクリンプ4(フェルール用) ワゴジャパンバリオクリンプ4(フェルール用)ワゴジャパン
69,980税込76,978
1個
当日出荷
ラチェット付で簡単に圧着できます。 圧着圧力は使用電線の断面積に応じて自動的に調整されます。 端子の仕上がり形状が四角形でスプリング式端子台の接続に最適です。
用途フェルールの圧着に。トラスコ品番195-0368全長(mm)206質量(g)486適合電線(mm2)0.25~4
210-719・720・721 ドライバ 小中大 各1本セット ワゴジャパン210-719・720・721 ドライバ 小中大 各1本セットワゴジャパン
6,798税込7,478
1セット(3本)
当日出荷
DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番437-5921セット内容マイナスドライバー:2.5mm・3.5mm・5.5mm 各1本質量(g)120商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
マーカストリップ 連続マーカ ワゴジャパンマーカストリップ 連続マーカワゴジャパン
189税込208
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様中央マーカスロット用
端子台操作用ドライバー ワゴジャパン端子台操作用ドライバーワゴジャパン
1,998税込2,198
1本
当日出荷
DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。アングル角150°で狭い場所に適しています。
トラスコ品番799-4516材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリアミド6.6全長(mm)98軸長(mm)34刃先[[-]]3.5RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子台 IM-DSFシリーズ(D-subフィメールタイプ) ワゴジャパンコネクタ端子台 IM-DSFシリーズ(D-subフィメールタイプ)ワゴジャパン
4,998税込5,498
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ/D-sub端子ねじM2.6端子間ピッチ(mm)5入出力数1対1
端子台エンドプレート2001・2002シリーズ共用2線式 ワゴジャパン端子台エンドプレート2001・2002シリーズ共用2線式ワゴジャパン
90税込99
1個ほか
当日出荷
仕様2線用材質66ナイロン幅(mm)48.5厚さ(mm)0.8高さ(mm)29
プッシュボタン付スプリング式端子台 2201シリーズ(中継用) ワゴジャパンプッシュボタン付スプリング式端子台 2201シリーズ(中継用)ワゴジャパン
169税込186
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。長さ(mm)電線剥:9~11厚さ(mm)端子:4.2材質/仕上66ナイロン高さ(mm)33定格800V18A電線太さ(mm2)0.25~1.5
端子台用ジャンパ ワゴジャパン端子台用ジャンパワゴジャパン
109税込120
1個
当日出荷
●2001、2201シリーズ専用ジャンパー
RoHS指令(10物質対応)対応
端子台用ジャンパ ワゴジャパン端子台用ジャンパワゴジャパン
64税込70
1個
当日出荷
●2002、2202シリーズ専用ジャンパ
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式中継端子台 2001シリーズ2線式用 ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2001シリーズ2線式用ワゴジャパン
159税込175
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.2仕様2線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)48.5高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)18電線太さ(mm2)0.25~1.5
端子台エンドプレート2001・2002シリーズ共用3線式 ワゴジャパン端子台エンドプレート2001・2002シリーズ共用3線式ワゴジャパン
869税込956
1セット(10個)
当日出荷
仕様3線用材質66ナイロン幅(mm)59.1厚さ(mm)0.8高さ(mm)29質量(g)15
スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ エンドプレート ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2000シリーズ エンドプレートワゴジャパン
63税込69
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
厚さ(mm)0.7
Wago 標準DINレール端子 2006-1201 2006シリーズ ワゴジャパンWago 標準DINレール端子 2006-1201 2006シリーズワゴジャパン
2,298税込2,528
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 870シリーズ ワゴジャパンWago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 870シリーズワゴジャパン
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式中継端子台 2002シリーズ4線式用 ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2002シリーズ4線式用ワゴジャパン
339税込373
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2仕様4線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)70高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)24電線太さ(mm2)0.25~2.5
スプリング式中継端子台 2001シリーズ4線式用 ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2001シリーズ4線式用ワゴジャパン
229税込252
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.2仕様4線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)70高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)18電線太さ(mm2)0.25~1.5
スプリング式中継端子台 2001シリーズ3線式用 ワゴジャパンスプリング式中継端子台 2001シリーズ3線式用ワゴジャパン
219税込241
1個
当日出荷
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.2仕様3線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)59.5高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)18電線太さ(mm2)0.25~1.5
...