結線方式スクリューレス
適合電線(mm2)0.08~2.5
定格電流(UL)(A)15
適合電線範囲 AWG(#)28~14
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
定格電流(UL)(A)20
色グレー
接続方法ケージクランプ接続
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
色黒
仕様各極4本挿入可
定格電圧(V)500
定格電流(A)32
極数4P
端子間ピッチ(mm)6
種別2線式
取付方式DINレール/直付け
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
適合電線(mm2)0.08~2.5
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)28~14
定格電流(UL)(A)15
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
●2002、2202シリーズ専用ジャンパ
RoHS指令(10物質対応)対応
●2001、2201シリーズ専用ジャンパー
RoHS指令(10物質対応)対応
色グレー
定格電圧(V)690
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
準拠規格IEC/EN61984
インパルス電圧(V)6
色ライトグレー
定格電流(A)18
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.08
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10
色オレンジ
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)2.5
定格電流(IEC)(A)6
定格電流(UL)(A)B:4
色ライトグレー
定格電圧(V)160
適合電線径0.08-0.5sq
AWG28-20
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)7.5
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
色ライトグレー
定格電圧(V)630
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
色オレンジ
定格電圧(V)160
適合電線径0.08-1.5sq
AWG28-14
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
色ライトグレー
定格電圧(V)320
適合電線径0.2-2.5sq
AWG24-12
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
定格電圧(V)160
適合電線径0.08-1.5sq
AWG28-14
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)2.5
定格電流(IEC)(A)6
定格電流(UL)(A)B:4
色ライトグレー
定格電圧(V)160
適合電線径0.08-0.5sq
AWG28-20
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10
色オレンジ
定格電圧(V)630
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)7.5
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
色グレー
形状ストレート
定格電圧(V)630
ピンサイズ1mm×1mm
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:20/D:10
色グレー
定格電圧(V)320
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:20/D:10
定格電流(A)16
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~2.5(24~12AWG)
準拠規格IEC/EN60664-1
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)16
色ライトグレー
定格電圧(V)320
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
定格電圧(V)160
適合電線径0.08-1.5sq
AWG28-14
形状ストレート
色グレー
種類角型
ピッチ(mm)5
定格電圧(V)320
定格電流(A)12
適合電線(mm2)0.08~2.5
結合方式ワンタッチ
コンタクト形状オス
適合電線範囲 AWG(#)28~12
結線方法基板実装
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.08
定格電流(IEC)(A)12
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
色オレンジ
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
色グレー
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)12
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
色ライトグレー
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.08
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
色オレンジ
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
関連キーワード