カテゴリ

  • 制御機器(328)
  • 物流用品(309)
  • 厨房用品(182)
  • 油圧機器・油圧ホース(120)
  • オフィス家具(117)
  • 科学研究・開発用品(100)
  • 電気材料(53)
  • カー用品(53)
  • 店舗什器・備品(52)
  • 医療(34)
  • 作業工具(31)
  • メカニカル部品(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 建築金物(14)
  • 保管用品(13)
  • 梱包用品(13)
  • 清掃用品(13)
  • バイク部品(10)
  • 溶接用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 日用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 自転車部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 事務用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 住設機器(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)

「wago 2」の検索結果

関連キーワード
1,520件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wago 2段式端子台 2002-2201 2002シリーズ ワゴジャパン

    Wago 2段式端子台 2002-2201 2002シリーズ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 中継用端子台 733-102 2極 2.5mm ピッチ ワゴジャパン

    Wago 中継用端子台 733-102 2極 2.5mm ピッチ

    ワゴジャパン
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    色ライトグレー取付方式プリント基板極数2P定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)2.5適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4
  • 基板用端子台 ワゴジャパン

    基板用端子台

    ワゴジャパン
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    色グレー取付方式プリント基板極数2P定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5/5.08適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(69件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
  • ワンタッチコネクター ワゴジャパン

    ワンタッチコネクター

    ワゴジャパン(51件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
    用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
  • 差込形電線コネクタ ニチフ

    差込形電線コネクタ

    ニチフ(138件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
  • 差込みコネクターWGZシリーズ ワゴジャパン

    差込みコネクターWGZシリーズ

    ワゴジャパン(3件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個(5個)ほか
    当日出荷
    超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
    長さ(mm)12~14種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A被覆最大外径(Φmm)4.2適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0再生紙使用マーク適合
  • ワンタッチコネクタ JAPPY

    ワンタッチコネクタ

    JAPPY(13件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
  • ライティングコネクター ワゴジャパン

    ライティングコネクター

    ワゴジャパン(9件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
    用途仮設工事や照明配線などに最適です。材質導電部/電気銅スズメッキ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電流(A)20/24材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン連続使用温度(℃)(最高)105引出し線長さ(mm)9~11材質(スプリング)ステンレス鋼
  • Wago 804シリーズ 照明用コネクタ 2 804-102 ワゴジャパン

    Wago 804シリーズ 照明用コネクタ 2 804-102

    ワゴジャパン
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込形コネクタ JAPPY

    差込形コネクタ

    JAPPY(25件のレビュー)
    ¥918~税込¥1,010~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
    適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
  • Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ ワゴジャパン

    Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極色グレー質量(g)20.08取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
  • Wago 多段式端子台 2002-3208 2002シリーズ ワゴジャパン

    Wago 多段式端子台 2002-3208 2002シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様トリプルデッキ端子台;6線中継・分岐端子台;L;マーカキャリアなし;E×eII用途に適合;内部コモニング;バイオレットマーキング付電線口;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP色グレー質量(g)17.745取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
  • Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 10 250-210 ワゴジャパン

    Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 10 250-210

    ワゴジャパン
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様プリント基板端子台;プッシュボタン;1.5(mm2);ピン・ピッチ3.5mm;10極;Push-inCAGECLAMP色グレー質量(g)4.879取付方式プリント基板極数10P定格電圧(V)320ピン形式千鳥定格電流(A)8端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~1.5(24~16AWG)準拠規格IEC/EN60664-1操作ボタン有りインパルス電圧(V)4結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)8定格電流(UL)(A)B:5/D:5
  • Wago 端子ストリップ 260-321 ワゴジャパン

    Wago 端子ストリップ 260-321

    ワゴジャパン
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様省スペース、2線エンド端子ブロック;突出なしスナップインフット;スナップインフット付端子台用色グレー質量(g)1.418取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
  • Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 2 250-502 ワゴジャパン

    Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 2 250-502

    ワゴジャパン
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    色グレー取付方式プリント基板極数2P定格電圧(V)320ピン形式直列端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2
  • Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 2 250-202 ワゴジャパン

    Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 2 250-202

    ワゴジャパン
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 890シリーズ 照明用コネクタ 2 890-112 ワゴジャパン

    Wago 890シリーズ 照明用コネクタ 2 890-112

    ワゴジャパン
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子ストリップ Wago 45 ° 2極 1列 グレー ワゴジャパン

    端子ストリップ Wago 45 ° 2極 1列 グレー

    ワゴジャパン
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago アースブロック 282-907 282シリーズ ワゴジャパン

    Wago アースブロック 282-907 282シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)22.03取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)8適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)30
  • Wago 端子ストリップ 260-311 260シリーズ ワゴジャパン

    Wago 端子ストリップ 260-311 260シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様2線端子台;スナップインフット付;プレート厚0.6~1.2mm用;取付け穴Φ3.5mm;210-154アルミレールにも適合またはDIN35レール用209-123マウンティングフット付色グレー質量(g)1.607取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
  • Wago モジュラ端子台 260-104 260シリーズ ワゴジャパン

    Wago モジュラ端子台 260-104 260シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;4極色グレー質量(g)7.293取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
  • Wago モジュラ端子台 260-103 260シリーズ ワゴジャパン

    Wago モジュラ端子台 260-103 260シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;3極色グレー質量(g)5.95取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
  • Wago アース端子台 2004-1407 2004シリーズ ワゴジャパン

    Wago アース端子台 2004-1407 2004シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様4線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数2対2定格電流(UL)(A)30
  • Wago アース端子台 2006-1307 2006シリーズ ワゴジャパン

    Wago アース端子台 2006-1307 2006シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様3線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)7.5適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)50
  • Wago ブロック端子台 280-683 280シリーズ ワゴジャパン

    Wago ブロック端子台 280-683 280シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥8,898税込¥9,788
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様3線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMP色グレー質量(g)8.265取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)10端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)15
  • Wago アース端子台 280-907 280シリーズ ワゴジャパン

    Wago アース端子台 280-907 280シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)9.21取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago アース端子台 2016-1307 2016シリーズ ワゴジャパン

    Wago アース端子台 2016-1307 2016シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様3線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)12適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)85
  • Wago 中継用端子台 745-811 1極 ワゴジャパン

    Wago 中継用端子台 745-811 1極

    ワゴジャパン
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    色グレー取付方式プリント基板極数1P定格電圧(V)630端子間ピッチ(mm)7.5適合電線径0.08-4sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)32定格電流(UL)(A)B:20/C:20/D:10
  • Wago 2060シリーズ 照明用コネクタ 2 2060-452/998-404 ワゴジャパン

    Wago 2060シリーズ 照明用コネクタ 2 2060-452/998-404

    ワゴジャパン
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 2059シリーズ 照明用コネクタ 2 2059-302/998-403 ワゴジャパン

    Wago 2059シリーズ 照明用コネクタ 2 2059-302/998-403

    ワゴジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 2061シリーズ 照明用コネクタ 2 2061-602/998-404 ワゴジャパン

    Wago 2061シリーズ 照明用コネクタ 2 2061-602/998-404

    ワゴジャパン
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 6 250-506 ワゴジャパン

    Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 6 250-506

    ワゴジャパン
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    色グレー取付方式プリント基板極数6P定格電圧(V)320ピン形式直列端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2
  • Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 8 250-508 ワゴジャパン

    Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 8 250-508

    ワゴジャパン
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    色グレー取付方式プリント基板極数8P定格電圧(V)320ピン形式直列端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2
  • Wago 接続式端子台 2000-1207 2000シリーズ ワゴジャパン

    Wago 接続式端子台 2000-1207 2000シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥9,698税込¥10,668
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)10
  • 端子ストリップ Wago ストレート 3極 1列 グレー ワゴジャパン

    端子ストリップ Wago ストレート 3極 1列 グレー

    ワゴジャパン
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    色グレー取付方式プリント基板極数3P定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5/5.08適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10
  • Wago 接続式端子台 2000-1407 2000シリーズ ワゴジャパン

    Wago 接続式端子台 2000-1407 2000シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様4線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数2対2定格電流(UL)(A)10
  • Wago 804シリーズ 照明用コネクタ 5 804-105 ワゴジャパン

    Wago 804シリーズ 照明用コネクタ 5 804-105

    ワゴジャパン
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    色グレー取付方式プリント基板極数5P定格電圧(V)320ピン形式千鳥端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.5-2.5sq/0.8-2.0ΦmmAWG20-12操作ボタン有りピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:10/D:10
  • スプリング式プリント基板用端子台 256シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式プリント基板用端子台 256シリーズ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1パック(25個)ほか
    6日以内出荷から87日以内出荷
    取付方式プリント基板定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10
  • Wago 接続式端子台 280-901 280シリーズ ワゴジャパン

    Wago 接続式端子台 280-901 280シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グレー質量(g)5.3取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
関連キーワード
...