カテゴリ
- 作業工具(9)
- 電気材料(4)
- 作業服(4)
- 制御機器(3)
- クリーンルーム用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wago 210-120j」の検索結果

210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm
ワゴジャパン¥1,998税込¥2,1981本当日出荷仕様適合シリーズ:226、231、232、235、236、237、246、250、254、255、256、257、260、261、262、264、270、280、281、290、721、722、723、731、732、735、736、737、738、739、740、741、742、745、775、776、777、769、780、781、804、805、806、816、869、870、890、2002、2003、2004、2005、2022、2231、2721トラスコ品番437-5904全長(mm)174質量(g)31.8材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
アズピュアPVCクリアバッグ
アズワン(1件のレビュー)¥4,050~税込¥4,455~1個当日出荷中身の確認が容易なクリアタイプです。 ベルト部分は長さ調整が可能です。材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベルト/ポリエステル100%耐荷重(kg)約5
ワンタッチコネクターWFRシリーズ
ワゴジャパン(69件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1箱(10個)ほか当日出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
ソケット 6角 6.35sq
(64件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35穴角6角
210-719・720・721 ドライバ 小中大 各1本セット
ワゴジャパン¥6,798税込¥7,4781セット(3本)当日出荷DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。トラスコ品番437-5921セット内容マイナスドライバー:2.5mm・3.5mm・5.5mm 各1本質量(g)120材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm
ワゴジャパン(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷仕様適合シリーズ:218、233、234、235、253、279、713、714、726、727、730、733、734、735、739、750、753、770、805、890、2000、2001、2020、2091、2092、2734トラスコ品番437-5891全長(mm)174質量(g)26.2材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ワンタッチコネクター
ワゴジャパン(51件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(10個)ほか当日出荷単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
端子台操作用ドライバー
ワゴジャパン¥1,998税込¥2,1981本当日出荷DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。アングル角150°で狭い場所に適しています。トラスコ品番799-4516材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリアミド6.6全長(mm)98軸長(mm)34刃先[[-]]3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー SCREWFOX
フエニックス・コンタクト(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷SZFドライバーは、フェニックス・コンタクトのスプリング式端子台 STシリーズおよび圧接式端子台QTシリーズの作業に最適です。長さ(mm)156軸長(mm)75刃形-(マイナス)先端寸法(mm)0.4×2.5
エンジニアクリアバッグ
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。用途備品の収納や持ち運びに材質本体:塩化ビニール樹脂(PVC)、ひも:ポリエステル色クリア2018年トラスコ掲載ページ10 1076
透明バッグ ショルダータイプ
(15件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷工場の移動時や店舗などのセキュリティにおける中身確認が容易に行える便利なクリアバッグです。 ショルダータイプなので、両手がふさがらず持ち運びに便利です。 ショルダーベルトは長さ調節ができます 前面にファスナー付のポケット付き。用途備品の収納や持ち運び、店舗でのセキュリティ対策に。材質(本体)塩化ビニル樹脂/PVC、ポリエステル、(ファスナー)プラスチック色クリアベルト長さ(mm)約600~1000