「wago 210-658」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台操作用ドライバー ワゴジャパン

    端子台操作用ドライバー

    ワゴジャパン
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。アングル角150°で狭い場所に適しています。
    トラスコ品番799-4516材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリアミド6.6全長(mm)98軸長(mm)34刃先[[-]]3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm ワゴジャパン

    210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm

    ワゴジャパン
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    材質(グリップ)樹脂仕様適合シリーズ:226、231、232、235、236、237、246、250、254、255、256、257、260、261、262、264、270、280、281、290、721、722、723、731、732、735、736、737、738、739、740、741、742、745、775、776、777、769、780、781、804、805、806、816、869、870、890、2002、2003、2004、2005、2022、2231、2721トラスコ品番437-5904全長(mm)174質量(g)31.8商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ワゴ端子台操作用ドライバー ワゴジャパン

    ワゴ端子台操作用ドライバー

    ワゴジャパン
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    材質(グリップ)酢酸セルロース樹脂商品構成単品
  • ビニールテープ ケイユー

    ビニールテープ

    ケイユー(20件のレビュー)
    66税込73
    1巻
    当日出荷
    電気絶縁用のビニールテープの価格訴求品。JIS規格品。粘着力が強い。
    引張強度8kg/25mm伸度(%)180JIS規格C-2336粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/25mm)80引張強度(N/10mm)20粘着力(N/25mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力49kV/mm粘着タイプ強粘着
  • 210-721 ドライバ 大 刃先5.5×0.8mm ワゴジャパン

    210-721 ドライバ 大 刃先5.5×0.8mm

    ワゴジャパン
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    材質(グリップ)樹脂トラスコ品番437-5912全長(mm)174質量(g)61.4商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 210-719・720・721 ドライバ 小中大 各1本セット ワゴジャパン

    210-719・720・721 ドライバ 小中大 各1本セット

    ワゴジャパン
    6,798税込7,478
    1セット(3本)
    当日出荷
    DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
    材質(グリップ)樹脂トラスコ品番437-5921セット内容マイナスドライバー:2.5mm・3.5mm・5.5mm 各1本質量(g)120商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm ワゴジャパン

    210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    仕様適合シリーズ:218、233、234、235、253、279、713、714、726、727、730、733、734、735、739、750、753、770、805、890、2000、2001、2020、2091、2092、2734トラスコ品番437-5891全長(mm)174質量(g)26.2材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用ビニルテープ No.21

    日東電工(旧:Permacel)(109件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
    用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
  • ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm ミニサイズ ワゴジャパン

    ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm ミニサイズ

    ワゴジャパン
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    DIN5264規格準拠です。 ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
    商品構成単品
  • ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 3M(スリーエム)

    ポリエステル電気絶縁テープNo.1318

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    339税込373
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
    用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(68件のレビュー)
    939税込1,033
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
  • 電気絶縁テープ(ポリエステル) エスコ

    電気絶縁テープ(ポリエステル)

    エスコ
    815税込897
    1巻
    翌日出荷
    電気絶縁性にすぐれています。 寸法安定性にすぐれています。 耐熱性にすぐれています。 加工性が良好です。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用
  • ドライバー SCREWFOX フエニックス・コンタクト

    ドライバー SCREWFOX

    フエニックス・コンタクト(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    SZFドライバーは、フェニックス・コンタクトのスプリング式端子台 STシリーズおよび圧接式端子台QTシリーズの作業に最適です。
    長さ(mm)156先端寸法(mm)0.4×2.5軸長(mm)75刃形-(マイナス)
  • Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)

    Temflex(TM) ビニールテープ 180

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    789税込868
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
    用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
  • ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm ミニサイズ ワゴジャパン

    ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm ミニサイズ

    ワゴジャパン
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    DIN5264規格準拠です。 ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
    商品構成単品
  • 電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ)

    電気絶縁用ビニールテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(36件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10巻)
    当日出荷
    耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
    用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25

    寺岡製作所(35件のレビュー)
    229税込252
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
  • エクストリーム4600 tesa(テサ/テサテープ)

    エクストリーム4600

    tesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。 設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。 重ねることでテープ自体が互いに融着します。 粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。 柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。 電気絶縁性に優れています。 耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。 糊残りしないため仮固定に適しています。
    用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護 金属製パイプや水回り配管の保護 各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など) 自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング 海洋部品の結束、固定、保護材質シリコーンゴム伸び(%)600耐熱温度(℃)-60~260絶縁破壊電圧(kV)8引張強度(N/10mm)33耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻セパレータポリエステル特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
  • ビニルテープ No.21 ニトムズ

    ビニルテープ No.21

    ニトムズ(108件のレビュー)
    89税込98
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
    用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性