カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 電気材料(4)

「wago winsta」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WINSTA ワゴジャパン

    WINSTA

    ワゴジャパン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(25個)ほか
    6日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
  • Wago 770シリーズ 照明用コネクタ 3 770-713 ワゴジャパン

    Wago 770シリーズ 照明用コネクタ 3 770-713

    ワゴジャパン
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(69件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1箱(8個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1パック(10個)ほか
    5日以内出荷から42日以内出荷
    色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10
  • WINSTA ワゴジャパン

    WINSTA

    ワゴジャパン
    ¥569税込¥626
    1個
    6日以内出荷
    ストレーンリリーフハウジング3極 ソケット用 3極 プラグ用
    仕様VVF3芯用,1本または2本に対応長さ(mm)シースむき:71
  • WINSTA MINI ワゴジャパン

    WINSTA MINI

    ワゴジャパン
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
    適合0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)15.6/0.614インチ色ストレーンリリーフ:ブラック高さ(mm)13.2/0.52インチ寸法奥行:61.6/2.425インチ定格適合電線1.52/16AWG材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲2燃焼性V0色(コネクター)ブラック適合ユニットクランピング:2
  • ワンタッチコネクター ワゴジャパン

    ワンタッチコネクター

    ワゴジャパン(51件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
    用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1パック(10個)ほか
    6日以内出荷から42日以内出荷
    色オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5.08適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10
  • ワンタッチコネクター JAPPY

    ワンタッチコネクター

    JAPPY(13件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm)  734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1パック(50個)ほか
    6日以内出荷から62日以内出荷
    色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)3.5適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
  • 差込形電線コネクタ ニチフ

    差込形電線コネクタ

    ニチフ(138件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
  • Wago 890シリーズ 照明用コネクタ 2 890-112 ワゴジャパン

    Wago 890シリーズ 照明用コネクタ 2 890-112

    ワゴジャパン
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 890シリーズ 照明用コネクタ 3 890-703 ワゴジャパン

    Wago 890シリーズ 照明用コネクタ 3 890-703

    ワゴジャパン
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 端子台コネクタ 773-102 773 ワゴジャパン

    Wago 端子台コネクタ 773-102 773

    ワゴジャパン
    ¥359税込¥395
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応