パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
樹脂コーティング仕上げです。
ワゴンの棚板、台車のパネルに引っ掛けて使用できます。
トラスコ品番764-6500
材質スチール
幅(mm)195
高さ(mm)120
質量(g)210
奥行(mm)114
線径(Φmm)5(樹脂コーティング後)
最大積載量(kg)2
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
パックテストで使用する標準色です。標準色ケースはついていません。
複数枚必要な場合など、補充品としてご利用ください。
色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。
標準色の単品販売(5枚1組)です。ケースは別売です。
形状固定車S
荷重種別中荷重
ストッパーあり
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:滑り軸受け
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:10
取付穴径d9.5
自重(g)430
最大荷重(daN)120
タイヤ幅R(mm)24
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
標準色の単品販売(5枚1組)です。ケースは別売です。
アズワン品番65-5685-12
1袋(5枚)
¥399
税込¥439
16日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:177●軸受:滑り軸受け
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)1620
最大荷重(daN)250
タイヤ幅R(mm)36
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:滑り軸受け
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)2120
最大荷重(daN)300
タイヤ幅R(mm)40
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:滑り軸受け
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:12
取付穴径d11
自重(g)880
最大荷重(daN)180
タイヤ幅R(mm)29
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:滑り軸受け
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)MCナイロン
シャフト径(Φmm)D:20
取付穴径d11
自重(g)3680
最大荷重(daN)420
タイヤ幅R(mm)42
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ハンディタイプの単項目水質計です。
パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
レベリングインジェクターとは。レベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
関連キーワード