343件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットにプラグを差し込むだけでセットされ、バルブが開き、圧縮流体が流れます。ソケットのスリーブを引くだけでプラグがはずれ、ソケット内部のバルブが自動的に圧縮空気を閉塞します。材質はポリプロピレン、内部スプリングはSUS316でOリングはフッ素ゴムです。J2とP2、J3とP3がソケット、プラグのセットになります。
1個
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)






ソケットにプラグを差し込むだけでセットされ、バルブが開き、圧縮流体が流れます。ソケットのスリーブを引くだけでプラグがはずれ、ソケット内部のバルブが自動的に圧縮空気を閉塞します。
寸法(mm)A78×B27×C10Φ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
769 税込846
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽く、使いやすく、機能性、耐久性に優れた、低価格なホースジョイントです。 ポリアセタール製─機械的強度、耐摩擦・摩耗性、耐熱性、耐腐食性、耐疲労性、ばね弾性に優れています。
1個
869 税込956
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
619 税込681
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
869 税込956
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
869 税込956
17日以内出荷

サッと洗浄・消毒。
効果消毒 成分ベンザルコニウム塩化物37.5mg、添加物としてポリオキシエチレンラウリルエーテル、プロピレングリコールを含む 効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(75mL)
329 税込362
当日出荷

無蛍光です。 綿100%の吸水性に優れたガーゼです。
幅(mm)300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006535101 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻ずつポリケースに入った半反(4.5m)巻の耳付ホータイです。 両端がホツレないよう、個々に織り上げた耳付ホータイです。 巻く時に乱糸がでません。 良質の純綿糸を使用していますので、優れた耐久性があります。 非伸縮性です。
長さ(m)4.5 混率(%)綿51、レーヨン49 包帯種類非伸縮包帯、耳付包帯
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

医療脱脂綿を、一定のサイズにカットしていますので、必要な量を素早く使用でき便利です。 オートカット・パックシステムで裁断・包装しますので清潔です。 ソフトで吸水性に優れています。
材質綿100% 厚さ(mm)5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006590503 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(20g)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

綿100%の天然繊維です。肌ざわりがソフトで、吸汗性に優れています。
材質綿100% 幅(mm)340 長さ(m)10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

やわらかい平ゴムで耳が痛くなりにくい 3層構造でウイルス飛まつ・微小粒子などをしっかりブロック 3段プリーツ加工で、鼻や口もとの空間をしっかりキープ
寸法(mm)95×175 ホワイト
1箱(50枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。 長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。 業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において 信頼の制御部。 定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。 制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。 見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用 仕様セラミックヒーター付全閉モータ付 材質ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406 容量(L)(アキュムレーター)1 制御方式圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ全閉外扇屋内形 運転方式単独 電源コード(m)2 塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製) ポンプカスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと) 設置場所屋内・屋外 吸込条件吸込全揚程-8mから流込み5mまで 停止流量(L/min)4
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

すり傷やきり傷から、眼帯、マスクの当てガーゼにまで、幅広くお使いいただけます。使いやすいサイズに折りたたんであるのですぐに使えます。 1枚ずつ包装し、E.O.ガス滅菌していますので、5年間、無菌状態を保ちます(適切な保管状態において)
仕様12枚折 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006536010 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(8枚)ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

綿100%の天然繊維を使用していますのでソフトです。 吸水性が良く、白度が高いので吸液後の状態も分かりやすいです。
材質綿100% 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006590101 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(25g)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

綿100%のソフトなガーゼを使いやすいサイズにカットし折りたたんでいます。
用途目、口、耳のお手入れに。メイク落としに。赤ちゃんの沐浴に。調理の蒸し布、しぼり布、こし布として。 折数8枚折り
1個(8枚)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経済的な不織布マスクです。3層構造フィルターで咳などの飛沫や花粉をしっかりキャッチします。ノーズフィット加工で鼻にぴったりフィットします。ラテックスフリーです。99%カットフィルターを採用しています。
材質本体:ポリプロピレン、ノーズフィットピース:ポリエチレン、耳部(ウーリーゴム):ポリウレタン、ポリエステル 寸法(mm)95×175 フィルター99%カット
1個(50枚)
390 税込429
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ) ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。 (IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの) ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。 また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。 水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。 エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ) 6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。 また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。 砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。 過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。 また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用 付属品アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー) 材質インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13 容量(L)(アキュムレータ)1 制御方式周波数制御による吐水圧一定給水 モーターセンサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極 運転方式単独 電源コード(m)2 液性清水0~40°(結露なきこと) 設置場所屋内外兼用(標高1000m以下) 吸込条件-8~5m
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使い切りで衛生的なエプロンです。 首ひもにミシン目があるため脱ぎやすいです。 液体を通さないポリエチレン製です。
ホワイト 材質ポリエチレン 幅(cm)74(首ひものぞく) 丈(cm)83 タイプ使い切り アズワン品番65-1921-15
1箱(50枚)
519 税込571
当日出荷

すぐに使えるカット不要の伸縮ネット包帯です。ガーゼの固定などに最適です。
包帯種類伸縮包帯、ネット包帯
1袋(3枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ WUO4型
異物通過性能が高く、ストレーナレスのため目詰まりしにくい構造です。
用途汚水・汚物水用(pH5~9) 電源コード(m)6 材質(ケーシング)樹脂 材質(主軸)SUS304(接液部) 材質(インペラ)樹脂
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

三つ穴でワイドな洗浄が可能。 圧力コントロールが容易なボトル形状。
用途介護に、赤ちゃんに 容量(mL)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×55×195 質量(g)約25
1本(230mL)
179 税込197
当日出荷

耳ゴムタイプです。三層構造フィルターでウイルス飛まつや微粒子をしっかりキャッチできます。ノーズバー採用で鼻にピッタリフィットします。ラテックスフリーです。
生産国日本
1個(50枚)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水性に優れたポリエチレン製の袖付き使い捨てエプロンです。 着衣しやすい折りたたみ方です。 袖がずれあがりにくいサムフックタイプです。 水分や菌を通さない防水性です。 作業しやすい帯電防止加工です。 脱衣しやすい切れ込み入り首ひもです。
ブルー サイズフリー
1箱(15枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様EOG滅菌済(個包装) 材質PP(ポリプロピレン) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006600201 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(1本×30袋)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れを取りやすいサクラ型(波形の溝付)のスポンジです。 出血がわかりやすい黄色又はクリーム色のスポンジです。 軸が長いので、お口のすみずみまできれいに清掃できます。 柄がしなるので上あごやほほの内側の清掃に最適です。 1本ずつ個別包装で使い捨てなので衛生的です。 軸が全長15cmと長いため、介護者がケアの最中に手を噛まれる心配が少なく、口の奥まで届きます。
長さ(mm)150
1個(10本)ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

旭化成ベンリーゼを使用した不織布ガーゼです。医療ガーゼの約2.5倍の吸収量があります。長繊維で脱落繊維も少ないので、清潔エリアでの使用に適しています。未滅菌。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10098000010 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
379 税込417
当日出荷

皮膚のよごれた部分の清拭、清浄に使用する消毒剤を含浸させた清浄綿です。 2つ折なの広げても使用できます。 アルミパック包装なので長期保存できます。 表面の毛羽を抑えてあります。 高圧蒸気滅菌してあります。 医療脱脂綿
成分クロルヘキシジングルコン酸塩0.02%溶液 寸法(mm)80×75 滅菌済み 滅菌方法オートクレーブ滅菌 医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(20包)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックの反発力で鼻腔を広げ、鼻通りスッキリ!
用途鼻がつまる時、就寝時やスポーツにお使いください。
1箱(15枚)ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。 L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下) 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。
用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。 ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用 構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受 液性清水(pH5.8~8.6) 塗装色グレー 材質(ケーシング)FC 材質(主軸)SUS304(接液部) 材質(インペラ)SCS13 液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)