カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- メカニカル部品(25)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 物流用品(12)
- 空調・照明・電設資材(12)
- バイク部品(7)
- オフィス家具(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 切削工具(6)
- 制御機器(5)
- 電気材料(5)
- 安全標識(4)
- 住設機器(4)
- 自動車純正部品(4)
- 作業工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(35)
- ダイヤトレンド(21)
- 未来工業(14)
- エスコ(11)
- 長谷川工業(7)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- DAIKEN(旧:大建工業)(5)
- リンナイ(4)
- オンダ製作所(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- SWAGE-LINE(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 三菱電機(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2)
- グリーンクロス(2)
- ADAPTAFLEX(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「wb-13」の検索結果

ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)
未来工業(29件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。タイプヨコ型保護等級IPX3
ウォルボックス 屋根付(ヨコ型)
未来工業(31件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から4日以内出荷プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。タイプヨコ型保護等級IPX3
ウェッジベース電球 24V
STANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)¥619~税込¥681~1箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈ヨコ型〉
未来工業(8件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。仕様取付自在板付色ミルキーホワイトバンド通し穴有
ウールバフ ブルー COARSE
RUPES¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷デュアルアクションポリッシャー用に開発されたCoarse Wool Polishing Padは、特殊な設計により塗装面の深いキズを効果的に除去が可能。高密度で剛性の高いフォームと毛足の異なる2種類の繊維で作られた独特なパターン(二重密度)のウール面により、ポリッシャーの動きを塗装面に伝えることで、特徴的な見た目だけでなく切削力と仕上がりのバランスが良い。従来の単一密度のウールパッドよりも高い性能を発揮。危険物の類別非危険物
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈ヨコ型〉
未来工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。仕様取付自在板付色ミルキーホワイトバンド通し穴有
ウールバフ イエロー MEDIUM
RUPES(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷デュアルアクションポリッシャーに最適な Medium Wool Polishing Padは、中程度のキズを除去するために設計。パッド表面に柔らかい15mmの繊維を均一に使用し、柔軟性の高いイエローフォームと組み合わせることで、曲線やエッジでのコントロールがしやすく、あらゆる塗装面でより繊細で優れた仕上がりを実現。危険物の類別非危険物
キュウリネット 白緑
東京戸張(1件のレビュー)¥239税込¥2631枚当日出荷から6日以内出荷きゅうりネットは、きゅうり他、つるものの栽培に適したネットです。特にきゅうりの栽培に特化し、網目などを調整しています。また、高単位PEを使用し強い強度を持ちます。作物を誘引し、ネット伝いに自然と作物が絡むよう成長していきます。 。通風・採光性にすぐれ良果が期待できます。適合作物きゅうり/ゴーヤ/ヘチマなど
連結式大型作業台 WB-a
長谷川工業¥249,800税込¥274,7801台翌日出荷トラックの荷台高さに合わせ、使いやすさを追求した連結可能なトラック用作業台! サイズバリエーションが豊富。 連結したまま移動が可能。 剛性にすぐれ、ねじれ・タワミを抑えた設計。 中型、大型トラック(アオリ有無)にも対応。 106mmの幅広踏ざんは昇降がラクに足の負担も軽減。 大型キャスターは、移動のラクなブレーキ付。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)106踏ざん間隔(mm)260キャスター径(Φmm)150天板寸法(幅W×奥行D)(mm)2120×610昇降幅(mm)600最大使用質量(kg)150
WBスタンドウォルボックス セット品
未来工業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷ウオルボックスの移動式仮設スタンドです。 各種展示会、イベントの仮設電源工事に最適です。 軽量、コンパクトで取り扱いがラクです。 ウオルボックスを取り付けたセット品もあります。
プラスチックハンドル WB-130357
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個欠品中ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。材質ポリプロピレン色ブラック質量(g)38種類ハンドルグリップ径(Φmm)25取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
44.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約295本)
エスコ¥2,700税込¥2,9701袋翌日出荷材質天然ゴム幅(mm)5厚さ(mm)1.1色黒質量(g)500内径(Φmm)44.5折径(mm)70
プラスチックハンドル
ACE(エース)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質ポリプロピレン色ブラック質量(g)38アズワン品番64-6796-96推奨取付ボルトM5適合フレーム□30シリーズ(L=12mm)、□40シリーズ(L=14mm)
強力型ラバーコード
エスコ¥690税込¥7591個翌日出荷から翌々日出荷フックは焼入れ鋼にディクロメート処理。糸ゴムのエラスティックストラップ(Φ9)。標準よりも約3倍ほど強力なコード。材質/仕上天然ゴム/PP被覆内径(Φmm)(フック)22線径(Φmm)(フック)3.5使用荷重(kg)54
サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ)
ハウスビーエム¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2.5適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
6mmx2.0m 被覆付ワイヤースリング(赤)
エスコ(1件のレビュー)¥3,310税込¥3,6411本当日出荷材質炭素鋼質量(kg)0.6色赤全長(m)2.0破断荷重(t)1.83ロープ径(Φmm)6
峠道・街道ステッカー
ドリームプロダクト¥339税込¥3731個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)25
JIS 警告標識 ヨコ マグネット仕様
グリーンクロス¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)500取付方式マグネット寸法(幅W×高さH)(mm)400×200![ウェルドブラケット WB-133 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756812-170414-04.jpg)
ウェルドブラケット WB-133
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥419~税込¥461~1個5日以内出荷Bタイプブラケット用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 メッキ・塗装・その他加工用(B-133の半製品生地)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t色生地寸法A(mm)74角度(°)腕金具0.75アップねじ穴数2RoHS指令(10物質対応)対応![ウェルドブラケット WB-132 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756767-170414-04.jpg)
ウェルドブラケット WB-132
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥429~税込¥472~1個5日以内出荷Bタイプブラケット用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 メッキ・塗装・その他加工用(B-132の半製品生地)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t色生地寸法A(mm)74角度(°)腕金具0.75アップねじ穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
370g/21x210mm 先切ハンマー
エスコ¥2,440税込¥2,6841個翌日出荷エスコ品番EA575WB-13全長(mm)210種類片口ハンマー頭径(Φmm)21材質(柄部)鋼管材質(頭)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業
DC18V ドライバードリル 充電式
エスコ¥15,600税込¥17,1601台翌日出荷無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き。40n・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに適したコードレスドリルドライバー。作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速を採用。様々な作業に対応するコンパクト設計。仕様●型番:BDCDD186K-JP●最大トルク:40N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~360rpm0~1400rpm●サイズ:78×180×225mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2・(-)8、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:90mm長●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約492本●クラッチ数:10+1(ドリルモード)
JIS警告標識 ヨコ
グリーンクロス¥1,098~税込¥1,208~1枚5日以内出荷から6日以内出荷安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。用途JIS安全標識
フロント&クラッチホースセット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミ色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
































![ウェルドブラケット WB-133 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756812-170414-04.jpg)
![ウェルドブラケット WB-132 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756767-170414-04.jpg)