カテゴリ
- メカニカル部品(21)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- バイク部品(7)
- 建材・エクステリア(5)
- 切削工具(5)
- 電気材料(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 作業工具(4)
- 物流用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド(21)
- エスコ(7)
- DAIKEN(旧:大建工業)(5)
- オンダ製作所(3)
- SWAGE-LINE(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 未来工業(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2)
- ADAPTAFLEX(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- RUPES(2)
- アネスト岩田(1)
- イスカル(1)
- オーエッチ工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wb-13」の検索結果

ウェッジベース電球 24V
STANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)¥619~税込¥681~1箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
ウールバフ ブルー COARSE
RUPES¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷デュアルアクションポリッシャー用に開発されたCoarse Wool Polishing Padは、特殊な設計により塗装面の深いキズを効果的に除去が可能。高密度で剛性の高いフォームと毛足の異なる2種類の繊維で作られた独特なパターン(二重密度)のウール面により、ポリッシャーの動きを塗装面に伝えることで、特徴的な見た目だけでなく切削力と仕上がりのバランスが良い。従来の単一密度のウールパッドよりも高い性能を発揮。危険物の類別非危険物
ウールバフ イエロー MEDIUM
RUPES(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷デュアルアクションポリッシャーに最適な Medium Wool Polishing Padは、中程度のキズを除去するために設計。パッド表面に柔らかい15mmの繊維を均一に使用し、柔軟性の高いイエローフォームと組み合わせることで、曲線やエッジでのコントロールがしやすく、あらゆる塗装面でより繊細で優れた仕上がりを実現。危険物の類別非危険物
プラスチックハンドル WB-130357
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個欠品中ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。材質ポリプロピレン色ブラック質量(g)38種類ハンドルグリップ径(Φmm)25取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
プラスチックハンドル
ACE(エース)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質ポリプロピレン色ブラック質量(g)38アズワン品番64-6796-96推奨取付ボルトM5適合フレーム□30シリーズ(L=12mm)、□40シリーズ(L=14mm)
強力型ラバーコード
エスコ¥690税込¥7591個翌日出荷から翌々日出荷フックは焼入れ鋼にディクロメート処理。糸ゴムのエラスティックストラップ(Φ9)。標準よりも約3倍ほど強力なコード。材質/仕上天然ゴム/PP被覆内径(Φmm)(フック)22線径(Φmm)(フック)3.5使用荷重(kg)54
サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ)
ハウスビーエム¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2.5適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
峠道・街道ステッカー
ドリームプロダクト¥339税込¥3731個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)25![ウェルドブラケット WB-133 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756812-170414-04.jpg)
ウェルドブラケット WB-133
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥419~税込¥461~1個5日以内出荷Bタイプブラケット用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 メッキ・塗装・その他加工用(B-133の半製品生地)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t色生地寸法A(mm)74角度(°)腕金具0.75アップねじ穴数2RoHS指令(10物質対応)対応![ウェルドブラケット WB-132 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756767-170414-04.jpg)
ウェルドブラケット WB-132
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥429~税込¥472~1個5日以内出荷Bタイプブラケット用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 メッキ・塗装・その他加工用(B-132の半製品生地)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t色生地寸法A(mm)74角度(°)腕金具0.75アップねじ穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
370g/21x210mm 先切ハンマー
エスコ¥2,440税込¥2,6841個翌日出荷エスコ品番EA575WB-13全長(mm)210種類片口ハンマー頭径(Φmm)21材質(柄部)鋼管材質(頭)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業
フロント&クラッチホースセット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミ色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
フロント&クラッチホースセット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:ステンレス色フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
フロント&クラッチホースセット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥18,980税込¥20,8781セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミ色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ヘッダーバルブ
オンダ製作所¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷・ダブルロックジョイント、ダブルロックジョイントPシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口をバルブに変換可能。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
130x42mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)
エスコ¥13,500税込¥14,8501個4日以内出荷エスコ品番EA986WB-130材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)20許容荷重(kg)840車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)42種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/120
ボディパッド フロント MT-NT013WB
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NT013WB。販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD ホワイトwithブラック,ブルー&;メタリックシルバー。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGERSPORT [タイガースポーツ] 1050TIGER SPORT 13-15。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ホワイト/ブラック/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH 1050 Tiger SPORT (13-15)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/ブラック/ブルー/メタリック シルバー備考TRIUMPH 1050 Tiger SPORT (13-15)タイプFront Body Pad
ブローチ XNUWB
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(5個)4日以内出荷から29日以内出荷CNC旋盤・マシニングセンタ用です。用途キー溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone キューブ型ケース SG13 非常にコンパクトなUSB Type-Cポート装備のMini-ITXキューブケース(11.5L) SST-SG13WB-Q
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,098税込¥8,9081台16日以内出荷・標準長拡張カードをサポート(10.6インチ)。・Mini-DTX / Mini-ITXマザーボードおよびATX PSU互換。・120mm/140mmファンおよびオールインワン液冷クーラー対応。・2.5および3.5ハードディスクドライブ双方に対応。・マザーボード下側コンポーネントに対応した、長目のマザーボードスペーサー仕様【拡張カードの制限】拡張10.6 (270mm)グラフィックスカード装着可能,幅の制限-5.11 (129mm)、【電源の深さ制限】150mm材質メッシュまたはプラスチック製フロントパネル、スチール製ボディー電源オプション装備PS2(ATX)RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードMini-DTX, Mini-ITX拡張スロット数2対応ラジエター【前面】120mm / 140mm x 1冷却システム【トップ】換気口【サイド】換気口【前面】1x 120mm/140mmファン・スロット、AIO液冷クーラー(オプション)と互換性ありドライブベイ【内部】3.5ベイ:3.5インチx 1(2.5インチx 2と互換)、2.5インチx 1
3200VA-1用交換ブレード
ベッセル¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)当日出荷仕様メタルインジェクション成形による高精度加工で耐久性抜群です。トラスコ品番796-0379適合機種3200VA-1材質鉄幅(mm)12全長(mm)33質量(g)25適合電線1.6mm×2芯、1.6mm×3芯、2.0mm×2芯、2.0mm×3芯、2.0mm×3芯
ウオルボックス用排熱フード
未来工業¥2,798税込¥3,0781組(1組)当日出荷ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、給気口に取り付けるフードです。取付穴径Φ42適合ボックス【ウオルボックス】WBV-2・WBV-12・WBV-3・WBV-13、WB-3A・WB-12A・WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-3D・WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-2L(K)・WBJ-12L(K)・WBJ-13L(K)・WBJ-14L(K)入数1組(2個1組)
ダブルロック中間バルブ
オンダ製作所¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の途中にバルブを設置できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
ねじ簡易検査ツール SIT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から8日以内出荷「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から6日以内出荷SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。


















![ウェルドブラケット WB-133 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756812-170414-04.jpg)
![ウェルドブラケット WB-132 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756767-170414-04.jpg)