カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「wb-16a」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォルボックス 屋根無(ヨコ型) 未来工業

    ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)

    未来工業(29件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
    タイプヨコ型保護等級IPX3
  • ウォルボックス 屋根付(ヨコ型) 未来工業

    ウォルボックス 屋根付(ヨコ型)

    未来工業(31件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
    タイプヨコ型保護等級IPX3
  • ネジ式ワイヤバンド(SUS430) TRUSCO

    ネジ式ワイヤバンド(SUS430)

    TRUSCO
    90税込99
    1個
    当日出荷
    ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
    用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
  • ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根無〈ヨコ型〉 未来工業

    ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根無〈ヨコ型〉

    未来工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様木板ベース付
  • ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈ヨコ型〉 未来工業

    ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈ヨコ型〉

    未来工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様木板ベース付
  • ウオルボックス(ヨコ型) 未来工業

    ウオルボックス(ヨコ型)

    未来工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    12A型~ 15A型は、屋根・扉を本体から外すことができます。16A型~ 18A型は、扉を本体から外すことができます。木板は正面から脱着できます。屋根付<ヨコ型>
    ブラック
  • ウオルボックス(ヨコ型) 未来工業

    ウオルボックス(ヨコ型)

    未来工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    扉は、本体と分離できます。木板は正面から脱着できます。屋根無〈ヨコ型〉
    材質プラスチックブラック保護等級IPX3
  • まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430) TRUSCO

    まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430)

    TRUSCO
    855税込941
    1箱(10個)
    当日出荷
    ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
    用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B16 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B16

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲B熱電対:0~800℃
  • ダブルロック中間バルブ オンダ製作所

    ダブルロック中間バルブ

    オンダ製作所
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の途中にバルブを設置できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド
  • CD Series(CDJ2WB16) SMC

    CD Series(CDJ2WB16)

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • (5716)COVER,F/DR ミツビシ

    (5716)COVER,F/DR

    ミツビシ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB16) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB16)

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2WB16 SMC

    薄形シリンダ CDQ2WB16

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB16 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB16

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WB16-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WB16-~)

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB16-~DZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB16-~DZ~)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB16-~DMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB16-~DMZ~)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WB16 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WB16

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMC

    CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド
  • ウォルボックス用ルーバー 未来工業

    ウォルボックス用ルーバー

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、吸気口に取り付けるルーバーです。
    種別ルーバー(単品)適合ボックス【ウオルボックス】WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-13D・WBJ-13(K)・WBJ-14(K)、WBR-16L・PV4B-2010F入数(個)1
  • 超硬オービタルねじ切りカッター プロトティップ

    超硬オービタルねじ切りカッター

    プロトティップ
    34,980税込38,478
    1本
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多列ねじ切りカッター プロトティップ

    多列ねじ切りカッター

    プロトティップ
    44,980税込49,478
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材に汎用的に使用可能です。短い加工時間と長い工具寿命による一穴当たりコストを削減します。径補正の必要がほとんどなく、高い生産性と容易な取り扱いです。
    用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬高送りエンドミル プロトティップ

    超硬高送りエンドミル

    プロトティップ
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。
    刃数4表面処理TiAlSiNRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ボールノーズエンドミル プロトティップ

    超硬ボールノーズエンドミル

    プロトティップ
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬エンドミル プロトティップ

    超硬エンドミル

    プロトティップ
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB16-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB16-~)

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16