カテゴリ
- 制御機器(50)
- 自動車純正部品(48)
- FA担当者のオススメ新商品(40)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 科学研究・開発用品(18)
- 厨房用品(11)
- オフィス家具(10)
- 家電(10)
- 物流用品(8)
- 建築金物(7)
- 安全標識(4)
- 切削工具(4)
- 農業機械(4)
- 機構部品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 住設機器(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(47)
- Qlight(42)
- SMC(22)
- 象印マホービン(11)
- TRUSCO(10)
- 長谷川工業(7)
- アズワン(6)
- シンコー(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- LION (ライオン事務器)(4)
- エスコ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- DAIKEN(旧:大建工業)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- ジェイワークスプランニング(3)
- ダイヘン(2)
- 未来工業(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「wb-18」の検索結果

鋼線ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ適合材鋳物、ゴムなど
ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)
未来工業(29件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から翌々日出荷プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。タイプヨコ型保護等級IPX3
ウォルボックス 屋根付(ヨコ型)
未来工業(31件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から4日以内出荷プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。タイプヨコ型保護等級IPX3
ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場タイプベタ棚高さ(mm)800天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
2輪車用ウエッジ球 T13 12V(シングル球)
M&H(15件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から5日以内出荷タイプシングル定格電圧(V)12口金W2.1×9.5dガラス球形式T13適合ウインカー球
キュウリネット 白緑
東京戸張(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷から6日以内出荷きゅうりネットは、きゅうり他、つるものの栽培に適したネットです。特にきゅうりの栽培に特化し、網目などを調整しています。また、高単位PEを使用し強い強度を持ちます。作物を誘引し、ネット伝いに自然と作物が絡むよう成長していきます。 。通風・採光性にすぐれ良果が期待できます。適合作物きゅうり/ゴーヤ/ヘチマなど
ネジ式ワイヤバンド
TRUSCO¥90税込¥991個当日出荷ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき、スチール(亜鉛メッキ)締付トルク(N・m)2
連結式大型作業台 WB-a
長谷川工業¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷トラックの荷台高さに合わせ、使いやすさを追求した連結可能なトラック用作業台! サイズバリエーションが豊富。 連結したまま移動が可能。 剛性にすぐれ、ねじれ・タワミを抑えた設計。 中型、大型トラック(アオリ有無)にも対応。 106mmの幅広踏ざんは昇降がラクに足の負担も軽減。 大型キャスターは、移動のラクなブレーキ付。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)106踏ざん間隔(mm)260キャスター径(Φmm)150天板寸法(幅W×奥行D)(mm)2120×610昇降幅(mm)600最大使用質量(kg)150
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥279~税込¥307~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
両首振ラチェットめがねレンチ(インチ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応! 両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮! 滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。 首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。 作業中に角度が変わる煩わしさを解消!!用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適!形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構ありタイプ首振首振りあり
【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS430 No.4仕上高さ(mm)185~850タイプベタ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1サービス分類オーダー・加工
中量ラック 300・500kg用 間口桟4本・セーフティピン付
(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット翌々日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。適合300kg、500kg中量ラックタイプ中量ラックセット内容間口桟4本、セーフティピン塗装色ライトグリーン
サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ)
ハウスビーエム¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2.5適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)
シンコー¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)740材質(天板)SUS430 No.4仕上天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)498支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
Fineオイルバス
TGK(東京硝子器械)¥91,980税込¥101,1781台3日以内出荷デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。 シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。付属品火傷保護シート(シリコン)2枚、固定用保護具温度範囲(℃)Rt+5~199温度精度±0.5~1℃(撹拌時)材質(バス)SUS304温度調節白金測温抵抗体 時分割比例制御、デジタル設定
圧力IH炊飯ジャー 豪熱大火力
象印マホービン¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷大火力により激しい対流を起こし、甘みを引き出す。 豪熱大火力(R)。お米の甘みを引き出してふっくらおいしく炊ける!。高温で炊き続けても、ふきこぼれを抑える象印独自の構造「大火力ユニット」。発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」を仕込んだ内釜。IHと相性の良く発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い「アルミ」と耐久性に優れた「ステンレス」に組み込んだ構造です。高圧力で甘みや食感を調整 ! 最大1.3気圧の高圧力。簡単お手入れ。内ぶたを食洗器で洗える。毎回洗うのは2点だけ。色スレートブラック(BZ)
峠道・街道ステッカー
ドリームプロダクト¥339税込¥3731個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)25
JIS 警告標識 ヨコ マグネット仕様
グリーンクロス¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)500寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
エアーインパクトレンチ
日本ニューマチック工業¥40,980税込¥45,0781台5日以内出荷軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで5段階調節可能です。後方排気型です。その他【パワー調整数】3寸法(mm)【標準】22、【高力】18、【軸心~側面】32.8全長(mm)171質量(kg)2.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc1/4空気消費量(m3/min)0.19シャンクサイズ(mm)12.7
スチールウッド 帽子掛 SW-B-180
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。材質/仕上天然木(特殊樹脂加工)/素地、ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質天然木(特殊樹脂加工)、ステンレス鋼(SUS304)質量(g)115種類帽子掛奥行(mm)73取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)帽子掛部:49、フック部:98吊下荷重N(kgf)帽子掛部/5、フック部/10
JIS警告標識 ヨコ
グリーンクロス¥1,098~税込¥1,208~1枚5日以内出荷から6日以内出荷安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。用途JIS安全標識
ステンレス作業台(両面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)
シンコー¥169,800~税込¥186,780~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430天板厚さ(mm)1.2アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)408支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
婦人プリントブーツ
ジェイワークスプランニング¥3,598税込¥3,9581足6日以内出荷*普段のコーディネートに合わせやすいデザイン。*スッキリとしたスマートなシルエット。*冬暖かいウレタンインナー。*サイドベルトがアクセント用途雪や雨の日の通勤・通学・お出かけに。。雪かき作業などに。。寒い日のアウトドアレジャーに。。雪の日はスノーブーツとして、雨の日はレインブーツとして色ブラックサイズM材質(本体)天然ゴム・その他サイズ(cm)約24機能防寒高さ(cm)(約)33(サイズL)材質(インナー)ウレタン
レディース防寒ショートブーツ ピンスパイク
ジェイワークスプランニング¥2,398税込¥2,6381足6日以内出荷氷刺効果のあるスパイクで凍った路面もガッチリキャッチ、滑りにくい仕様の靴底。 インナーは保温性の高いウレタンインナーを採用用途氷結した路面での歩行や作業に形状ハイカット機能防寒甲被タイプスリッポンタイプ材質(アッパー)天然ゴム、合成ゴム種類作業靴材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム+鋼鉄スパイク靴タイプ長靴
婦人防寒プリントブーツ
ジェイワークスプランニング¥3,598税込¥3,9581足6日以内出荷*普段のコーディネートに合わせやすいデザイン。*スッキリとしたスマートなシルエット。*冬暖かいウレタンインナー。*サイドベルトがアクセント用途雪や雨の日の通勤・通学・お出かけに。。雪かき作業などに。。寒い日のアウトドアレジャーに。。雪の日はスノーブーツとして、雨の日はレインブーツとして材質(本体)天然ゴム・その他機能防寒高さ(cm)(約)33(サイズL)材質(インナー)ウレタン
ウォーターバススターラー
三商¥83,980税込¥92,3781個5日以内出荷スターラー内蔵でステンレスのスノコも付属しておりますので水槽内、試料を同時に加熱しながら撹拌できます。PID制御と面状ヒータにより均一で安定した温度制御が可能。SVスタートのタイマー運転機能も搭載。付属の蓋を使用することで昇温時間の短縮ができます。蓋の内側にはOリング付で水滴の流れ落ちを防止します。独立過熱防止装置により万一の際は電源を遮断しますので安全にお使い頂けます。付属品ステンレス蓋、スノコ(SUS304パンチング)、Φ8×40mm撹拌子質量(kg)約5.2最高回転数(min-1[r.p.m])2500/3000(50/60Hz、無負荷時) 無段階調整電源AC100V 50/60Hz 410W温度範囲(℃)(室温+5)~80ヒーター面状ヒータ 400W温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷)水槽容量(L)4.5温度分布±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×282×280タイマーSVスタート 1分~999時間材質(水槽)SUS304水槽寸法(mm)Φ180×H180
オフィスユニット
LION (ライオン事務器)¥59,980税込¥65,9781台8日以内出荷幅900mm・奥行450mmのスチール書庫です。仕様棚板可動式・24mmピッチ材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)、棚板:スチール(メラミン焼付塗装)色ホワイト奥行(mm)450間口(mm)900耐荷重(kg)約40(棚板1枚あたり)





























![[単4x3本] ヘッドライト/LED(蓄光) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64764833-210511-02.jpg)