日本ニューマチック工業
エアーインパクトレンチ
軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで5段階調節可能です。
後方排気型です。
その他
【パワー調整数】3
寸法(mm)
【標準】22、【高力】18、【軸心~側面】32.8
全長(mm)
171
質量(kg)
2.6
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
ホース内径(Φmm)
9.5
取付ねじ
【ホース口径】Rc1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.19
シャンクサイズ(mm)
12.7
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82368451
NWB-18
¥
48,200
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください