カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 空調・電設資材(11)
  • オフィス家具(11)
  • 制御機器(7)
  • 建築金物(6)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(5)
  • 安全標識(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「wb-14」の検索結果

関連キーワード
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウオルボックス用排熱フード 未来工業ウオルボックス用排熱フード未来工業
2,798税込3,078
1組(1組)
4日以内出荷
ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、給気口に取り付けるフードです。
取付穴径Φ42適合ボックス【ウオルボックス】WBV-2・WBV-12・WBV-3・WBV-13、WB-3A・WB-12A・WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-3D・WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-2L(K)・WBJ-12L(K)・WBJ-13L(K)・WBJ-14L(K)入数1組(2個1組)
ウォルボックス用ルーバー 未来工業ウォルボックス用ルーバー未来工業
1,598税込1,758
1個(1個)
4日以内出荷
ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、吸気口に取り付けるルーバーです。
種別ルーバー(単品)適合ボックス【ウオルボックス】WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-13D・WBJ-13(K)・WBJ-14(K)、WBR-16L・PV4B-2010F入数(個)1
パワーベース 低床ワイドタイプ 東邦大信パワーベース 低床ワイドタイプ東邦大信
96,980税込106,678
1台
22日以内出荷
低床ワイドタイプです。
用途物流センター・製造ラインなどアップ・ダウン機能を使用したモノの移載にストローク(mm)20接続口径(Φmm)10
サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ) ハウスビーエムサイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ)ハウスビーエム
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。
用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2.5適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
超硬オービタルねじ切りカッター プロトティップ超硬オービタルねじ切りカッタープロトティップ
41,980税込46,178
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
多列ねじ切りカッター プロトティップ多列ねじ切りカッタープロトティップ
51,980税込57,178
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材に汎用的に使用可能です。短い加工時間と長い工具寿命による一穴当たりコストを削減します。径補正の必要がほとんどなく、高い生産性と容易な取り扱いです。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートル細目ねじ) プロトティップSupreme TC610超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートル細目ねじ)プロトティップ
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN+ZrN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ウオルボックス(ヨコ型) 未来工業ウオルボックス(ヨコ型)未来工業
5,398税込5,938
1個
当日出荷
12A型~ 15A型は、屋根・扉を本体から外すことができます。16A型~ 18A型は、扉を本体から外すことができます。木板は正面から脱着できます。屋根付<ヨコ型>
ブラック
ウオルボックス(ヨコ型) 未来工業ウオルボックス(ヨコ型)未来工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
扉は、本体と分離できます。木板は正面から脱着できます。屋根無〈ヨコ型〉
ブラック
ネットボックス OKWネットボックスOKW
5,098税込5,608
1個
47日以内出荷
空間に調和するコントロールユニット
仕様壁掛穴有材質ASA+PC-FRライトグレイRoHS指令(10物質対応)対応
aiwa tab 10-X Android14搭載10.1インチタブレットPC(MT8766WB QuadCore/3GB/eMMC32GB/Android14/10.1型IPS/SIMスロット:なし/1280x800px) aiwa(アイワ)aiwa tab 10-X Android14搭載10.1インチタブレットPC(MT8766WB QuadCore/3GB/eMMC32GB/Android14/10.1型IPS/SIMスロット:なし/1280x800px)aiwa(アイワ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕事にもプライベートにも活躍する自分専用パーソナルタブレット。Android 14搭載のバランスのいいエントリーモデルです。
仕様●ディスプレイ詳細:IPS液晶●CPU詳細:Mediatek MT8766WB QuadCore●メインメモリ:3GB●ストレージタイプ:eMMC●タッチパネル:対応●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSD●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォン●ハードウェアキーボード:なし●センサ:加速度付属品ACアダプター / USBケーブル / スタートガイド(保証書添付)有効画素数インカメラ:200万画素、アウトカメラ:500万画素ディスプレイ10.1解像度1280×800ドット防塵防水性能防水なし / 防塵なしスピーカー1.0W ×2OSAndroid14Webカメラアウトカメラあり / インカメラありBluetoothあり 5.0内蔵マイクあり容量(GB)32無線LANあり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11nUSBType-C(2.0) ×1オフィスソフトなし
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ
2,840税込3,124
1箱(100個)
翌日出荷
圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。RoHS対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスナップ付タル クロ NTスイベルダブルスナップ付タル クロNTスイベル
2,598税込2,858
1セット(100個)
12日以内出荷
日本製
用途便利な両方スナップ付!クロ入数F複100個入り
ドライバーハンドル(マグネット付) エスコドライバーハンドル(マグネット付)エスコ
1,450税込1,595
1本
翌日出荷
先端マグネット付。人間工学に基づいたハンドルは、快適なネジ回しを実現し、水ぶくれやたこを防ぐ。六角形の転がり防止機能。
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極AMPHENOL
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 14 でクラス E ですこのコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4776アズワン品番65-7553-97
防水ワイヤレス充電クレイドルホルダー テザー付(最大15W出力) 1インチボール ラムマウント防水ワイヤレス充電クレイドルホルダー テザー付(最大15W出力) 1インチボールラムマウント
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
最大10W出力が可能なQi規格ワイヤレス充電機能付きスマホホルダー。QC2.0/3.0互換品で、対応するスマートフォンをワイヤレスで充電可能です。本体は防水仕様で、オートバイをはじめとしたアウトドアでの使用にも耐えることができます。上下で挟み込むタイプで、サイドボタンの干渉を気にせず片手でマウントすることができます。
仕様スマホホルダー材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)ブラックサイズ1インチボールタイプマウント
金属屋根材 スマートメタル本体用ビス K屋根ビスL45 KMEW(ケイミュー)金属屋根材 スマートメタル本体用ビス K屋根ビスL45KMEW(ケイミュー)
7,398税込8,138
1箱(300本)
7日以内出荷
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質ステンレス寸法(mm)長さ45(Φ4.4)対応カバー
ABW 片面デスク 基本set 井上金庫販売ABW 片面デスク 基本set井上金庫販売
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC/脚部:スチール粉体塗装備考複数梱包でのお届けとなります。物量が多い場合は複数日に分かれる可能性がございます。キャスターなし
峠道・街道ステッカー ドリームプロダクト峠道・街道ステッカードリームプロダクト
339税込373
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)25
コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極重荷重用TRUSCO
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
プレストークワイヤレス充電器 TOAプレストークワイヤレス充電器TOA
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
ワイヤレスマイク プレストーク型WM-1420を本体ごと差し込んで充電することが可能です(2台まで)。専用充電電池WB-2000(単3形ニッケル水素電池、2000 mAh)が2本付属しています。専用充電電池は、WB-2000のほか、WB-1000A(単3形ニッケル水素電池、1000 mAh)も使用できます。
付属品ACアダプター(コード長:DC側1.8m)×1、ワイヤレスマイク用充電電池:WB-2000-2(専用充電電池:WB-2000が2本入)×1材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)塗装半艶、充電スロット部:PPE樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)540(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)消費電力(W)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×84.5×98充電時間(時間)約2(専用充電電池WB-2000使用時)、約1(専用充電電池WB-1000A使用時)充電個数2台使用湿度範囲(%RH)30~85
建設現場のイラスト標識 JSグループ建設現場のイラスト標識JSグループ
1,098税込1,208
1枚
5日以内出荷から9日以内出荷
用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
自動車補修専用スプレーガン KIWAMI3 アネスト岩田自動車補修専用スプレーガン KIWAMI3アネスト岩田
33,980税込37,378
1丁
4日以内出荷
W-300からの20年ぶりのフルモデルチェンジに 伴い、自動車補修専用のスプレーガ”'kiwami” ブランドに新たに'kiwami3が加わりました。 モデルチェンジされたWIDER3の特長を引き継ぎ、 機能性とデザインを一新し、これまで以上に使い やすく、そして洗練されたデザインになりました。 作業性の向上に加え、水性プラサフへの対応も可能に。自動車補修塗装に特化するため、パタン幅は+15mm、塗料噴出量は+5mL/minとし性能向上を図りました。 ハンドリング性能の向上。”機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用 し、重心位置を手元側に移動させました。 容易なメンテナンスが可能に。キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分の時間で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。 個体によるバラツキが少ない安定した塗装が可能に。空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しています。 洗浄性と耐食性は継承。本体は引き続きトワイライトクロムメッキを採用しています。 高粘度対応。カップからノズル先端までの塗料経路がストレートに近いことと、センターカップ内の塗料経路を大きく確保できるためです。 これにより、同じノズル口径でも粘度の高い塗料まで対応が可能です。 重量バランスに優れ、疲れにくい。カップがスプレーガンの中心に位置しているため、塗料の重さを垂直に手で受けることができます。 また、左利きの方にも吹付中の塗布面の確認がしやすくなっています。
用途自動車補修専用塗料ノズル径(Φmm)1.4パターン開き(mm)265塗料供給方式重力式ノズル形状Vスリット吹付空気圧力(MPa)0.15塗料噴出量(mL/min)130空気使用量(mL/min)230吹付距離(mm)200質量(g)315ニップルG1/4メス(塗料)、G1/4オス(空気)
ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール 二連式 SITYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
関連資料(4.1MB)
ねじ簡易検査ツール SIT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール SITYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
関連資料(4.1MB)
吸水性土のうウォーターバスター 萩原工業吸水性土のうウォーターバスター萩原工業
21,980税込24,178
1セット(14枚)
当日出荷から7日以内出荷
簡易止水用の水のうです。 水(淡水)に浸すと、約90秒で高さ約14cm、重さ約10kgの水のうが出来上がる為、土木工事・災害時等で役立ちます。 土・土を詰める時間・労力等がないといった状況でも素早い浸水対策が可能です。 ※消費期限:2028年6月
用途土木工事・災害時等
ローラウェイ IKO(日本トムソン)ローラウェイIKO(日本トムソン)
15,980税込17,578
1個
26日以内出荷
精密研削仕上げにより高い平面精度に仕上げられた軌道台に、高精度なころを組み込んでいるため、剛性が高く高精度です。また、2μmまで組付け高さが選定できるため、複数使用でも荷重を均等に分担させることができます。 ころがスキューを起こすことなく正確に案内される構造になっているため、極めて安定した円滑な直線運動が得られます。
疲労軽減ボード FLOORTEX疲労軽減ボードFLOORTEX
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
【スタンディングデスク用バランスボード】人間工学に基づいて設計された不安定なボードにより新陳代謝を高め疲労を軽減します。ボードの中心から8.5°の傾斜角度があります。継続的な体の動きは集中力を高め作業効率を向上させす。 【抗菌仕様】表面には活性抗菌添加剤を使用しています。
用途人間工学に基づいて設計されたスタンディングデスク用の疲労軽減ボードです。ブラック高さ(mm)60耐荷重(kg)150縦(mm)350横(mm)500
CS2W/CD2W - エアシリンダ/両ロッド形 SMCCS2W/CD2W - エアシリンダ/両ロッド形SMC
48,980税込53,878
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動/両ロッド SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動/両ロッドSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
自動車補修専用スプレーガン Kiwami4 アネスト岩田自動車補修専用スプレーガン Kiwami4アネスト岩田
39,980税込43,978
1丁
翌日出荷から4日以内出荷
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 薄膜フラットパタンを可能にしているので、溶剤/水性問わず高難易度塗色のムラの改善やクリヤー塗装時の垂れや溜まりを軽減。
用途自動車補修専用ノズル形状Vスリット塗料供給方式重力吹付空気圧力(MPa)0.18空気使用量(L/min)390吹付距離(mm)200ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4適合空気キャップ形式KIWAMI4-WB2質量(g)355
51x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約255本) エスコ51x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約255本)エスコ
2,530税込2,783
1袋
翌日出荷
材質天然ゴム幅(mm)5厚さ(mm)1.1質量(g)500内径(Φmm)51折径(mm)80アズワン品番64-7859-84
木工用チップソー白刃 TRUSCO木工用チップソー白刃TRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ホワイト高濃度フッ素コーティングにより、ヤニ・接着剤等の付着を軽減します。レーザースリットと窓抜き構造により、静音・放熱・軽量効果を発揮します。独自のスクイ角23度により、スピーディで丸鋸の負荷を軽減します。
用途一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード適合材一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬穴径(mm)20
リヴィエール 14 戸襖錠 丸座 長沢製作所リヴィエール 14 戸襖錠 丸座長沢製作所
5,898税込6,488
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別丸座種類屋内用錠前戸襖錠ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)60
re B1 表示錠 W座 長沢製作所re B1 表示錠 W座長沢製作所
7,898税込8,688
1個
当日出荷
円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。 座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。
種別W座錠前表示錠ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)60
re B1  表示錠 W座 長沢製作所re B1 表示錠 W座長沢製作所(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。 座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。
錠前表示錠種別W座バックセット(mm)51ドア厚(mm)30~40
CJK NEXES H1  表示錠 丸座 長沢製作所CJK NEXES H1 表示錠 丸座長沢製作所
6,498税込7,148
1個
16日以内出荷
NEXESシリーズのCJK対応部材です。 ユニバーサルデザイン、ワンタッチ脱着式レバーハンドル、閉じ込め防止機能で、安心の長沢クオリティをお届けします。
種別丸座錠前表示錠ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)51
JIS 警告標識 ヨコ マグネット仕様 グリーンクロスJIS 警告標識 ヨコ マグネット仕様グリーンクロス
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)500寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
カーロック TOSTEM(LIXIL)カーロックTOSTEM(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら