適合電動・空気工具グラインダー
種別ホイールブラシ
刃先部がコバルトハイスの為、鉄・ステンレスを切断できます。
用途鉄・ステンレス用のパイプ類、鋼材等の切断作業。
厚さ(mm)1.7
山数8
適合機種メーカーマキタ、日立、アサダ、REX、MCC兼用厚鋸刃
使用電動機パワーソー・バイス付セーバーソー
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
取付方式穴4スミ
材質クリーンエコボード(穴4スミ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイト高濃度フッ素コーティングにより、ヤニ・接着剤等の付着を軽減します。レーザースリットと窓抜き構造により、静音・放熱・軽量効果を発揮します。独自のスクイ角23度により、スピーディで丸鋸の負荷を軽減します。
用途一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード
適合材一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード
材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬
穴径(mm)20
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。
サイズS
タイプ抜き
本体縦(mm)25
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応!
両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮!
滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。
首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。
作業中に角度が変わる煩わしさを解消!!
用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適!
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
タイプ首振
首振りあり
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。
用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
材質刃先:超硬チップ
刃厚(mm)2.5
適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
全長(mm)1000
エスコ品番EA628WB-14
材質/仕上天然ゴム/PP被覆
内径(Φmm)(フック)22
線径(Φmm)(フック)3.5
使用荷重(kg)54
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
種類両口ハンマー
全長(mm)210
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)鋼管
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575WB-14
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
先端マグネット付。人間工学に基づいたハンドルは、快適なネジ回しを実現し、水ぶくれやたこを防ぐ。六角形の転がり防止機能。
1本
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
差込角(mm)凹凸9.5
全長(mm)51
トラスコ品番757-8351
材質特殊工具鋼
質量(g)68
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
エスコ品番EA618WB-14
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25
材質天然木(特殊樹脂加工)、亜鉛合金(ZDC)
質量(g)165
種類帽子掛
奥行(mm)100
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)帽子掛部:29.4、フック部:147
吊下荷重N(kgf)帽子掛部/3、フック部/15
圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。RoHS対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119
税込¥131
6日以内出荷
ボルト・ナットの緩み防止剤です。さび防止効果もあります。
浸透性があり、締付前・締付後どちらでも使用できます。
色付きの為、塗布後の確認が容易にできます。
締付時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。
容量(g)200
危険物の類別非危険物
使用可能回数約300~400箇所分
1台
¥2,498
税込¥2,748
16日以内出荷
用途工事現場での規制、危険防止に
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)
取付方式ビス止め
仕事にもプライベートにも活躍する自分専用パーソナルタブレット。Android 14搭載のバランスのいいエントリーモデルです。
仕様●ディスプレイ詳細:IPS液晶●CPU詳細:Mediatek MT8766WB QuadCore●メインメモリ:3GB●ストレージタイプ:eMMC●タッチパネル:対応●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSD●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォン●ハードウェアキーボード:なし●センサ:加速度
付属品ACアダプター / USBケーブル / スタートガイド(保証書添付)
有効画素数インカメラ:200万画素、アウトカメラ:500万画素
ディスプレイ10.1
解像度1280×800ドット
防塵防水性能防水なし / 防塵なし
スピーカー1.0W ×2
OSAndroid14
Webカメラアウトカメラあり / インカメラあり
Bluetoothあり 5.0
内蔵マイクあり
容量(GB)32
無線LANあり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n
USBType-C(2.0) ×1
オフィスソフトなし
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類チャンネルブラケット
材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)40
厚さ(mm)4.5
高さ(mm)75
アンカー穴(mm)Φ12×15
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類チャンネルブラケット
材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)50
厚さ(mm)4.5
高さ(mm)100
アンカー穴(mm)Φ12×15
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類チャンネルブラケット
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)40
厚さ(mm)4.0
高さ(mm)75
アンカー穴(mm)Φ12×15
空間に調和するコントロールユニット
仕様壁掛穴有
材質ASA+PC-FR
色ライトグレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。
その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類チャンネルブラケット
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)50
厚さ(mm)4.0
高さ(mm)100
アンカー穴(mm)Φ12×15
切って、練って、埋めるだけ!
木部の補修・成型に。
塗る・打つ・切るの後加工も可能。
気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
カラーパウダーで着色。
用途家具・建具・ドア・階段・柱・額縁など
成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート
耐熱温度(℃)120
危険物の類別非危険物
1個(20g)
¥689
税込¥758
当日出荷
適合本体CAN14(WA)、CHC10(AT)、CHC10(AX)、CHC10(HY)、CHC10(PG)、CHC10(WB)、CHC10(WN)、CHC10(YL)、CHC10(YT)、CHC10(ZM)、CHC10D(EJ)、CHC10D(ET)、CHC10D(EX)、CHC10E(GA)、CHC10Y(AG)、CHC10Y(BS)、CHCA10(AF)、CHCA10(PY)、CHCA10(WY)、CHCA10RD(FD)、CHCB10(PJ)、CHCB10(WY)、CHCC10(AB)、CHCC10(CA)、CHCD10(DB)、CHCD10(GA)、CHCD10(WA)、CHCE10(WG)、CHCN10(FG)、CHCN10(HK)、CHCP10P(EW)、CHCZ10MA(ER)、CHDK10M(HX)、CHDM10R(H )、CHDS10(HC)、CHDT10(XJ)、CWGK22#(RA)、CWGK22(CF)、CWGK22(RA)、CWGK22(RF)、CWGK22(RW)、CWGR22(FL)、CWGR22(FT)、CWGZ22(HH)、CWGZ22(PN)、EEQA30(WB)、EEQY30G(GH)、EVAA50(GA)、EVAS50(AA)、EVCA50(AA)、EVCB50(AA)、NLBA05(TA)、NLBA05(WA)、NLBA05C(W)、NLBS05(XB)、NSUA05(GA)、NSUA05(WA)、NSUA05E5(KB)、NSUA05E5(KP)、NSUA05E5(KY)、NSUB05(WG)、NSUC05(WB)、NSUK05(AA)、NSVG05(CA)、NSVGD05E3(KB)、NSVGD05E3(KP)、NSVGD05E3(KY)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。
座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。
錠前表示錠
種別W座
バックセット(mm)51
ドア厚(mm)30~40
円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。
座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。
種別W座
錠前表示錠
ドア厚(mm)30~40
バックセット(mm)60
簡易止水用の水のうです。
水(淡水)に浸すと、約90秒で高さ約14cm、重さ約10kgの水のうが出来上がる為、土木工事・災害時等で役立ちます。
土・土を詰める時間・労力等がないといった状況でも素早い浸水対策が可能です。
※消費期限:2028年6月
用途土木工事・災害時等
機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。
従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。
重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。
キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。
また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。
容易なメンテナンスが可能。
空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。
パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。
薄膜フラットパタンを可能にしているので、溶剤/水性問わず高難易度塗色のムラの改善やクリヤー塗装時の垂れや溜まりを軽減。
用途自動車補修専用
ノズル形状Vスリット
塗料供給方式重力
吹付空気圧力(MPa)0.18
空気使用量(L/min)390
吹付距離(mm)200
ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
適合空気キャップ形式KIWAMI4-WB2
質量(g)355
ワイヤレスマイク プレストーク型WM-1420を本体ごと差し込んで充電することが可能です(2台まで)。専用充電電池WB-2000(単3形ニッケル水素電池、2000 mAh)が2本付属しています。専用充電電池は、WB-2000のほか、WB-1000A(単3形ニッケル水素電池、1000 mAh)も使用できます。
付属品ACアダプター(コード長:DC側1.8m)×1、ワイヤレスマイク用充電電池:WB-2000-2(専用充電電池:WB-2000が2本入)×1
材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)塗装半艶、充電スロット部:PPE樹脂黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)540(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)
消費電力(W)9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×84.5×98
充電時間(時間)約2(専用充電電池WB-2000使用時)、約1(専用充電電池WB-1000A使用時)
充電個数2台
使用湿度範囲(%RH)30~85
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。
高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。
ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。
SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
関連資料(4.1MB)
ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、吸気口に取り付けるルーバーです。
種別ルーバー(単品)
適合ボックス【ウオルボックス】WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-13D・WBJ-13(K)・WBJ-14(K)、WBR-16L・PV4B-2010F
入数(個)1
関連キーワード
1
2
次へ