カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wb013」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8-3カWB13(+)アプセットコ 大阪魂

    8-3カWB13(+)アプセットコ

    大阪魂
    7,312税込8,043
    1袋(200個)ほか
    9日以内出荷
    十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8
  • 3200VA-1用交換ブレード ベッセル

    3200VA-1用交換ブレード

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷
    仕様メタルインジェクション成形による高精度加工で耐久性抜群です。トラスコ品番796-0379適合機種3200VA-1材質幅(mm)12全長(mm)33質量(g)25適合電線1.6mm×2芯、1.6mm×3芯、2.0mm×2芯、2.0mm×3芯、2.0mm×3芯
  • ボディパッド フロント MT-NT013WB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ボディパッド フロント MT-NT013WB

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NT013WB。販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD ホワイトwithブラック,ブルー&;メタリックシルバー。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGERSPORT [タイガースポーツ] 1050TIGER SPORT 13-15。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ホワイト/ブラック/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH 1050 Tiger SPORT (13-15)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/ブラック/ブルー/メタリック シルバー備考TRIUMPH 1050 Tiger SPORT (13-15)タイプFront Body Pad
  • SilverStone キューブ型ケース SG13 非常にコンパクトなUSB Type-Cポート装備のMini-ITXキューブケース(11.5L) SST-SG13WB-Q SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone キューブ型ケース SG13 非常にコンパクトなUSB Type-Cポート装備のMini-ITXキューブケース(11.5L) SST-SG13WB-Q

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    8,098税込8,908
    1台
    16日以内出荷
    ・標準長拡張カードをサポート(10.6インチ)。・Mini-DTX / Mini-ITXマザーボードおよびATX PSU互換。・120mm/140mmファンおよびオールインワン液冷クーラー対応。・2.5および3.5ハードディスクドライブ双方に対応。・マザーボード下側コンポーネントに対応した、長目のマザーボードスペーサー
  • エアーエレメント UNION(ユニオン産業)

    エアーエレメント

    UNION(ユニオン産業)(6件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    乾式
  • 絶縁フェルール端子 エスコ

    絶縁フェルール端子

    エスコ(3件のレビュー)
    1,520税込1,672
    1箱(100個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
  • ねじ簡易検査ツール SIT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ねじ簡易検査ツール SIT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
  • ダブルロック中間バルブ オンダ製作所

    ダブルロック中間バルブ

    オンダ製作所
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の途中にバルブを設置できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
  • ダブルネジ 住友電工ハードメタル

    ダブルネジ

    住友電工ハードメタル
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 鋼線メッキ線ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ
  • 強力型ラバーコード エスコ

    強力型ラバーコード

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    フックは焼入れ鋼にディクロメート処理。糸ゴムのエラスティックストラップ(Φ9)。標準よりも約3倍ほど強力なコード。
    材質/仕上天然ゴム/PP被覆内径(Φmm)(フック)22線径(Φmm)(フック)3.5使用荷重(kg)54
  • ウオルボックス用排熱フード 未来工業

    ウオルボックス用排熱フード

    未来工業
    2,798税込3,078
    1組(1組)
    当日出荷
    ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、給気口に取り付けるフードです。
    取付穴径Φ42適合ボックス【ウオルボックス】WBV-2・WBV-12・WBV-3・WBV-13、WB-3A・WB-12A・WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-3D・WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-2L(K)・WBJ-12L(K)・WBJ-13L(K)・WBJ-14L(K)入数1組(2個1組)
  • ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
  • 自動車補修専用スプレーガン Kiwami4 アネスト岩田

    自動車補修専用スプレーガン Kiwami4

    アネスト岩田
    39,980税込43,978
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 薄膜フラットパタンを可能にしているので、溶剤/水性問わず高難易度塗色のムラの改善やクリヤー塗装時の垂れや溜まりを軽減。
    用途自動車補修専用ノズル形状Vスリット塗料供給方式重力吹付空気圧力(MPa)0.18空気使用量(L/min)390吹付距離(mm)200ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4適合空気キャップ形式KIWAMI4-WB2質量(g)355
  • Wネジ 住友電工ハードメタル

    Wネジ

    住友電工ハードメタル
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 370g/21x210mm 先切ハンマー エスコ

    370g/21x210mm 先切ハンマー

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    種類片口ハンマー頭径(Φmm)21全長(mm)210材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)鋼管主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575WB-13
  • 止金具 オーエッチ工業

    止金具

    オーエッチ工業
    18,980税込20,878
    1セット(1000個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    用途固縛用金具
  • 3/8"sqx13mm ディープソケット エスコ

    3/8"sqx13mm ディープソケット

    エスコ
    2,710税込2,981
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WB-13
  • 1/4”Hex/142mm ドライバーハンドル(ラチェット) エスコ

    1/4”Hex/142mm ドライバーハンドル(ラチェット)

    エスコ
    8,850税込9,735
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560WB-13全長(mm)142差込角(inch)1/4
  • シリコンプロテクター付プラスチックケース TWSシリーズ タカチ電機工業

    シリコンプロテクター付プラスチックケース TWSシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    6日以内出荷
    シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 18-8 バケツ蓋 SUGICO(スギコ)

    18-8 バケツ蓋

    SUGICO(スギコ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.7使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • イラスト標識WBシリーズ 仙台銘板

    イラスト標識WBシリーズ

    仙台銘板
    759税込835
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    取付方式穴4スミ材質クリーンエコボード(穴4スミ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォルボックス用ルーバー 未来工業

    ウォルボックス用ルーバー

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、吸気口に取り付けるルーバーです。
    種別ルーバー(単品)適合ボックス【ウオルボックス】WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-13D・WBJ-13(K)・WBJ-14(K)、WBR-16L・PV4B-2010F入数(個)1
  • 建設現場のイラスト標識 JSグループ

    建設現場のイラスト標識

    JSグループ
    1,298税込1,428
    1枚
    5日以内出荷から9日以内出荷
    用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
  • ダエンツマミ 川喜金物(SOWA)

    ダエンツマミ

    川喜金物(SOWA)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    【用途】家具などに使用する真鍮製のツマミです。
    付属品【トラスネジ】4×30/【有効ネジ】深さ8mm
  • サヤカポリW オンダ製作所

    サヤカポリW

    オンダ製作所
    22,980税込25,278
    1巻(50m)
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管のサヤ管付き。・サヤ管、架橋ポリエチレン管、消音テープのセット済み品です。・ウォータハンマーによるサヤ管内のばたつきや音を低減できます。・固定・施工・運搬時のキズから架橋ポリエチレン管を保護します。・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品
    材質架橋ポリエチレン使用温度範囲(℃)0~20(1.50MPa) / 21~40(1.25MPa) / 41~60(0.95MPa) / 61~70(0.85MPa) / 71~80(0.75MPa) / 81~90(0.70MPa) / 91~95(0.65MPa)使用流体冷温水・不凍液
  • 峠道・街道ステッカー ドリームプロダクト

    峠道・街道ステッカー

    ドリームプロダクト
    339税込373
    1個
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)25
  • ダブルねじ 住友電工ハードメタル

    ダブルねじ

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ダブルねじです。
    ピッチ(mm)1.0寸法L(mm)13寸法D(Φmm)4.5寸法B(mm)T20寸法l(mm)5名称ダブルねじ(トルクス片穴)寸法d(Φmm)M6
  • プライマ BIGM(丸山製作所)

    プライマ

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格WB188-13部品名称プライマ図解NoMB260AU-A エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.10、MBS260-2 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.10、DB-S260-2 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.10、DB-S320-2 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、MBS320-2 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.10
  • プラグキャップ BIGM(丸山製作所)

    プラグキャップ

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    規格WB141-13図解NoBC300RS-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 プラグキャップ_No.56、BC300RS エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 プラグキャップ_No.55、MKF-306 クランクケース,シリンダ部品_No.43、MB301ESU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、BC303RS クランクケース、シリンダ部品 プラグキャップ_No.56、BCS300RS-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、BCS303RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46
  • 三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動>

    ダイヤトレンド
    3,570税込3,927
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル
  • 三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><固定>

    ダイヤトレンド
    3,300税込3,630
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル
  • 三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動>

    ダイヤトレンド
    13,340税込14,674
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動>

    ダイヤトレンド
    12,940税込14,234
    1本
    16日以内出荷から32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル
  • 三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><固定>

    ダイヤトレンド
    12,280税込13,508
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル
  • オトカベ専用施工部材 出隅 DAIKEN(旧:大建工業)

    オトカベ専用施工部材 出隅

    DAIKEN(旧:大建工業)
    9,998税込10,998
    1箱(1本)
    14日以内出荷
    音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
    用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ長さ(mm)2600幅(mm)25厚さ(mm)25基材MDF表面ポリサンドシート張り
  • オトカベ専用施工部材 出隅 DAIKEN(旧:大建工業)

    オトカベ専用施工部材 出隅

    DAIKEN(旧:大建工業)
    10,980税込12,078
    1箱(1本)
    14日以内出荷
    音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
    用途防音建材・音響製品 ~ 音響壁材 ~ オトカベ長さ(mm)2600幅(mm)25厚さ(mm)25〈パウダーホワイト柄〉色(略号)JH
  • 三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><反負荷側><可動><1ケーブルタイプ> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><反負荷側><可動><1ケーブルタイプ>

    ダイヤトレンド
    21,450税込23,595
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
    用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)45以上,45以上定格温度(℃)105、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
  • 三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><反負荷側><固定><2ケーブルタイプ> ダイヤトレンド

    三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ<直結><反負荷側><固定><2ケーブルタイプ>

    ダイヤトレンド
    10,920税込12,012
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
    用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP65形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)45以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源+エンコーダ
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
"wb013" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷