カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • メカニカル部品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 物流用品(10)
  • オフィス家具(7)
  • 制御機器(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wb013」の検索結果

131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8-3カWB13(+)アプセットコ 大阪魂

    8-3カWB13(+)アプセットコ

    大阪魂
    7,312税込8,043
    1袋(200個)ほか
    9日以内出荷
    十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8
  • 3200VA-1用交換ブレード ベッセル

    3200VA-1用交換ブレード

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷
    仕様メタルインジェクション成形による高精度加工で耐久性抜群です。トラスコ品番796-0379適合機種3200VA-1材質幅(mm)12全長(mm)33質量(g)25適合電線1.6mm×2芯、1.6mm×3芯、2.0mm×2芯、2.0mm×3芯、2.0mm×3芯
  • ボディパッド フロント MT-NT013WB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ボディパッド フロント MT-NT013WB

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NT013WB。販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD ホワイトwithブラック,ブルー&;メタリックシルバー。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGERSPORT [タイガースポーツ] 1050TIGER SPORT 13-15。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ホワイト/ブラック/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH 1050 Tiger SPORT (13-15)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/ブラック/ブルー/メタリック シルバー備考TRIUMPH 1050 Tiger SPORT (13-15)タイプFront Body Pad
  • ヒラザガネ 1-M8 KITO(キトー)

    ヒラザガネ 1-M8

    KITO(キトー)
    9税込10
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26WB35SN AMPHENOL

    Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26WB35SN

    AMPHENOL
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V
  • ウォルボックス 屋根無(ヨコ型) 未来工業

    ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)

    未来工業(29件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
    タイプヨコ型保護等級IPX3
  • ウォルボックス 屋根付(ヨコ型) 未来工業

    ウォルボックス 屋根付(ヨコ型)

    未来工業(31件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
    タイプヨコ型保護等級IPX3
  • SilverStone キューブ型ケース SG13 非常にコンパクトなUSB Type-Cポート装備のMini-ITXキューブケース(11.5L) SST-SG13WB-Q SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone キューブ型ケース SG13 非常にコンパクトなUSB Type-Cポート装備のMini-ITXキューブケース(11.5L) SST-SG13WB-Q

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    8,098税込8,908
    1台
    16日以内出荷
    ・標準長拡張カードをサポート(10.6インチ)。・Mini-DTX / Mini-ITXマザーボードおよびATX PSU互換。・120mm/140mmファンおよびオールインワン液冷クーラー対応。・2.5および3.5ハードディスクドライブ双方に対応。・マザーボード下側コンポーネントに対応した、長目のマザーボードスペーサー
  • エアーエレメント UNION(ユニオン産業)

    エアーエレメント

    UNION(ユニオン産業)(6件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    乾式
  • ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈ヨコ型〉 未来工業

    ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈ヨコ型〉

    未来工業(8件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
    仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴
  • ポールバンド金具 未来工業

    ポールバンド金具

    未来工業(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    材質溶融めっき
  • ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈ヨコ型〉 未来工業

    ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈ヨコ型〉

    未来工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
    仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴
  • 44.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約295本) エスコ

    44.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約295本)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1袋
    翌日出荷
    材質天然ゴム幅(mm)5厚さ(mm)1.1質量(g)500内径(Φmm)44.5折径(mm)70
  • 絶縁フェルール端子 エスコ

    絶縁フェルール端子

    エスコ(3件のレビュー)
    1,520税込1,672
    1箱(100個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
  • ねじ簡易検査ツール SIT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ねじ簡易検査ツール SIT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
  • ダブルロック中間バルブ オンダ製作所

    ダブルロック中間バルブ

    オンダ製作所
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の途中にバルブを設置できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
  • WB取付ステー(仮設用) 未来工業

    WB取付ステー(仮設用)

    未来工業
    2,298税込2,528
    1セット(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール製
  • ダブルネジ 住友電工ハードメタル

    ダブルネジ

    住友電工ハードメタル
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 鋼線メッキ線ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ
  • 強力型ラバーコード エスコ

    強力型ラバーコード

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    フックは焼入れ鋼にディクロメート処理。糸ゴムのエラスティックストラップ(Φ9)。標準よりも約3倍ほど強力なコード。
    材質/仕上天然ゴム/PP被覆内径(Φmm)(フック)22線径(Φmm)(フック)3.5使用荷重(kg)54
  • WBスタンドウォルボックス セット品 未来工業

    WBスタンドウォルボックス セット品

    未来工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ウオルボックスの移動式仮設スタンドです。 各種展示会、イベントの仮設電源工事に最適です。 軽量、コンパクトで取り扱いがラクです。 ウオルボックスを取り付けたセット品もあります。
  • ウオルボックス用排熱フード 未来工業

    ウオルボックス用排熱フード

    未来工業
    2,798税込3,078
    1組(1組)
    当日出荷
    ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、給気口に取り付けるフードです。
    取付穴径Φ42適合ボックス【ウオルボックス】WBV-2・WBV-12・WBV-3・WBV-13、WB-3A・WB-12A・WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-3D・WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-2L(K)・WBJ-12L(K)・WBJ-13L(K)・WBJ-14L(K)入数1組(2個1組)
  • 6mmx2.0m 被覆付ワイヤースリング(赤) エスコ

    6mmx2.0m 被覆付ワイヤースリング(赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,310税込3,641
    1本
    当日出荷
    材質炭素鋼質量(kg)0.6全長(m)2.0破断荷重(t)1.83ロープ径(Φmm)6
  • ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
  • 自動車補修専用スプレーガン Kiwami4 アネスト岩田

    自動車補修専用スプレーガン Kiwami4

    アネスト岩田
    39,980税込43,978
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 薄膜フラットパタンを可能にしているので、溶剤/水性問わず高難易度塗色のムラの改善やクリヤー塗装時の垂れや溜まりを軽減。
    用途自動車補修専用ノズル形状Vスリット塗料供給方式重力吹付空気圧力(MPa)0.18空気使用量(L/min)390吹付距離(mm)200ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4適合空気キャップ形式KIWAMI4-WB2質量(g)355
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド
  • WBスタンド 未来工業

    WBスタンド

    未来工業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    ウオルボックスの移動式仮設スタンドです。
    適合WB-12A(O)、13A(O)、14A(O)型寸法(mm)523×329×310質量(g)850
  • Wネジ 住友電工ハードメタル

    Wネジ

    住友電工ハードメタル
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 370g/21x210mm 先切ハンマー エスコ

    370g/21x210mm 先切ハンマー

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    種類片口ハンマー頭径(Φmm)21全長(mm)210材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)鋼管主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575WB-13
  • ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)赤色〈危険シール付〉 未来工業

    ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)赤色〈危険シール付〉

    未来工業
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷
    仕様危険シール付バンド通し穴
  • 止金具 オーエッチ工業

    止金具

    オーエッチ工業
    18,980税込20,878
    1セット(1000個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    用途固縛用金具
  • 連結式大型作業台 WB 片側開口手すり (手摺のみ) 長谷川工業

    連結式大型作業台 WB 片側開口手すり (手摺のみ)

    長谷川工業
    59,980税込65,978
    1セット
    翌日出荷
    手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。 左右共通なので使用用途にてどちらでも付けることができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    仕様左右共通材質アルミタイプ片側開口手摺手すり高さ(mm)1100
  • 連結式大型作業台 WB-a 長谷川工業

    連結式大型作業台 WB-a

    長谷川工業
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
    トラックの荷台高さに合わせ、使いやすさを追求した連結可能なトラック用作業台! サイズバリエーションが豊富。 連結したまま移動が可能。 剛性にすぐれ、ねじれ・タワミを抑えた設計。 中型、大型トラック(アオリ有無)にも対応。 106mmの幅広踏ざんは昇降がラクに足の負担も軽減。 大型キャスターは、移動のラクなブレーキ付。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)106踏ざん間隔(mm)260キャスター径(Φmm)150天板寸法(幅W×奥行D)(mm)2120×610昇降幅(mm)600最大使用質量(kg)150
  • 3/8"sqx13mm ディープソケット エスコ

    3/8"sqx13mm ディープソケット

    エスコ
    2,710税込2,981
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WB-13
  • 1/4”Hex/142mm ドライバーハンドル(ラチェット) エスコ

    1/4”Hex/142mm ドライバーハンドル(ラチェット)

    エスコ
    8,850税込9,735
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560WB-13全長(mm)142差込角(inch)1/4
  • 連結式大型作業台 WB クッションガード 長谷川工業

    連結式大型作業台 WB クッションガード

    長谷川工業
    7,698税込8,468
    1個
    翌日出荷
    工具不要。支柱やタラップ側面にも取り付けが可能。(強力テープ付) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    適合機種WB-10a・WB-13a・WB-18a質量(kg)0.25
  • 連結式大型作業台 WB 連結足場板用手すり (手摺のみ) 長谷川工業

    連結式大型作業台 WB 連結足場板用手すり (手摺のみ)

    長谷川工業
    69,980税込76,978
    1本
    翌日出荷
    手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。 左右共通なので使用用途にてどちらでも付けることができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    仕様左右共通適合機種WB-10a・WB-13a・WB-18a材質アルミ質量(kg)10.1タイプ足場板用手摺手すり高さ(mm)1100
  • 連結式大型作業台 WB 連結足場板 長谷川工業

    連結式大型作業台 WB 連結足場板

    長谷川工業
    149,800税込164,780
    1枚
    翌日出荷
    コの字型、直線型など作業に応じて対応が可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    適合機種WB-10a・WB-13a・WB-18a材質アルミ幅(mm)527厚さ(mm)80全長(mm)3206質量(kg)27.6