カテゴリ

  • 制御機器(153)
  • FA担当者のオススメ新商品(110)
  • オフィス家具(43)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 切削工具(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 家電(8)
  • 作業工具(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 安全用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wb02」の検索結果

362件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WB2型 テーパめねじ オンダ製作所

    WB2型 テーパめねじ

    オンダ製作所
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法H(mm)37規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)Rc1/2
  • 汗取りロングリストバンド 三重化学工業

    汗取りロングリストバンド

    三重化学工業(9件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    優れた吸汗性(高級綿パイルで汗を素早くタップリ吸収)ソフトな装着感(特殊編み機で編み上げたソフトな裏面綴り仕上げ)綿100%素材による抜群の吸汗性。繰り返しの洗濯にも対応。高耐久仕上げ。
    材質綿、スパン糸、ゴム糸幅(mm)90質量(g)約40全長(cm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • モバイルホワイトボード Asmix(アスカ)

    モバイルホワイトボード

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    ホワイトボード板面に書いたものをそのまま残して手軽に持ち運べる。 考えをまとめるノートやメモ、事前に書いておくことができる為ミーティング用プレゼンツールとして、スタイリッシュにコミュニケーションを図れるツールとして活用できます。 スタンド機能付き。マグネット対応。付属の黒色マーカーはイレーザーとマグネット付き。この付属のマーカーで板面カバーをとじて固定します。
    表示内容無地材質(表面)ソフト鉄板/PET付属品イレーサー付マーカー黒1本材質ボード面:ソフト鉄板/PET、カバー:PU/再生紙/磁石/鉄板、マーカー:PP/フェルト/アルコール系インク、磁石機能持ち運び、スタンド、マグネット使用可繰り返し・詰め替え対応
  • 鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り マルエヌ

    鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り

    マルエヌ(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(30枚)
    当日出荷
    高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用。使い勝手の良い、1.8kgタイプ。 シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。
    タイプ5/10g刻み質量(kg)1.8
  • 後輪用ナット アサヒサイクル

    後輪用ナット

    アサヒサイクル
    709税込780
    1袋(10個)
    当日出荷
    シルバー
  • 配管支持用チャンネルブラケット(75型) TRUSCO

    配管支持用チャンネルブラケット(75型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)40厚さ(mm)4.5高さ(mm)75アンカー穴(mm)Φ12×15
  • 配管支持用チャンネルブラケット(100型) TRUSCO

    配管支持用チャンネルブラケット(100型)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.5高さ(mm)100アンカー穴(mm)Φ12×15
  • 峠道・街道ステッカー ドリームプロダクト

    峠道・街道ステッカー

    ドリームプロダクト
    339税込373
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)25
  • 鉄製バランスウエイト 1.8kg(5g/10g×30シート) エマノン

    鉄製バランスウエイト 1.8kg(5g/10g×30シート)

    エマノン(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個(60g×30シート)
    5日以内出荷
    【高品質の鉄製バランスウエイト】。強粘着の強力両面テープ使用。走行中の振動にも強く、しっかり固定します。使い勝手の良い、1.8kgタイプ。・5g+10gが4セットで1シート60g。30シート入り。総重量1.8kg。・海外自動車メーカー仕様認定品。・塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格。・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続。・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性。・水素脆化の心配なし。・Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。・水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。・水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
    質量(kg)1.8タイプ5/10g刻み
  • 配管支持用チャンネルブラケット(100型) (ステンレス) TRUSCO

    配管支持用チャンネルブラケット(100型) (ステンレス)

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。 その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.0高さ(mm)100アンカー穴(mm)Φ12×15
  • 蓋付きタフポーチシングル HUKURO

    蓋付きタフポーチシングル

    HUKURO
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    シンプルかつ使いやすさを追求したベーシックスタイルの小物ケースが誕生しました。スマートフォンや小物類を簡単に収納できます。フタつきポケットです。カラビナ、ベルト通しで取り付けが可能です。別売りベルトも取り付け可能です。
    用途携帯用品の収納に。カーキ
  • 配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス) TRUSCO

    配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)40厚さ(mm)4.0高さ(mm)75アンカー穴(mm)Φ12×15
  • ボールポイント六角棒レンチ ナベヤ

    ボールポイント六角棒レンチ

    ナベヤ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応材質クロムバナジューム鋼熱処理焼入HRC55表面処理メッキ
  • 蓋付きタフポーチシングル HUKURO

    蓋付きタフポーチシングル

    HUKURO
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    シンプルかつ使いやすさを追求したベーシックスタイルの小物ケースが誕生しました。スマートフォンや小物類を簡単に収納できます。フタつきポケットです。カラビナ、ベルト通しで取り付けが可能です。別売りのベルトも取り付けが可能です。
    用途携帯用品の収納に。ブラック
  • ENJOY Noir スタンドカラーブラウス カーシーカシマ

    ENJOY Noir スタンドカラーブラウス

    カーシーカシマ
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷
    やさしく、やわらかな印象へ。上質なシルエットとディテールが、優雅な美しさを引き出します。極細のフルダル糸を使用した平織り組織により、透けにくくやわらかな風合いを実現したストレッチ素材。制菌加工「バリュー」を施すことで菌を減らしニオイも防ぎます。ジャケットに合わせた涼しげなVネック。2wayストレッチ素材&きゅうくつ感のない肩まわり。動きやすさにこだわったブラウスです。肩幅を狭くすることで、華奢なイメージに。ギャザースリーブの採用で、肩幅の広い人も狭い人も美しく着こなせます。スタンドカラーの胸元にVカットを施し、品良く肌見せ。ジャケットを羽織った時に少しだけ覗く袖丈で、清潔感を演出。タテにもヨコにも伸縮する2wayストレッチ仕様で、動きやすく着心地抜群。
    混率(%)ポリエステル100機能吸汗/速乾/制菌/防臭/UVカット/透けにくい/2wayストレッチ/ホームクリーニング/動きやすい袖(ARM360°) /ネームループ/後ろファスナー開き生地ストレッチ ファイユ
  • 3M, SWB-02, ケーブルマーカー記載 3M

    3M, SWB-02, ケーブルマーカー記載

    3M
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 8mm長さ = 44mm幅 = 19 mm量 = 120材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃使用温度範囲 = -40 → +80 ℃材質ビニール長さ(mm)44幅(mm)19固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応最小ケーブル径(Φmm)6最大ケーブル径(Φmm)8
  • WBフルーツ 2M PackStyle(パックスタイル)

    WBフルーツ 2M

    PackStyle(パックスタイル)
    37,980税込41,778
    1ケース(50枚×20袋)
    3日以内出荷
    麦の非可食部分から生まれた100%生分解トレー。 燃えるゴミとして処理でき、水や油にも強い。 オレンジやリンゴなどの果物2個が入るサイズ。 Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。
    混率(%)麦50+バガス50寸法(mm)215×110×46
  • 部品・ランプ/SENMUパワーボックス屋外用設置ボックス用固定部材 DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/SENMUパワーボックス屋外用設置ボックス用固定部材

    DAIKO(大光電機)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    仕様●本体:ステンレス シルバー塗装●※LSM-BWB01と組み合わせてご使用ください。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×60×487埋め込み深さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクスポスト S-1型 TOEX(LIXIL)

    エクスポスト S-1型

    TOEX(LIXIL)
    23,980税込26,378
    1台
    9日以内出荷
  • ウインドバッグ(日本向け) 昭和ブリッジ販売

    ウインドバッグ(日本向け)

    昭和ブリッジ販売
    69,980税込76,978
    1台
    9日以内出荷
    力強い風、自在な吐出方向が可能です。小型軽量です。安全で頑丈です。
    用途送風・冷却・乾燥に。スポット送風に。床の水洗いやワックス後の乾燥に。トラスコ品番828-9230質量(kg)102018年トラスコ掲載ページ9 0977
  • ダブルウォールドンブリボール GSホームプロダクツジャパン

    ダブルウォールドンブリボール

    GSホームプロダクツジャパン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ダブルウォール二重中空構造なので「保温」「保冷」効果に威力を発揮。外壁に熱が伝わりにくいので、熱いものでも冷たいものでもお使いいただけます。外壁は、冷たいものを入れても結露しにくいのでテーブルなどを濡らしません。
    形状材質18-8ステンレス電子レンジ×食器洗浄機
  • ダブルスナップ付タル クロ NTスイベル

    ダブルスナップ付タル クロ

    NTスイベル
    5,198税込5,718
    1セット(100個)
    12日以内出荷
    日本製
    用途便利な両方スナップ付!クロ入数F複100個入り
  • Dell Webカメラ WB3023 2K QHD Dell Technologies

    Dell Webカメラ WB3023 2K QHD

    Dell Technologies(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
  • アンブロ サッカー ウインドブレーカー (裏起毛)ウインドジャケット アウター 上着 防寒 umbro umbro

    アンブロ サッカー ウインドブレーカー (裏起毛)ウインドジャケット アウター 上着 防寒 umbro

    umbro
    8,298税込9,128
    1枚
    8日以内出荷
    様々なシーンで活躍するウインドジャケット。保温性のあるトリコット起毛の裏地付き。表地は優れた防風・はっ水機能素材【エステルリップ】を採用。
    素材ポリエステル100%性別メンズ
  • イグニッションガードプロテクター MT-BIG002WB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    イグニッションガードプロテクター MT-BIG002WB

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BIG002WB。販売備考:キャンセル不可商品です。Ignition Guard Protector ホワイトwithグレー,ブラック,ブルー&;メタリックシルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 15-19。タイプ:Ignition Guard Protector。色[カラー]:ホワイト/グレー/ブラック/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000XR (15-19)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/グレー/ブラック/ブルー/メタリック シルバー備考BMW S1000XR (15-19)タイプIgnition Guard Protector
  • 2ウェイノズル 2WB 協立エアテック

    2ウェイノズル 2WB

    協立エアテック
    229,800税込252,780
    1台
    15日以内出荷
    暖房吹出温度約27℃にて切替板が閉状態となり、冷房吹出温度約17℃にて切替板が閉状態となります。 低圧損・優れた静音性能 長い到達距離
    用途ホールや体育館等の高天井空間の天井面材質ノズル:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板(SGCC)1.0t中筒:黒色鋼板(SGCC)1.0t切替板:黒色鋼板(SGCC)1.0t吹出しパターン軸流吹出付属品ノズル取付ビス(M5×35)3本仕様自動到達距離調整型
  • 生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB600-M2 ナリカ

    生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB600-M2

    ナリカ
    74,980税込82,478
    1台
    欠品中
    長焦点のプランレンズを搭載
    付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー適合ステージ:Mステージ(イージーホルダー搭載)型式WB600-M2寸法(mm)155×205×355質量(kg)3.1電源(V)AC100またはUSB(Type-C)総合倍率40×~600×対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工済対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mmコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
  • 生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB400-M2 ナリカ

    生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB400-M2

    ナリカ
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    長焦点のプランレンズを搭載
    付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー適合ステージ:Mステージ(イージーホルダー搭載)型式WB400-M2寸法(mm)155×205×355質量(kg)3.1電源(V)AC100またはUSB(Type-C)総合倍率40×~400×対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き接眼レンズWF10×(視野数20)、防カビ加工済対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mmコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
  • 生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB600-S2 ナリカ

    生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB600-S2

    ナリカ
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷
    長焦点のプランレンズを搭載
    付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー適合2枚プレート方式メカニカルステージ型式WB600-S2寸法(mm)155×205×355質量(kg)3.4電源(V)AC100またはUSB(Type-C)総合倍率40×~600×対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工済対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mmコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
  • MARK(WB30XK2 ホンダ

    MARK(WB30XK2

    ホンダ
    369税込406
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB400-S2 ナリカ

    生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB400-S2

    ナリカ
    69,980税込76,978
    1台
    欠品中
    長焦点のプランレンズを搭載
    付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー適合2枚プレート方式メカニカルステージ型式WB400-S2寸法(mm)155×205×355質量(kg)3.4電源(V)AC100またはUSB(Type-C)総合倍率40×~400×対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き接眼レンズWF10×(視野数20)、防カビ加工済対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mmコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
  • MARK(WB20XK2 ホンダ

    MARK(WB20XK2

    ホンダ
    369税込406
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 電力計 角形計器 YP-NWシリーズ 三菱電機

    電力計 角形計器 YP-NWシリーズ

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    カバー寸法(横×縦)(mm)122×122相線式3P3W計器定格110V 5A階級(級)1.5
  • 機械式指示計器 電力計 広角度計器 三菱電機

    機械式指示計器 電力計 広角度計器

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.6形式LP-110NW使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)1.5目盛長(mm)175VT比6600/110V
  • Q2M WheelBrush Large 品番(Q2MA-WB-L) L-Size GYEON(ジーオン)

    Q2M WheelBrush Large 品番(Q2MA-WB-L) L-Size

    GYEON(ジーオン)
    4,200税込4,620
    1個
    当日出荷
    柔らかい材質のマイクロファイバーを使用しており、ホイールに優しく、効果的に清掃できるように設計された高品質なホイール用クリーニングブラシです。
    サイズL長さ(cm)ブラシ部分:約23直径(Φcm)ブラシ部分:約7全長(cm)約45材質マイクロファイバー危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
  • Q2M WheelBrush Medium 品番(Q2MA-WB-M) M-Size GYEON(ジーオン)

    Q2M WheelBrush Medium 品番(Q2MA-WB-M) M-Size

    GYEON(ジーオン)
    3,700税込4,070
    1個
    当日出荷
    柔らかい材質のマイクロファイバーを使用しており、ホイールに優しく、効果的に清掃できるように設計された高品質なホイール用クリーニングブラシです。
    サイズM長さ(cm)ブラシ部分:約17.5直径(Φcm)ブラシ部分:約6全長(cm)約37材質マイクロファイバー危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
  • aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPC aiwa(アイワ)

    aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPC

    aiwa(アイワ)
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    Windows 11 Pro 64bit搭載の2in1タブレット。Intel CPU搭載し、比率3:2(1920 × 1280px)のIPS液晶ディスプレイに専用キーボード兼カバースタンドを標準装備。USB Type-Cポート×2(1つはPD充電、映像・音声出力対応)やmicroHDMIなど豊富なインターフェースを備え、ビジネスをはじめとした幅広い用途に活躍します。
    付属品ACアダプター、キーボード兼カバースタンド、スタートガイドブラック質量(g)615/キーボード:440タイプ【キー】パンタグラフ電源AC電源アダプター:AC100V~ (50/60Hz) 最大40W接続方式【キーボード】マグネットタイプ 5ピンセンサー加速度センサー対応タッチパネル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×9.2×174(突起部除く)/キーボード:250×20×186(突起部除く)有効画素数【イン・アウト】500万画素外部出力microHDMI ×1バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(3500mAh/7.6V)【充電時間】2時間(電源オフ時:付属AC電源アダプターで充電)【連続使用可能時間】最大5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。キー数78キー(日本語入力キーボード)メモリー4GBディスプレイ10.5インチIPS液晶解像度1920×1280ドット使用環境【温度】0~45℃【湿度】70%(結露なきこと)使用CPU【Intel UHD Graphics】Intel Celeron N4020 デュアルコア(1.1GHz、最大2.8GHz)スピーカー1W 8Ω×2OSWindows11 Pro 64bitWebカメラアウトカメラあり/インカメラありインターフェイスUSB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1)・USB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1、USB PD対応、映像出力対応)・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット・microHDMIポート・キーボード接続用端子Bluetoothあり 5.0内蔵マイクあり容量(GB)64GBストレージeMMC無線LANあり ac/a/b/g/nカードスロットあり microSDカード
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • [EA207WB] 替刃 エスコ

    [EA207WB] 替刃

    エスコ
    1,780税込1,958
    1セット(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA207WB-1