カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 自動車純正部品(2)
- バイク部品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wb425」の検索結果

キュウリネット 白緑
東京戸張(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から6日以内出荷きゅうりネットは、きゅうり他、つるものの栽培に適したネットです。特にきゅうりの栽培に特化し、網目などを調整しています。また、高単位PEを使用し強い強度を持ちます。作物を誘引し、ネット伝いに自然と作物が絡むよう成長していきます。 。通風・採光性にすぐれ良果が期待できます。適合作物きゅうり/ゴーヤ/ヘチマなど
固定 埋込300幅WP
三菱電機¥67,980税込¥74,7781個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
固定 埋込190幅WP
三菱電機¥62,980税込¥69,2781個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881セット(5個)8日以内出荷規格WB96-425部品名称スクリユ図解NoMK048SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.18、MKF-265 キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.18、AC236SL エンジン (キャブレータ,エアクリーナ,燃料タンク)部品 スクリユ_No.15、GKB2201EU キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.15、AC26SA エンジン (キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 スクリユ_No.16、KC23A(コメリ) エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.16、JC234DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.15、MB3030L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.18、BCT23 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.16、ADS26AS エンジン(キャブレタ,燃料タンク)部品 スクリユ_No.3、TKA26DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.3、JC233DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.15など
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)
三菱電機1セット欠品中雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP23保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)
三菱電機1セット欠品中雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバーセット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42553L AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台消費電力(W)16.7 (200V時)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP23色温度(K)3000保証期間5年エネルギー消費効率(Lm/W)125.1 (200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色電球色明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合定格光束(Lm)2090エコロジー商品省エネ
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用)
三菱電機1セット欠品中雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバーセット内容EL-LH-WB41910 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 防雨・防湿形(軒下用) ) 1台、EL-LUW42553N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット ) 1台消費電力(W)16.7 (200V時)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP23色温度(K)5000保証期間5年エネルギー消費効率(Lm/W)145.5 (200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合定格光束(Lm)2430エコロジー商品省エネ