カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(24)
  • 制御機器(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 住設機器(12)
  • 店舗什器・備品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 厨房用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 安全保護具(4)
  • 家電(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wbc」の検索結果

関連キーワード
114件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密カッターWBCⅡ ツボ万

    精密カッターWBCⅡ

    ツボ万
    ¥5,598税込¥6,158
    1枚
    翌々日出荷
    切り口精度と切断スピードのバランス型。タイル・大理石の超精密切断用。 硬質タイルの超精密切断には、こちらがお奨めです。
    用途タイル・大理石の超精密切断用。仕様乾式穴径(Φmm)20外径(Φmm)105取付穴20適合材タイル・大理石有効長(最大切り込み深さ)(mm)20チップ幅(mm)5チップ厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)14500
  • 精密カッターWBC ツボ万

    精密カッターWBC

    ツボ万
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    翌々日出荷
    切り口精度はメーカー品でベスト。 力を入れずにゆっくり切り進んで下さい。
    用途一般タイル(薄物)・大理石超々精密切断専用。仕様乾式穴径(Φmm)20外径(Φmm)105取付穴20適合材一般タイル(薄物)・大理石など有効長(最大切り込み深さ)(mm)20チップ幅(mm)5チップ厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)14500
  • ハンディフードプロセッサー バーミックス用ミンサー WBC35001 チェリーテラス

    ハンディフードプロセッサー バーミックス用ミンサー WBC35001

    チェリーテラス
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    野菜や果物、加熱した肉や魚などを、なめらかにつぶすことができます。「つぶす、まぜる」バーミックス専用アタッチメント。
  • ミニチュア玉軸受 F-WBC NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 F-WBC

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受
  • ベアリングWBC6-12ZZ マキタ

    ベアリングWBC6-12ZZ

    マキタ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
  • ベアリングWBC5-10ZZ マキタ

    ベアリングWBC5-10ZZ

    マキタ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
  • フェライトビーズWBCフェライトビーズアキシャルチョーク FERROXCUBE

    フェライトビーズWBCフェライトビーズアキシャルチョーク

    FERROXCUBE
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージタイプ:アキシャル●タイプ:ビーズ●寸法:6 (Dia.) x 10mm●高さ:10mm●直径:6mm●材料:4B1●Ferroxcube WBCフェライトビーズアキシャルチョーク. EMI抑制用のFerroxcubeワイドバンドチョークです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • WBS用横幕板WBC6-650W 渡辺製作所[住設機器]

    WBS用横幕板WBC6-650W

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H650)、ホワイト(WBS-***CDM用)
    材質鋼板質量(kg)3外形寸法(mm)幅315×奥行20×高さ650色(本体)ホワイト
  • WBS用横幕板WBC6-550K 渡辺製作所[住設機器]

    WBS用横幕板WBC6-550K

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H550)、ブラック(WBS-***CDM用)
    材質鋼板質量(kg)2.5外形寸法(mm)幅315×奥行20×高さ550色(本体)ブラック
  • WBS用横幕板WBC6-450W 渡辺製作所[住設機器]

    WBS用横幕板WBC6-450W

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H450)、ホワイト(WBS-***CDM用)
    材質鋼板質量(kg)2外形寸法(mm)幅315×奥行20×高さ450色(本体)ホワイト
  • WBS用横幕板WBC6-550SI 渡辺製作所[住設機器]

    WBS用横幕板WBC6-550SI

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H550)、シルバー(WBS-***CDM用)
    材質鋼板質量(kg)2.5外形寸法(mm)幅315×奥行20×高さ550色(本体)シルバー
  • WBS用横幕板WBC6-450SI 渡辺製作所[住設機器]

    WBS用横幕板WBC6-450SI

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H450)、シルバー(WBS-***CDM用)
    材質鋼板質量(kg)2外形寸法(mm)幅315×奥行20×高さ450色(本体)シルバー
  • WBS用横幕板WBC6-650S 渡辺製作所[住設機器]

    WBS用横幕板WBC6-650S

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H650)、ステンレス(WBS-***CDM用)
    材質ステンレス質量(kg)3外形寸法(mm)幅315×奥行20×高さ650色(本体)ステンレス
  • WBS用横幕板WBC6-550W 渡辺製作所[住設機器]

    WBS用横幕板WBC6-550W

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H550)、ホワイト(WBS-***CDM用)
    材質鋼板質量(kg)2.5外形寸法(mm)幅315×奥行20×高さ550色(本体)ホワイト
  • WBS用横幕板WBC6-550S 渡辺製作所[住設機器]

    WBS用横幕板WBC6-550S

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H550)、ステンレス(WBS-***CDM用)
    材質ステンレス質量(kg)2.5外形寸法(mm)幅315×奥行20×高さ550色(本体)ステンレス
  • WBS用横幕板WBC6-650K 渡辺製作所[住設機器]

    WBS用横幕板WBC6-650K

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H650)、ブラック(WBS-***CDM用)
    材質鋼板質量(kg)3外形寸法(mm)幅315×奥行20×高さ650色(本体)ブラック
  • WBS用横幕板WBC6-450K 渡辺製作所[住設機器]

    WBS用横幕板WBC6-450K

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H450)、ブラック(WBS-***CDM用)
    材質鋼板質量(kg)2外形寸法(mm)幅315×奥行20×高さ450色(本体)ブラック
  • WBS用横幕板WBC6-450S 渡辺製作所[住設機器]

    WBS用横幕板WBC6-450S

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H450)、ステンレス(WBS-***CDM用)
    材質ステンレス質量(kg)2外形寸法(mm)幅315×奥行20×高さ450色(本体)ステンレス
  • WBS用横幕板WBC6-650SI 渡辺製作所[住設機器]

    WBS用横幕板WBC6-650SI

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H650)、シルバー(WBS-***CDM用)
    材質鋼板質量(kg)3外形寸法(mm)幅315×奥行20×高さ650色(本体)シルバー
  • UX/UWシリーズ用 ガラス風防WBC-102 (小皿用) 島津製作所

    UX/UWシリーズ用 ガラス風防WBC-102 (小皿用)

    島津製作所
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)

    NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)

    三桂製作所(2件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
    用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • ちょっとコード 電源タップ 延長コード 3個口 スイングプラグ ELPA

    ちょっとコード 電源タップ 延長コード 3個口 スイングプラグ

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。本体がコンパクトサイズなので、旅行や出張時などの持ち運びに便利です。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。
    使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15使用場所屋内専用プラグ形状スイング
  • 工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ 日酸TANAKA

    工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ

    日酸TANAKA
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    工場配管取出口用圧力調整器
    用途832WBC形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07使用ガスLPG圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向後→下流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】3.2(nor)
  • ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造

    ボックスコネクタ(防水プリカ用)

    大阪コネクター製造(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ウエストライン 電工ターボリンバッグ フジ矢

    ウエストライン 電工ターボリンバッグ

    フジ矢(3件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    幅(mm)210奥行(mm)180ベルト通し幅(mm)60
  • 3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白 bitstrong(ビットストロング)

    3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    3in1マルチUSB充電ケーブル(白)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    色白出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用
  • 足踏み式ディスペンサー WRITEBEST

    足踏み式ディスペンサー

    WRITEBEST
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    翌日出荷
    ペダルを踏むことでポンプをプッシュできます。
    用途手の消毒に、店頭などにトラスコ品番239-4794材質鉄幅(mm)240質量(kg)5.8高さ(mm)1020奥行(mm)310繰り返し・詰め替え対応
  • ウォーターボール 交換用カートリッジ TORAY(東レ)

    ウォーターボール 交換用カートリッジ

    TORAY(東レ)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    当日出荷
    小型浄水器ウォーターボール用交換カートリッジ5項目クリア JIS S 3201試験結果ミネラル分はそのままで、気になる物質を除去
    高さ(mm)37交換目安1日10L使用の場合 2ヶ月浄水能力〔遊離残留塩素〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果、〔2-MIB(カビ臭)〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果、〔CAT(農薬)〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果、〔テトラクロロエチレン〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果、〔トリクロロエチレン〕総ろ過流量600L_除去率80%_JIS S 3201試験結果ろ過材の種類活性炭ろ過流量1.6L/分直径(mm)58
  • 感熱ラベルプリンター brother(ブラザー)

    感熱ラベルプリンター

    brother(ブラザー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
    付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m)質量(kg)約1.16消費電力(W)約90電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13ラベル幅23mm~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大176mm/秒動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印刷方式感熱方式インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)Bluetoothv5.2対応プロトコルiAP対応プロファイルSPP、OPP、HCRP対応ソフトウェアP-touch Edito
  • ボードクリーナー パイロット

    ボードクリーナー

    パイロット(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    仕様スプレー式噴霧機構、アルコールベースクリーナー液(エタノール系)容量(mL)18タイプスプレー種類ボードアクセサリー寸法(Φ×mm)(最大)55×150
  • 柱間分岐金具 イワブチ

    柱間分岐金具

    イワブチ(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    用途メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の柱間分岐および柱間引留に。適合メッセン用規格東京電力、中国電力、九州電力規格品、東京電力CATV標準仕様品寸法b1(mm)Φ42寸法b2(mm)15寸法l1(mm)50ボルト径dM10寸法l2(mm)85
  • ワイヤーロープ止め金具 ネグロス電工

    ワイヤーロープ止め金具

    ネグロス電工
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(10個)
    当日出荷
    ワイヤーロープの先端で輪を作ることができます。 ワンタッチで仮止めができ、作業性に優れています。
    用途ワイヤーロープ式振れ止めシステム材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ワイヤー径(Φmm)3~4、被覆付き:3~4(被覆外径5~6)
  • 防水プリカ用コネクタ 三桂製作所

    防水プリカ用コネクタ

    三桂製作所
    ¥579~税込¥637~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
    用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-25~90寸法L1(mm)12接続ねじCTC19主材質ZDC2防水保護等級IP66
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(フランジ付) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(フランジ付)

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    フランジフランジ付JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • squ+ ナチュラ ポスデコ ワイド サンカ

    squ+ ナチュラ ポスデコ ワイド

    サンカ(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    中身がふんわり透けてカラフルな中身をスッキリ見せます。 小物収納に便利。 各サイズを組み合わせて使用できます。 前ズレを防止する脚ゴム付きです。 カラーボックスにぴったり収まる!
    幅(mm)390高さ(mm)265奥行(mm)265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×265×265有効内寸法・奥行(mm)232有効内寸法・高さ(mm)100
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3 FUJI FILM FinePix F40fd RICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600 LEICA D-LUX2 対応互換バッテリー
    対応機種Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3FUJI FILM FinePix F40fdRICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600LEICA D-LUX2バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)900
  • ワークベンチ用クランプ ミツトモ

    ワークベンチ用クランプ

    ミツトモ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    作業台の穴を利用して簡単に締め付けができます。 素材の大小を問わず、いろいろな素材をいろいろな角度に、簡単操作でしっかりと締め付けができます。
    用途素材を重ねて接着作業や切断作業ができます仕様作業台の穴径19mm以上トラスコ品番859-2999材質(本体)グラス入りナイロン樹脂種類その他クランプ使用厚さ(mm)50まで
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    Panasonic LUMIX DMC-FX30 / DMC-FX33 / DMC-FX55、FX37、FX35、FX500、FS20、FS3 RICOH Caplio R6/ R7、R10、R8 対応互換バッテリー
    対応機種Panasonic LUMIX DMC-FX30 / DMC-FX33 / DMC-FX55、FX37、FX35、FX500、FS20、FS3RICOH Caplio R6/ R7、R10、R8バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
  • SUS防水プリカ用コネクタ 三桂製作所

    SUS防水プリカ用コネクタ

    三桂製作所
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    用途ステンレス製防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質(本体)SUS304防水保護等級IP66