カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- 建築金物(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
「wbk025」の検索結果

ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK25-11
NSK(日本精工)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。用途一般タイプ固定側(丸型)寸法L(mm)20寸法H(mm)30寸法A(mm)79寸法F(mm)13寸法E(mm)57寸法C(mm)98寸法D1(mm)63寸法J(mm)27寸法d1(mm)25寸法K(mm)10
ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK25-01W
NSK(日本精工)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。用途一般タイプ固定側(角型)寸法A(mm)105寸法F(mm)36寸法D(mm)25寸法E(mm)66寸法B(mm)68寸法C(mm)35寸法J(mm)61寸法d1(mm)25寸法K(mm)13
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK25S-01W
NSK(日本精工)¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。用途一般タイプ支持側(角型)寸法A(mm)105寸法D(mm)25寸法E(mm)66寸法B(mm)68寸法C(mm)35寸法X(mm)11寸法W(mm)85寸法d2(mm)25寸法R(mm)30
サポートユニット 固定側(丸型)
NSK(日本精工)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から10日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
サポートユニット 固定側(角型)
NSK(日本精工)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から5日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
サポートユニット(工作機械 高速・重荷重用)
NSK(日本精工)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から7日以内出荷寸法X(mm)11寸法l(mm)4寸法L2(mm)18寸法Z(mm)11寸法Y(mm)17.5寸法Q(mm)12寸法PM6
サポートユニット 支持側(角型)
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から5日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
ALLIANCE SF LC
DC¥10,800税込¥11,8801足4日以内出荷・DC SHOESが長年培ってきたスケートカルチャーのDNAをそのままワークシューズへ落とし込んだ「DCセーフティ」シリーズです。・スタイリッシュなデザインとプロユースに応えるタフな機能性を両立し、現場でも街でも映えるヒモタイプのローカットプロスニーカーです。・キルティングステッチがアクセントになったスタイリッシュなデザイン。・つまずきを軽減するトゥアップデザインで歩行がスムーズです。・ガセットタン仕様で砂や小石の侵入を防ぎます。・通気性の高い大判メッシュタンでムレにくいです。・ガラス繊維強化樹脂製の先芯で軽量ながらしっかり足を保護しています。・夜間でも安心の再帰反射素材をカカト部分に採用し視認性アップ。・グリップ力の高いラバーアウトソールで安定した歩行をサポートします。・紐は、10mm幅のポリエステル平紐でフィット感と耐久性を両立しています。・JSAA A種認定品。・ウイズ : 3E相当容量1足規格JSAA A種認定/耐滑材質(アッパー)人口皮革材質(ソール)合成底機能耐油足幅3E材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂