ALLIANCE SF LC
・DC SHOESが長年培ってきたスケートカルチャーのDNAをそのままワークシューズへ落とし込んだ「DCセーフティ」シリーズです。
・スタイリッシュなデザインとプロユースに応えるタフな機能性を両立し、現場でも街でも映えるヒモタイプのローカットプロスニーカーです。
・キルティングステッチがアクセントになったスタイリッシュなデザイン。
・つまずきを軽減するトゥアップデザインで歩行がスムーズです。
・ガセットタン仕様で砂や小石の侵入を防ぎます。
・通気性の高い大判メッシュタンでムレにくいです。
・ガラス繊維強化樹脂製の先芯で軽量ながらしっかり足を保護しています。
・夜間でも安心の再帰反射素材をカカト部分に採用し視認性アップ。
・グリップ力の高いラバーアウトソールで安定した歩行をサポートします。
・紐は、10mm幅のポリエステル平紐でフィット感と耐久性を両立しています。
・JSAA A種認定品
・ウイズ : 3E相当
- 容量
- 1足
- 規格
- JSAA A種認定/耐滑
- 材質(アッパー)
- 人口皮革
- 材質(ソール)
- 合成底
- 機能
- 耐油
- 足幅
- 3E
- 材質(先芯)
- ガラス繊維強化樹脂
- 内容量
- 1足
全18種類を絞り込む
色
サイズ
質量(g)
プロテクティブスニーカー の新着商品
カテゴリ



























