カテゴリ

  • 自動車補修部品(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「wc-31110」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイルシリンダーカップ ミヤコ自動車ホイルシリンダーカップミヤコ自動車(11件のレビュー)
639税込703
1セット(10個)
当日出荷から10日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(301件のレビュー)
399税込439特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
ホイールシリンダーカップ 制研化学工業ホイールシリンダーカップ制研化学工業(17件のレビュー)
769税込846
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
カップキット(SK6) 制研化学工業カップキット(SK6)制研化学工業(37件のレビュー)
519税込571特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ホイルシリンダーのオーバーホールキットです。
ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車ホイルシリンダーAssyミヤコ自動車(75件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から14日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
カップキット Roadpartner(マツダ)カップキットRoadpartner(マツダ)(2件のレビュー)
560税込616
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ホイールシリンダーブーツ 制研化学工業ホイールシリンダーブーツ制研化学工業(7件のレビュー)
619税込681
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
CAR COOL E【遅効性】 (エンジン内部洗浄剤) ヤシマ化学CAR COOL E【遅効性】 (エンジン内部洗浄剤)ヤシマ化学(17件のレビュー)
999税込1,099
1本(350mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
エンジン内部に付着しているスラッジやワニスを除去します。 オイル交換の際、オイルフィルターを交換してください。 エンジンオイル3L~4Lに1本の割合でご使用ください。
成分潤滑油基油、添加剤、洗浄分散剤使用方法オイル交換前にエンジンのフィラーキャップを開け、エンジンオイルに添加して下さい。【※使用中のエンジンオイル3~4Lに1缶(350ml)を目安にご使用ください。】注入後300~500kmまたは5~10日間走行した後、廃オイルを抜取り新油と交換してください。オイル交換と同時に必ずオイルフィルターの交換をして下さい。引火点(℃)200以上(COC)密度(g/cm3)0.88(20℃)外観黄色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)NGK イリジウムプラグNGK(日本特殊陶業)(310件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキマスターシリンダーリペアキット 制研化学工業ブレーキマスターシリンダーリペアキット制研化学工業(47件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキマスターシリンダーのオーバーホールキットです。
イリジウムスパークプラグ TORCHイリジウムスパークプラグTORCH(88件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
このイリジウムプラグは通常のスパークプラグと比較して着火性能が向上した商品です。 自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
主な適合純正品番09482-00527六角対辺(mm)16端子形状一体型ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)12ねじ寸法M12×1.25ベースフラットシート締付トルク(N・m[kgf・m])鋳物シリンダー、15~25[1.5~2.5]/アルミシリンダー、15~26[1.5~2.6]他社参考品番(DENSO)IXU22他社参考品番(NGK)KR7AI
ホイールシリンダーAssy(SW-S) 制研化学工業ホイールシリンダーAssy(SW-S)制研化学工業(15件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
液圧でピストンが開きブレーキシューを拡張させ制動力を得る部品です。
メーカースズキ
カップキット(SK4) 制研化学工業カップキット(SK4)制研化学工業(18件のレビュー)
559税込615
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ホイルシリンダーのオーバーホールキットです。
カップキット(SK5) 制研化学工業カップキット(SK5)制研化学工業(6件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷から9日以内出荷
カップキット 制研化学工業カップキット制研化学工業
629税込692
1キット
翌々日出荷から3日以内出荷
ホイルシリンダーのオーバーホールキットです。
カップキット TOKICO(トキコ)カップキットTOKICO(トキコ)
659税込725
1セット
翌日出荷から8日以内出荷