カテゴリ
- 自動車純正部品(51)
- オフィス家具(50)
- 空調・照明・電設資材(30)
- 物流用品(15)
- 切削工具(14)
- パソコン/周辺機器(12)
- 制御機器(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- メカニカル部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 作業工具(7)
- 溶接用品(6)
- バイク純正部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 建築金物(5)
- 自動車補修部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 事務用品(5)
- 厨房用品(4)
- 救急・衛生(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 測定用品(3)
- カー用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 医療(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサン(40)
- オカムラ(岡村製作所)(33)
- MAZDA(マツダ)(10)
- イトーキ(9)
- エスコ(8)
- 扶桑精機(8)
- コクヨ(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 水本機械製作所(7)
- SMC(6)
- EPSON(6)
- OSG(オーエスジー)(6)
- カスタム(6)
- 多摩電子(6)
- アズワン(5)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- ネグロス電工(5)
- ホンダ(5)
- 因幡電工(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「wc-6」の検索結果

タングステンカーバイド球 1袋 WC6シリーズ
アズワン¥7,623~税込¥8,385~1袋(10個)ほか翌々日出荷耐摩耗性に優れ、高い硬度の材料粉砕に使用可能です。材質WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6%硬度HV1600kg/cm3比重15
ホワイトボード用クリーナー
MagX(マグエックス)(24件のレビュー)¥529税込¥5821個(60mL)当日出荷電解水のチカラでボードのインク汚れを浮かせて落とします。天然成分配合で、特有の嫌な臭いがありません。ブラックボードのインクも落とせます。仕様ホワイトボード用トラスコ品番338-2249材質成分:精製水、発酵アルコール、重曹電解水、帯電防止剤幅(mm)33厚さ(mm)33色透明高さ(mm)120質量(g)60主成分精製水、発酵アルコール、重曹電解水
カムスイッチカバー (マグネット付)
篠原電機(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷樹脂カバーにマグネットが付いており、取付・取外しが簡単です。用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
SUS ワイヤクリップ
大洋製器工業(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製。ワイヤーロープの端を輪にして固定。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。材質ステンレス
板型ワイヤクリップ(ダブル) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥889税込¥9781個当日出荷スマートなワイヤー等の止め金具です。ダブルを使用すると1 個で取付けOK です。材質SUS304ステンレス
ワイヤクリップ(ステンレス製)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
ステンレス ワイヤークリップ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(2個)当日出荷ワイヤーを現場加工できます。用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
防災士監修 非常用簡易トイレセット 凝固剤 吸収ポリマー 汚物袋・手袋付属 長期保存
メディアカバーマーケット¥4,198税込¥4,6181箱(60回分)当日出荷から4日以内出荷突然の断水・停電・災害時、最も困るのが「トイレ問題」です。本製品は、防災士監修のもと開発された 高吸水・防臭仕様の非常用トイレセットです。凝固剤が排泄物をすばやく固めてニオイの発生を抑え、衛生的に処理できます。さらに、防湿・遮光性に優れたパッケージで、長期保存が可能です。。凝固剤(10g):吸収力の高い高分子ポリマーを使用。防臭性に優れ、衛生的に処理できます。黒色ポリ袋(汚物袋):やぶれにくく、中身が見えにくい遮光タイプ。使い捨て手袋:直接触らず衛生的。使用期限:2040年5月用途法人や企業でのノベルティ配布や防災啓発品として。社員への配布や福利厚生用の非常備蓄品に。自治体や団体でのイベント配布、防災訓練での配布品に材質【凝固剤】高分子吸収ポリマー【汚物袋/ごみ袋/便器カバー/手袋】ポリエチレン使用期限2040/05/01
TTC KingTTC 専用工具 ワイヤーロープカッター
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷ワイヤーがほつれずにキレイに切れます。用途ワイヤーロープの切断
ニュージョイントGW(継手)/(キャップ)
CKD¥1,198税込¥1,3181箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状キャップ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ハイサモアフェンス フリーポールタイプ エンドキャップセットA
TOEX(LIXIL)¥319税込¥3511セット当日出荷から9日以内出荷コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。セット内容エンドキャップ4個、トラスタッピンネジ4個材質アルミ形材
スーパーワイピングクロス
TRUSCO¥999税込¥1,0991枚当日出荷一度拭き取った微細な油汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み再付着を防ぎます。 抜群の吸水性。 適度な厚みとソフトな風合い。 洗濯しても効果はほとんど変わりません。用途金属、プラスチック、ガラス、レンズ、OA 機器などデリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに。トラスコ品番126-1975材質極細繊維:ポリエステル77%、ナイロン23%1枚の寸法(mm)290×600
JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ XA Contacts ラチェット
JST(日本圧着端子製造)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷仕様シリーズ:WC●圧着コネクタのタイプ:XAコンタクト●JST WC-692手動圧着工具、SXA及びSXAM圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。. WC-692 JST手動圧着工具 概要. JSTは、高品質素材からできた耐久性、信頼性、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ22 AWG、24 AWG、26 28 AWGの3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできません。したがって、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、ラチェットリリースレバーを押すことで、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着プロセスで端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、ユーザーフレンドリなフラップスタイルのロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆を除去したワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。挿入したら、手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 主な特長と利点. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 荷重の再調整が簡単 エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JSTルーズピースSXA-001T-P0.6及びSXAM-001T-P0.6非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ28 22 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
918 防災面Wプレート付
日本光器製作所(NIKKO)(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から7日以内出荷918シリーズ(旧318シリーズ)金具に差し込むヘルッメット取付式防災面。 正面が平らな角型レンズ。Wプレート付。質量(g)約290タイプ安全帽取付種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
ウォールキャップ
ELPA¥249税込¥2741個当日出荷分割式ですので、後付けが可能です。 柱、又は天井際での取付ができるように、カットラインが付いています。用途Φ65貫通スリーブ用仕様分割式種類端末カバー内径(Φmm)57.6ツバ外径(Φmm)110
TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒
大洋製器工業¥319税込¥3511個3日以内出荷ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツRoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着工具 SXAコンタクト WCシリーズ WC-691
JST(日本圧着端子製造)¥91,980税込¥101,1781個当日出荷仕様JST WC-691 は、人間工学に基づいて設計されたパラレル動作の手動工具で、ルーズピース SXA-001T-P0.6L コンタクトを圧着するように特別に設計確実に圧着できるラチェット機構 エルゴノミクス設計のソフトハンドル 緻密なグラウンドダイ 安全動作タイプ圧着工具シリーズWC電線太さ(mm2)ワイヤ:0.14, 0.25, 0.34使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品SXAコンタクト
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ
CKD¥569税込¥6261個当日出荷から13日以内出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
サイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク)
ハウスビーエム¥15,980税込¥17,5781セット翌々日出荷から5日以内出荷木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。用途被削材:サイディン(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ全長(mm)330有効長(mm)150刃厚(mm)2.5