カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 保管用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)

「wc-225」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接機用接続ケーブル 2次側 TRUSCO溶接機用接続ケーブル 2次側TRUSCO(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。材質(導体)銅線材質(被膜)導線用天然ゴム
TTC KingTTC 専用工具 ワイヤーロープカッター TSUNODA(ツノダ)TTC KingTTC 専用工具 ワイヤーロープカッターTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
ワイヤーがほつれずにキレイに切れます。
用途ワイヤーロープの切断
キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付)TRUSCO
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。 両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。
用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)TRUSCO
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス)材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)TRUSCO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極軽少荷重用TRUSCO
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
軽中量コーナーラック (150kg/ 単体タイプ) サカエ軽中量コーナーラック (150kg/ 単体タイプ)サカエ
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
コーナーのデッドスペースを有効活用!ピタッとフィットする軽中量コーナーラック!【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
アイボリータイプ単体均等耐荷重(kg/段)150
軽中量コーナーラック (150kg/ 片側連結タイプ) サカエ軽中量コーナーラック (150kg/ 片側連結タイプ)サカエ
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
コーナーのデッドスペースを有効活用!ピタッとフィットする軽中量コーナーラック!【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
軽中量コーナーラック (150kg/ 両側連結タイプ) サカエ軽中量コーナーラック (150kg/ 両側連結タイプ)サカエ
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
コーナーのデッドスペースを有効活用!ピタッとフィットする軽中量コーナーラック!【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
SFS サーボフレックスカップリング SFS-12W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-12W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
75,980税込83,578
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])4400許容トルク(N・m)340表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)215000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)98軸方向変位(mm)±3.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.2許容偏心(mm)0.6
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
95,980税込105,578
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)600許容偏心(mm)0.7許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±3.6最高回転数(min-1[r.p.m])3800ねじりばね定数(N・m/rad)390000軸方向ばね定数(N/mm)156慣性モーメント(×10-3kg・m2)15材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304表面処理無電解ニッケルめっき
ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車ホイルシリンダーAssyミヤコ自動車(74件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から14日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
ホイールシリンダーAssy(SW-M) 制研化学工業ホイールシリンダーAssy(SW-M)制研化学工業(5件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ホイールシリンダーAssy(SW-H) 制研化学工業ホイールシリンダーAssy(SW-H)制研化学工業(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ホイールシリンダーAssy(SW-G) 制研化学工業ホイールシリンダーAssy(SW-G)制研化学工業
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ホイールシリンダASSY ミヤコ自動車ホイールシリンダASSYミヤコ自動車
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
仕様関連キット:WK-875型式PK251メーカーUDトラックス代表車種コンドル