カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(34)
  • オフィス家具(27)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 溶接用品(16)
  • 物流用品(15)
  • 作業工具(15)
  • 防犯用品(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • 事務用品(11)
  • 介護用品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 切削工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 制御機器(7)
  • 電気材料(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 作業服(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • カー用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wc3」の検索結果

300件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンダークラッシャー WC-3 大阪ケミカルワンダークラッシャー WC-3大阪ケミカル
99,980税込109,978
1台
当日出荷
幅(mm)170高さ(mm)330奥行(mm)170電源(V)単相100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])0~28000処理容量(mL)150
ワイヤークリップ(白)電気メッキ スリーエッチワイヤークリップ(白)電気メッキスリーエッチ(12件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです材質マレーブル製
抜けないクサビ Cタイプ オーエッチ工業抜けないクサビ Cタイプオーエッチ工業(15件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
釣り針の原理を利用して作った抜けないクサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボード用クリーナー徳用 MagX(マグエックス)ホワイトボード用クリーナー徳用MagX(マグエックス)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(300mL)
当日出荷
電解水の力でイレーザーで消えないボードの汚れが綺麗に落ちます。 たっぷり300ml入りの徳用サイズが登場。広範囲噴射で大型ボードのお掃除もラクラク。
仕様ホワイトボード用材質成分:精製水、発酵アルコール、重曹電解水、帯電防止剤幅(mm)55厚さ(mm)55透明高さ(mm)196質量(g)300タイプ大容量タイプ
ダブルクリップ クラウン[事務用品]ダブルクリップクラウン[事務用品](13件のレビュー)
119税込131
1箱(10個)ほか
当日出荷
挟む時はレバーを折り返し、挟んだ後はレバーを戻します。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
WELDCRAFT タングステン 2%セリウム ミラー(ウエルドクラフト)WELDCRAFT タングステン 2%セリウムミラー(ウエルドクラフト)(8件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(10本)
当日出荷
直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ステンレス ワイヤークリップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス ワイヤークリップFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
189税込208
1個
当日出荷
ステンレス製のワイヤーロープの端を輪にして固定する端末処理金具です。
材質ステンレス
ステンレス シングルワイヤークリップ 水本機械製作所ステンレス シングルワイヤークリップ水本機械製作所(7件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質ステンレス
板型ワイヤクリップ(ダブル) ステンレス AIOULE(ふじわら)板型ワイヤクリップ(ダブル) ステンレスAIOULE(ふじわら)
329税込362
1個
当日出荷
スマートなワイヤー等の止め金具です。ダブルを使用すると1 個で取付けOK です。
材質SUS304ステンレス
ウレタンワッシャ(ショア A70) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A70)ノーブランド(28件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)70
ハイクラフトテープ ニチバンハイクラフトテープニチバン(1件のレビュー)
819税込901
1巻
欠品中
テープの背面が滑りにくいので荷くずれしにくく、字が書け(油性インキ)、重ね貼りができます。 5色の規格色があります。
用途段ボールなどの封かん。 色による識別包装など。伸び(%)8引張強度(N/10mm)56.3
ウエルダー接続ケーブルジョイント TRUSCOウエルダー接続ケーブルジョイントTRUSCO(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。
接続ケーブル+溶接機
ワイヤクリップ(ステンレス製) AIOULE(ふじわら)ワイヤクリップ(ステンレス製)AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
ワイヤークリップ 水本機械製作所ワイヤークリップ水本機械製作所
539税込593特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS304
ワイヤークリップ 水本機械製作所ワイヤークリップ水本機械製作所
479税込527特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワイヤを現場加工できます ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます
用途ワイヤロープの端末加工に。
ねじなし防水型カップリング(厚鋼用) 丸一鋼管ねじなし防水型カップリング(厚鋼用)丸一鋼管(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス ワイヤークリップ TRUSCOステンレス ワイヤークリップTRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(2個)
当日出荷
ワイヤーを現場加工できます。
用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
シングルワイヤークリップ(ステンレス製) TRUSCOシングルワイヤークリップ(ステンレス製)TRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1袋(2個)
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
ステンレス プレスワイヤークリップ 水本機械製作所ステンレス プレスワイヤークリップ水本機械製作所(1件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に材質ステンレス(SUS304)
Wクリップ カラー クラウン[事務用品]Wクリップ カラークラウン[事務用品](3件のレビュー)
229税込252
1箱(7個)ほか
当日出荷
綴じ枚数60クリップ幅(mm)19繰り返し・詰め替え対応
タングステンカーバイド球 アズワンタングステンカーバイド球アズワン(1件のレビュー)
13,300税込14,630
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
通線収納ケース(特殊樹脂製) マーベル通線収納ケース(特殊樹脂製)マーベル(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
収納おまかせで作業時間を省力化。
用途通線ワイヤーの収納、保管、持ち運び。材質特殊樹脂製
ホイルシリンダーカップ ミヤコ自動車ホイルシリンダーカップミヤコ自動車(11件のレビュー)
639税込703
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
ウェルダーキャッチ300A TRUSCOウェルダーキャッチ300ATRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。 溶接機の二次側端子のサイズに左右されることなくボルトで取り付け可能です。 TKJ-300のオス側と接続可能。
用途中・大型溶接機へのケーブル接続用溶接電流(A)100-300全長(mm)85トラスコ品番256-2138質量(g)125ねじ径M8×15
溶接機用接続ケーブル 2次側 TRUSCO溶接機用接続ケーブル 2次側TRUSCO(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。材質(導体)銅線材質(被膜)導線用天然ゴム
ステンレス 板型ワイヤクリップ シングル ひめじやステンレス 板型ワイヤクリップ シングルひめじや
219税込241
1個
当日出荷
ワイヤー等の止め金具です。しっかりとナットで締め付けできます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
大口袋用クリップ 厚手袋用 TRUSCO大口袋用クリップ 厚手袋用TRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
用途大口・厚手の袋留め用として。材質ポリアミド(PA66)厚さ(mm)11タイプ厚手袋用
防水プリカ用カップリング 三桂製作所防水プリカ用カップリング三桂製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホワイトカスタム ヤマヨホワイトカスタムヤマヨ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。
用途鋼性塗装巻尺、一般測定用テープ幅(mm)10材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付きテープ厚さ(mm)0.2機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)1
SUS ワイヤークリップ 東京富士商会SUS ワイヤークリップ東京富士商会
3,798税込4,178
1個(10個)
翌日出荷
リビー プリンセスホワイト プレート リビーリビー プリンセスホワイト プレートリビー(1件のレビュー)
569税込626
1枚
翌々日出荷
プリンセスホワイトシリーズ。 厚みがあり、クリーム色がかった白色のサイズ展開豊富なシリーズ。
キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付) TRUSCOキャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付)TRUSCO
21,980税込24,178
1本
当日出荷
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。 両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。
用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
Wクリップ フラットタイプ クラウン[事務用品]Wクリップ フラットタイプクラウン[事務用品](1件のレビュー)
579税込637
1箱(10個)
当日出荷
レバーが横に折れるので、書類をめくりやすく便利。
ブラック繰り返し・詰め替え対応
ウエルケーブル延長ジョイント ウエルドテック社ウエルケーブル延長ジョイントウエルドテック社(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
ジョイント(JA300オス)とジョイント(JA300メス)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
スーパーワイピング 青 TRUSCOスーパーワイピング 青TRUSCO
709税込780
1枚
当日出荷から翌々日出荷
洗剤を使わずに汚れを拭き取るミクロの繊維が生んだ最高級ウエス。 超極細長繊維を使用した高級タオル地クロス。 繰り返し洗濯しても効果はほとんど変わりません。 ミクロの繊維が、微細な塵や油汚れの層を的確に捕えてきれいに早く拭き取ります。 一度拭き取った汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み、再付着を防ぎます。 強い長繊維でできていますので発塵性はほとんどありません。 吸水性に優れていますので、水滴をきれいに拭き取ります。
用途デリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに優れています。金属、プラスチック、ガラス、レンズなど車のボディー、内装などトラスコ品番219-6042寸法(mm)300×300材質/仕上極細長繊維ポリエステル77%・ナイロン23%ブルー質量(g)32生地の種類マイクロファイバー
リビー プリンセスホワイト プラター リビーリビー プリンセスホワイト プラターリビー
789税込868
1個
翌々日出荷
プリンセスホワイトシリーズ。 厚みがあり、クリーム色がかった白色のサイズ展開豊富なシリーズ。
形状楕円皿食器の種類洋食器
スーパーワイピングクロス TRUSCOスーパーワイピングクロスTRUSCO
829税込912
1枚
当日出荷
洗剤を使わずに汚れを拭き取るミクロの繊維が生んだ最高級ウエス。超極細長繊維を使用した高級タオル地クロス。繰り返し洗濯しても効果はほとんど変わりません。ミクロの繊維が、微細な塵や油汚れの層を的確に捕えてきれいに早く拭き取ります。一度拭き取った汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み、再付着を防ぎます。強い長繊維でできていますので発塵性はほとんどありません。吸水性に優れていますので、水滴をきれいに拭き取ります。
用途デリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに優れています。金属、プラスチック、ガラス、レンズなど車のボディー、内装など寸法(mm)300×300質量(g)32材質/仕上極細長繊維ポリエステル77%・ナイロン23%
ウエルケーブル アースクリップ ターミナル ウエルドテック社ウエルケーブル アースクリップ ターミナルウエルドテック社
20,980税込23,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
アースクリップ(M300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブル
ワイヤレスカメラ(センサーライト無)セット マスプロ電工ワイヤレスカメラ(センサーライト無)セットマスプロ電工
64,980税込71,478
1セット
当日出荷から4日以内出荷
モニターサイズ フルカラーモニター(1024H×600V)
使用温度範囲(℃)0~+40電源DC5V(ACアダプター使用):AC100V防塵防水性能IP66(本体のみ)画素数約200万画素RoHS指令(10物質対応)対応画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°通信距離(m)最大300