カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • オフィス家具(9)
  • 電気材料(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wcn」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンセントプレート取付枠 WCN370型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート取付枠 WCN370型

    LAMP(スガツネ工業)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
    材質鋼/クロメート処理(三価)口数3推奨ねじタッピンねじ呼び3.5~4、木ねじ呼び3.5~4.1
  • ニトロセルロースメンブレン WCN, 3μm 47mm 100/pk Whatman(ワットマン)

    ニトロセルロースメンブレン WCN, 3μm 47mm 100/pk

    Whatman(ワットマン)
    24,980税込27,478
    1パック(100枚)
    18日以内出荷
    高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン。孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応。低溶出物レベル。耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応。柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
    仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa)厚さ(μm)105-140最高使用温度(℃)80アズワン品番62-6181-25質量(mg/cm2)3.6-5.5
  • ニトロセルロースメンブレン WCN, 1μm 47mm 100/pk Whatman(ワットマン)

    ニトロセルロースメンブレン WCN, 1μm 47mm 100/pk

    Whatman(ワットマン)
    25,980税込28,578
    1パック(100枚)
    22日以内出荷
    高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン。孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応。低溶出物レベル。耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応。柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
    仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa)厚さ(μm)105-140最高使用温度(℃)80アズワン品番62-6181-21質量(mg/cm2)3.6-5.5
  • ニトロセルロースメンブレン WCN, 0.45μm 7184シリーズ Whatman(ワットマン)

    ニトロセルロースメンブレン WCN, 0.45μm 7184シリーズ

    Whatman(ワットマン)
    12,980税込14,278
    1パック(100枚)
    18日以内出荷から22日以内出荷
    高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン。孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応。低溶出物レベル。耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応。柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
    仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa)厚さ(μm)105-140最高使用温度(℃)80質量(mg/cm2)3.6-5.5
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(75件のレビュー)
    3,060税込3,366
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • コンビニワゴン_オープンタイプ 山金工業

    コンビニワゴン_オープンタイプ

    山金工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板段数は3種類で、2段、3段、4段がございます。2段タイプはテーブル下収納としてもおすすめです!。棚板サイズは3種類で、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
    用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
  • はさみ金具対応取付枠(2コ用) Panasonic(パナソニック)

    はさみ金具対応取付枠(2コ用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機

    ACサーボ MELSERVO アクセサリ

    三菱電機(2件のレビュー)
    8,198税込9,018特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • はさみ金具対応取付枠(3コ用) Panasonic(パナソニック)

    はさみ金具対応取付枠(3コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    329税込362
    1個
    当日出荷
  • ニトロセルロースメンブレン WCN, 0.1μm 47mm 100/pk Whatman(ワットマン)

    ニトロセルロースメンブレン WCN, 0.1μm 47mm 100/pk

    Whatman(ワットマン)
    25,980税込28,578
    1パック(100枚)
    31日以内出荷
    高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン。孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応。低溶出物レベル。耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応。柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
    仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa)厚さ(μm)105-140最高使用温度(℃)80アズワン品番62-6181-02質量(mg/cm2)3.6-5.5
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    99税込109特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状-回路-
  • ワッシャー無電解ニッケル TRUSCO

    ワッシャー無電解ニッケル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • はさみ金具対応取付枠(1コ用) Panasonic(パナソニック)

    はさみ金具対応取付枠(1コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • 住設機器用フルカラー組み合わせ用取付枠 Panasonic(パナソニック)

    住設機器用フルカラー組み合わせ用取付枠

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    139税込153特価
    1個
    当日出荷
  • 住設機器用取付枠 Panasonic(パナソニック)

    住設機器用取付枠

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質鋼板使用温度範囲(℃)-10~40
  • ワイヤー連結釘(2×4工法用) 若井産業

    ワイヤー連結釘(2×4工法用)

    若井産業(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷
  • フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    549税込604
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    鍵抜け-
  • ワイヤW矯正装置 マツモト機械

    ワイヤW矯正装置

    マツモト機械
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    ワイヤ挿入器がセットされているので、手動ハンドルにてワイヤを送給装置まで容易に挿入できます。ワイヤ挿入時間が短縮されます。半自動送給装置用です。
    取付方式取付方法及び取付説明:(1)現在使用のコンジットをワイヤパックカサ部より外してください。(2)ダブル矯正挿入器のアダプター(六角対角19mm メネジ9/16-18UNF)をパックワイヤカサ上部にモンキー又は六角スパナにて取り付けてください。(3)矯正挿入器の上部のアウトレット(オネジ9/16ー18UNF)部に外したコンジットを取り付けてください。(4)ワイヤ矯正ローラーを反矯正方向にハンドルにより逃がしてください。(2個とも)(5)加圧アームを開放してください。(6)ワイヤパックによりワイヤーを引き出し、矯正ローラー溝に通し、ワイヤ送給ローラーよりアウトレットガイド穴にワイヤーを通してください。(7)加圧ローラーによりワイヤを加圧してください。(8)手動ハンドルをご使用の場合は挿入ローラーシャフト(六角14mm)部に手動ハンドルを軽く差し込んでください。(9)ワイヤ矯正は緩めでご使用ください。強く矯正しますとワイヤの曲がりグセが強く付く場合があります。また、送給トルクが必要以上にかかります。(10)以上により溶接機のワイヤ送給装置の送給ローラー部までワイヤ挿入し、送給装置の加圧ローラーにてワイヤを加圧調整してください。(11)必ずパックワイヤ上の矯正挿入器の加圧ローラーを開放してください。(12)必ず手動ハンドルを挿入ローラーシャフトより抜いてご使用ください。適合ワイヤ径(Φmm)0.9~1.6ねじサイズ9/16-18UNF
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブル omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブル

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本ほか
    当日出荷から81日以内出荷
  • ウェーブ化繊 WAVYニス・ステイン用 アサヒペン

    ウェーブ化繊 WAVYニス・ステイン用

    アサヒペン
    339税込373
    1本
    翌々日出荷
    厳選したウェーブ化繊を使用した独自の毛並みにより、塗料の含み・吐き出しに優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。水性用/油性用/ニス用の用途別でシリーズ化することにより、より選びやすく、よりきれいに仕上がります。テーパー加工で毛先が細く、ハケさばき・仕上がりが良好です。本職とじ式採用で毛量が多いので塗料の含みが良く、1回の作業で広く塗れます。
    用途ニス・ステイン用材質(毛)ウェーブ化繊RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    77税込85
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-レンズ色-レンズ形状-ケーブル長(m)-材質(レンズ)-材質(パッキン)-色(本体)-コンタクト数-入数-挿抜回数-相対湿度(%RH)-
  • ユニ 水彩色鉛筆ウオーターカラー uni(三菱鉛筆)

    ユニ 水彩色鉛筆ウオーターカラー

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    手軽に水彩タッチが楽しめる水で溶かして水彩タッチが楽しめる水彩色鉛筆
    色数1寸法(軸径Φ×全長)(mm)20×181
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車
    3,390税込3,729
    1箱
    翌々日出荷から3日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • ロッカー Lタイプ(シリンダー錠) アイリスチトセ

    ロッカー Lタイプ(シリンダー錠)

    アイリスチトセ
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷
    開閉表示機能付、シリンダー錠 鍵付
    高さ(mm)1790奥行(mm)515シリンダー錠
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールシリンダーASSY ミヤコ自動車

    ホイールシリンダーASSY

    ミヤコ自動車
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ドラムブレーキ用シリンダーです。
    用途自動車のブレーキパーツ
  • 鉛カット 青銅ウエハーチェッキ弁【JIS10K】 大和バルブ

    鉛カット 青銅ウエハーチェッキ弁【JIS10K】

    大和バルブ
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途給水用仕様スプリング仕様、衝撃吸収式形状その他材質(本体)CAC406最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気)寸法D(mm)55接続方式JIS 10K フランジ材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ウェハーチェッキ
  • ユニ 水彩色鉛筆ウオーターカラー uni(三菱鉛筆)

    ユニ 水彩色鉛筆ウオーターカラー

    uni(三菱鉛筆)
    159税込175
    1本
    翌々日出荷
    水で溶かして水彩タッチが楽しめる水彩色鉛筆です。水彩色鉛筆/重ね塗り
    寸法(mm)8.0×8.0×17.6
  • プログラミングコンソール(ハンディタイプ)C200H-PRO27用変換ケーブル omron(オムロン)

    プログラミングコンソール(ハンディタイプ)C200H-PRO27用変換ケーブル

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    仕様形CQM1-PRO01との接続用適合規格CE指令
  • ロッカー_ロッカー(シリンダー錠) アイリスチトセ

    ロッカー_ロッカー(シリンダー錠)

    アイリスチトセ
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    材質(本体)スチールシリンダー錠
  • 汎用ACサーボシリーズ 電源コネクタセット 三菱電機

    汎用ACサーボシリーズ 電源コネクタセット

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    保護等級IP67
  • ホイールシリンダASSY ミヤコ自動車

    ホイールシリンダASSY

    ミヤコ自動車
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
    型式SH2F23、F23メーカー日産、イスズ代表車種アトラス、エルフ100
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    天井ボードに、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。天井ボード張り付け後に施工する為、天井ボードの目地がズレた場合でも簡単に施工できます。スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
    許容静荷重(N[kgf])19[2]適合厚さ(mm)天井ボード:9~24適合開口径(mm)Φ100
  • 汎用ACサーボシリーズ サーボモータ電源コネクタセット 三菱電機

    汎用ACサーボシリーズ サーボモータ電源コネクタセット

    三菱電機
    6,698税込7,368
    1セット
    翌々日出荷
    サイズストレートタイプ電源コネクタ×1
  • ツーリングワゴン サカエ

    ツーリングワゴン

    サカエ
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷
    奥行(mm)532ストッパーあり(×2)色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ22 HWシリーズ用 コンタクトユニット IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ用 コンタクトユニット

    IDEC(和泉電気)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • ステアリングスイッチ切替ユニット Bullcon

    ステアリングスイッチ切替ユニット

    Bullcon
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    純正ステアリングの「音量スイッチ(UP/DOWN)」「選曲・選局スイッチ」「音声操作スイッチ」「通話開始/終了スイッチ」でステアリングスイッチ学習機能付き市販ナビゲーションの操作が可能に! 日産ノート(E13/SNE13)のステアリングスイッチ信号は従来の方式と異なり、車両のメーター裏C/Uを経由してCAN通信方式へ変換された信号が「メーカーオプション」及び「ノート専用ディーラーオプション」ナビゲーションと通信・連動しています。このため、市販ナビゲーションで使用出来るステアリングスイッチ信号線がナビゲーション裏に存在せず、市販ナビゲーション取付時には、ステアリングスイッチと連動できない車両の仕様ですが、本製品を装着することでナビゲーション裏へ取り出し、連動が可能になります。
    スイッチ切替タイプ使用電源(V)12保証期間1年適合車種日産 ノート E13/SNE13(R3/1~)
  • (W)カラーCN釘 若井産業

    (W)カラーCN釘

    若井産業
    10,167税込11,184
    1箱(500本×4箱)ほか
    5日以内出荷
    JIS A 5508:2009
  • バイクツールセット (9本組) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    バイクツールセット (9本組)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    7,998税込8,798
    1組
    翌日出荷
    コンパクトサイズ。軽量。優れた携帯性と作業性。
    入組点数9セット内容六角棒レンチ5mm、ビットアダプター、マイナスビット(5.5x0.8mm)、プラスビット#2、ヘクスローブビットT25、ヘックスビット2・2.5・3・4・6mm、タイヤレバー2本質量(g)100