カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 電気材料(8)
  • オフィス家具(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 作業工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wcn」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンセントプレート取付枠 WCN370型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート取付枠 WCN370型

    LAMP(スガツネ工業)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
    材質鋼/クロメート処理(三価)口数3推奨ねじタッピンねじ呼び3.5~4、木ねじ呼び3.5~4.1
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(75件のレビュー)
    3,060税込3,366
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • はさみ金具対応取付枠(2コ用) Panasonic(パナソニック)

    はさみ金具対応取付枠(2コ用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機

    ACサーボ MELSERVO アクセサリ

    三菱電機(2件のレビュー)
    8,198税込9,018特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • はさみ金具対応取付枠(3コ用) Panasonic(パナソニック)

    はさみ金具対応取付枠(3コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    329税込362
    1個
    当日出荷
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    99税込109特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状-回路-
  • ワッシャー無電解ニッケル TRUSCO

    ワッシャー無電解ニッケル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • はさみ金具対応取付枠(1コ用) Panasonic(パナソニック)

    はさみ金具対応取付枠(1コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • 住設機器用フルカラー組み合わせ用取付枠 Panasonic(パナソニック)

    住設機器用フルカラー組み合わせ用取付枠

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    139税込153特価
    1個
    当日出荷
  • 住設機器用取付枠 Panasonic(パナソニック)

    住設機器用取付枠

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質鋼板使用温度範囲(℃)-10~40
  • ワイヤー連結釘(2×4工法用) 若井産業

    ワイヤー連結釘(2×4工法用)

    若井産業(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷
  • フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    549税込604
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    鍵抜け-
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブル omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブル

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本ほか
    当日出荷から81日以内出荷
  • ウェーブ化繊 WAVYニス・ステイン用 アサヒペン

    ウェーブ化繊 WAVYニス・ステイン用

    アサヒペン
    339税込373
    1本
    翌々日出荷
    厳選したウェーブ化繊を使用した独自の毛並みにより、塗料の含み・吐き出しに優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。水性用/油性用/ニス用の用途別でシリーズ化することにより、より選びやすく、よりきれいに仕上がります。テーパー加工で毛先が細く、ハケさばき・仕上がりが良好です。本職とじ式採用で毛量が多いので塗料の含みが良く、1回の作業で広く塗れます。
    用途ニス・ステイン用材質(毛)ウェーブ化繊RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    77税込85
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-レンズ色-レンズ形状-ケーブル長(m)-材質(レンズ)-材質(パッキン)-色(本体)-コンタクト数-入数-挿抜回数-相対湿度(%RH)-
  • ユニ 水彩色鉛筆ウオーターカラー uni(三菱鉛筆)

    ユニ 水彩色鉛筆ウオーターカラー

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    手軽に水彩タッチが楽しめる水で溶かして水彩タッチが楽しめる水彩色鉛筆
    色数1寸法(軸径Φ×全長)(mm)20×181
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車
    3,390税込3,729
    1箱
    翌々日出荷から3日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールシリンダーASSY ミヤコ自動車

    ホイールシリンダーASSY

    ミヤコ自動車
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ドラムブレーキ用シリンダーです。
    用途自動車のブレーキパーツ
  • 鉛カット 青銅ウエハーチェッキ弁【JIS10K】 大和バルブ

    鉛カット 青銅ウエハーチェッキ弁【JIS10K】

    大和バルブ
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途給水用仕様スプリング仕様、衝撃吸収式形状その他材質(本体)CAC406最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気)寸法D(mm)55接続方式JIS 10K フランジ材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ウェハーチェッキ
  • ユニ 水彩色鉛筆ウオーターカラー uni(三菱鉛筆)

    ユニ 水彩色鉛筆ウオーターカラー

    uni(三菱鉛筆)
    159税込175
    1本
    翌々日出荷
    水で溶かして水彩タッチが楽しめる水彩色鉛筆です。水彩色鉛筆/重ね塗り
    寸法(mm)8.0×8.0×17.6
  • プログラミングコンソール(ハンディタイプ)C200H-PRO27用変換ケーブル omron(オムロン)

    プログラミングコンソール(ハンディタイプ)C200H-PRO27用変換ケーブル

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    仕様形CQM1-PRO01との接続用適合規格CE指令
  • ホイールシリンダASSY ミヤコ自動車

    ホイールシリンダASSY

    ミヤコ自動車
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
    型式SH2F23、F23メーカー日産、イスズ代表車種アトラス、エルフ100
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    天井ボードに、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。天井ボード張り付け後に施工する為、天井ボードの目地がズレた場合でも簡単に施工できます。スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
    許容静荷重(N[kgf])19[2]適合厚さ(mm)天井ボード:9~24適合開口径(mm)Φ100
  • Φ22 HWシリーズ用 コンタクトユニット IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ用 コンタクトユニット

    IDEC(和泉電気)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • ステアリングスイッチ切替ユニット Bullcon

    ステアリングスイッチ切替ユニット

    Bullcon
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    純正ステアリングの「音量スイッチ(UP/DOWN)」「選曲・選局スイッチ」「音声操作スイッチ」「通話開始/終了スイッチ」でステアリングスイッチ学習機能付き市販ナビゲーションの操作が可能に! 日産ノート(E13/SNE13)のステアリングスイッチ信号は従来の方式と異なり、車両のメーター裏C/Uを経由してCAN通信方式へ変換された信号が「メーカーオプション」及び「ノート専用ディーラーオプション」ナビゲーションと通信・連動しています。このため、市販ナビゲーションで使用出来るステアリングスイッチ信号線がナビゲーション裏に存在せず、市販ナビゲーション取付時には、ステアリングスイッチと連動できない車両の仕様ですが、本製品を装着することでナビゲーション裏へ取り出し、連動が可能になります。
    スイッチ切替タイプ使用電源(V)12保証期間1年適合車種日産 ノート E13/SNE13(R3/1~)
  • バイクツールセット (9本組) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    バイクツールセット (9本組)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    7,998税込8,798
    1組
    翌日出荷
    コンパクトサイズ。軽量。優れた携帯性と作業性。
    入組点数9セット内容六角棒レンチ5mm、ビットアダプター、マイナスビット(5.5x0.8mm)、プラスビット#2、ヘクスローブビットT25、ヘックスビット2・2.5・3・4・6mm、タイヤレバー2本質量(g)100
  • 積層情報表示灯 (IO-Link対応) Φ60 LB6-ILシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    積層情報表示灯 (IO-Link対応) Φ60 LB6-ILシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    20段マルチカラーの多彩な表現でセンシング情報を可視化
    種別積層信号灯材質PCボディ色:オフホワイト取付方式直付け段数20適合規格UL 508, CSA-C22.2 No. 14, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN IEC 63000, FCC Part 15 SubpartB Class A, ICES-003 Class A定格電圧(V)DC24動作種別点灯パターン:10パターン、ブザー:9種類(消音含む)外径(Φmm)60保護等級IP65(正方形取付)保存温度(℃)-30~+60光源LED取付場所屋内通信方式IO-Link リビジョン:1.1.3LED色全21色グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)-20~+50ブザー音ブザー音色設定:全9音色 (消音も含む)/音量:0~100% (10%ステップ)取付方向正方向電圧許容範囲(V)DC18~30配線方式M12コネクタ点滅数(回/分)No.1:点灯, No.2:点滅(遅)30回/分, No.3:点滅(中)90回/分, No.4:点滅(速)120回/分, No.5:フラッシュ(遅)60回/分, No.6:フラッシュ(中)90回/分, No.7:フラッシュ(速)120回/分, No.8:グラデーション点滅(遅)30回/分, No.9:グラデーション点滅(中)90回/分, No.10:グラデーション点滅(速)120回/分音色No.1:消音, No.2:連続音(ピー) / 3,378Hz, No.3:断続音(ピピピ) / 3,378Hz, No.4:高低音(ピポピポ) / 2,016Hz&3,012Hz, No.5:スィープ音(ヒューン) / 1,000Hz-4,032Hz, No.6:連続音(ピー) / 3,378Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.7:断続音(ピピピ) / 3,378Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.8:高低音(ピポピポ) / 2,016Hz&3,012Hz 500ms ON / 500ms OFF, No.9:スィープ音(ヒューン) / 1,000Hz-4,032Hz 500ms ON / 500ms OFF使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • ユニウォーターカラーぬり絵用コンパクトセット 12色 uni(三菱鉛筆)

    ユニウォーターカラーぬり絵用コンパクトセット 12色

    uni(三菱鉛筆)
    949税込1,044
    1セット(12色)
    4日以内出荷
    アーティストにいちばん近い、色鉛筆。画材としての色鉛筆を徹底追及したユニカラードペンシルペリシア。 今までにない、なめらかでしっとりソフトな描き心地と優れた着色性を誇ります。表現力を極めた、オイルベースの色鉛筆です。
  • 業務用消臭除菌水スプレーボトル 20本入り エア・ウォーター・バイオデザイン

    業務用消臭除菌水スプレーボトル 20本入り

    エア・ウォーター・バイオデザイン
    28,980税込31,878
    1セット(20本)
    7日以内出荷
    業務用消臭除菌水スプレーボトル
  • C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD

    C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション

    CKD
    17,938税込19,732
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • フルステンレスハウジングシリンダ形近接センサ:FL7Sシリーズ azbil(旧:山武)

    フルステンレスハウジングシリンダ形近接センサ:FL7Sシリーズ

    azbil(旧:山武)
    25,980税込28,578
    1個ほか
    4日以内出荷から41日以内出荷
    ●全ステンレス一体構造(検出面+ハウジング): 耐衝撃性・耐摩耗性が非常に高い。 ●特殊耐スパッタコーティング:溶接スパッタの付着が少なく、清掃時の剥離耐性が高い。 ●溶接電流による磁界ノイズに強い専用回路内蔵: 溶接ガン近接での誤動作を防止。 ●高耐環境(IP67): 水・粉じんのある現場でも安定動作。 ●ラインナップ(M8/M12/M18/M30): 装置サイズに合わせやすい。
    用途対象工程:自動車製造ラインの溶接工程 役割:金属ワークの接近・位置・有無検出材質(本体)ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)
  • 『パーツ販売』22 ボーダレス 460MH-T SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』22 ボーダレス 460MH-T

    SHIMANO(シマノ)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • IDEAL-TEK カッティングピンセット Ideal-Tek

    IDEAL-TEK カッティングピンセット

    Ideal-Tek
    12,980税込14,278
    1本
    8日以内出荷
    特長:カーボン鋼素材(炭素含有量 0.65~0.73 重量%)を使用。熱処理により硬化され、最大硬度 60 HRC。腐食抵抗性が低い。強度と硬度に優れる。用途:典型的な用途には、電子産業用のピンセットや切削工具、医療業界、時計業界、宝飾業界で幅広く取り扱われています。
    全長(mm)115
  • ラックスタビライザー(前後面用) 摂津金属工業

    ラックスタビライザー(前後面用)

    摂津金属工業
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    材質鋼板奥行(mm)255シリーズNPO板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    表示灯

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    IP67/IP69Kの保護等級に対応。高温・高圧の洗浄環境に最適。M12コネクタで簡単に取り付け可能 ― 作業時間を大幅に短縮。2通りの取付け方法:M30ナット締めまたは3点穴取り付け
    径(Φmm)Φ60定格電圧DC 24V適合規格CE / UL / cUL / RoHS / UKCA / FCC / KC保護等級IP67(IEC 60529)/ IP69K(DIN 40050 PART9音圧レベル(dB)Typ.88RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    積層信号灯

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    IP67/IP69Kの保護等級に対応。高温・高圧の洗浄環境に最適。M12コネクタで簡単に取り付け可能 ― 作業時間を大幅に短縮。2通りの取付け方法:M30ナット締めまたは3点穴取り付け
    径(Φmm)Φ60定格電圧DC 24V適合規格CE / UL / cUL / RoHS / UKCA / FCC / KC保護等級IP67(IEC 60529)/ IP69K(DIN 40050 PART9音圧レベル(dB)Typ.88RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雲にのる夢枕 専用替カバー MOGU

    雲にのる夢枕 専用替カバー

    MOGU
    7,000税込7,700
    1個
    9日以内出荷
    質量(g)290材質(カバー)ポリエステル88%、ポリウレタン12%寸法(縦×横)(cm)約110×56
  • ミーティング用テーブル ビエナ 正方形天板(配送・組立サービス付き) コクヨ

    ミーティング用テーブル ビエナ 正方形天板(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    67,980税込74,778
    1台
    12日以内出荷から22日以内出荷
    多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。天板固定タイプ(単柱脚・正方形天板)
    高さ(mm)720グリーン購入法適合