6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
タイプ導電用天然ゴムシースケーブル
1巻
8,298 税込9,128
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル 素線径(mm)0.45
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。 難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。 耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。 経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。 軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途アーク溶接機の2次側に使用いただけます。 長さ(m)10 種類溶接機銅線用1種ケーブル 定格電圧(V)85以下(アーク溶接機の2次側に配線) 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)固定/移動:-60/-40
1巻
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。
用途導線用天然ゴムシースケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
58,980 税込64,878
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)溶接側延長14sq×5M
出力側(溶接側)延長ケーブルセットです。 プラグ、ソケットが付いてます。
用途本体にケーブルが直付きの溶接機に使用 本体から30cmのところで切断し、CC-681を取り付けます 仕様WCT14sq×1芯、両端にH型22sqプラグ・ソケット付 コード長さ(m)5
1本
10,980 税込12,078
8日以内出荷

関連キーワード