「wd304」の検索結果

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度な電子機器や電気機器から油、汚れ、フラックス残留物、結露を洗浄するソリューションです。手の届きにくい場所にも素早く浸透し、完璧な速乾性を発揮します。
用途速乾性の電子部品洗浄剤・接点復活スプレー 仕様水溶解度:不溶性、揮発度:100% 適合プリント基板、コントロールパネル、電子アセンブリ、プリンターとコピー機、スイッチ、磁気テープヘッドと精密機器 比重0.66 引火点(℃)23以下 沸点(℃)60(初期) 誘電率35000ボルト/0.1インチ(2.54ミリ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量360mL 関連資料SDS(0.39MB) 危険物の性状非水溶性
1本(360mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類突合せ溶接式管継手 形状ストレート 材質ステンレス鋼 ねじの種類Rc 寸法F(mm)50.0
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個ほか
119 税込131
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


幅(mm)3000 材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上 質量(kg)94.9 高さ(mm)720 奥行(mm)1400 材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様 材質(脚)スチール塗装仕上 グリーン購入法適合 材質(幕板)スチール塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1台
339,800 税込373,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅(mm)3000 材質/仕上●ダクト部:スチール塗装仕上 質量(kg)84 高さ(mm)720 奥行(mm)1400 材質(天板)メラミン化粧板、天板厚20mm、平エッジ仕様 材質(脚)スチール塗装仕上 グリーン購入法適合 材質(幕板)スチール塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付
1台
319,800 税込351,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。WESTERN DIGITAL。・SSD。WD_BLACK P50 Game Drive SSD。WDBA3S5000ABK-JESN。WDBA3S0010BBK-JESN。WDBA3S0020BBK-JESN。WDBA3S0040BBK-JESN。・My Passport SSD。WDBAGF5000ABL-WESN。WDBAGF5000AGD-WESN。WDBAGF5000AGY-WESN。WDBAGF5000ARD-WESN。WDBAGF5000ASL-WESN。WDBAGF0010BBL-WESN。WDBAGF0010BGD-WESN。WDBAGF0010BGY-WESN。WDBAGF0010BRD-WESN。WDBAGF0010BSL-WESN。WDBAGF0020BBL-WESN。WDBAGF0020BGD-WESN。WDBAGF0020BGY-WESN。WDBAGF0020BRD-WESN。WDBAGF0020BSL-WESN。WDBAGF0040BGY-JESN。WDBAGF0040BGY-WESN。WD_BLACK D30 Game Drive SSD。WDBATL5000ABK-JESN。WDBATL0010BBK-JESN。WDBATL0020BBK-JESN。WDBC3C0010BSL-JESN。WDBC3C0020BBL-JESN。WDBC3C0020BGD-CESN。WDBC3C0020BSL-JESN。WDBEJA0060BBL-JESN。WDBFTM0040BBL-JESN。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷