「wera ヘックス ソケット」の検索結果

123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。
差込角(mm)12.7 トラスコ品番856-2081 セット内容収納用ケース、003850、003851、003852、003853、003854、003855、6 材質特殊工具鋼 質量(kg)1 タイプロング 表面処理クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ4 0217
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
差込角(mm)12.7 仕様全長140mm、サイクロップラチェット1/2用ソケット 材質クロムメッキ仕上げ 全長(mm)140 2018年トラスコ掲載ページ4 0217
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット内容(mm)TX8、TX9、TX10、TX15、TX20、TX25、TX27、TX30、TX40 差込角(mm)6.35 ソケット形状ヘックスローブ 付属品収納用ベルト トラスコ品番116-3250 材質特殊工具鋼 全長(mm)28 質量(g)500 入組点数9
1個
14,980 税込16,478
当日出荷


ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。 材質特殊工具鋼 先端形状ヘックスプラス(六角) 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ソケット内容(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0 差込角(mm)6.35 ソケット形状ヘキサゴン 付属品収納用ベルト トラスコ品番116-3249 材質特殊工具鋼 全長(mm)28 質量(g)500 入組点数8
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

最も一般的なトルクスおよびヘックスネジ用のビットソケットです。ロングビットソケットは、腰より低い継手に届きやすいために細くした円錐形のブレードです。狭いスペースでの作業を楽にするための長さ30mmと細目にした刃先。握りやすいためのローレットが施されています。サイズ別の色分けカラーコードにより、必要な工具を簡単に見つけることができます。簡単に運べる折り畳み式バッグ。
用途自転車用
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷


各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。 材質特殊工具鋼 全長(mm)28 先端形状ヘックスプラス(六角) 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビットソケットセットトルクスは、特にねじ締めに便利な保持機能を備え、ワークに近づく際にねじを紛失するリスクを軽減します。堅牢性が高く、軽量かつ体積が小さいコンパクトなテキスタイルボックス。保持機能によりネジを工具にしっかりと保持します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。ソケットの下端にローレット加工を施し、手動で使用する際のグリップ力を高めます。
用途手動・工作機械作業用(ノンインパクト) セット内容トルクスビットソケット TX25・27・30・40(003366・003368・003370・003372)、面ファスナーストップ 50×70mm 差込角(DR)1/4
1セット
8,298 税込9,128
翌日出荷

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。 材質特殊工具鋼 全長(mm)28 質量(g)19 対辺寸法(mm)- 先端形状ヘックスプラス(六角) 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。
用途締付作業用。 トラスコ品番195-2886 材質特殊工具鋼 全長(mm)28 質量(g)20 対辺寸法(mm)- 先端形状ヘックスプラス(六角) 差込角対辺(mm)6.35 アズワン品番64-8320-11 対辺寸法(inch)3/16 両頭機能片頭
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。 ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。 対辺六角形状タイプのソケットです。
差込角(mm)12.7 仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット 材質クロムメッキ仕上げ 全長(mm)60 表面処理クロムメッキ
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。ロングタイプのため、狭い空間にも使用可能です。
材質/仕上特殊工具鋼 表面処理クロムメッキ 先端形状ソケット 両頭機能片頭
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端がボールポイントタイプのヘックスビットです。 多少の角度をつけても、ねじをまわすことが可能です。
本数1
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Wera独自の「トルクス(R)HF」はトルクス(R)のオリジナル形状に極限までフィットするよう開発されています。 トルク伝達率が向上しており、カムアウトを防止します。
全長(mm)25 タイプショート 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレスとステンレスをねじ込むことで錆びの問題を解決ステンレス製のLキーは、ステンレス製のネジの余分な錆を防ぎますHex Plusによりソケットヘッドネジの寿命が長くなりますロングアームに保持機能が付いており、ネジを工具にしっかりと保持しますロングアームのボールヘッドにより角度をつけての使用も可能Take it easyツールファインダー:サイズに応じて色分け握りやすいホースカバーが付いており、低温でも人間工学に基づいた快適な操作が可能です
全長(mm)123 ピンク 六角(mm)3
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷

頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
仕様ロングタイプ 全長(mm)89 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 2018年トラスコ掲載ページ5 0680 両頭機能片頭
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。
全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 種類バイトーションタイプ(二重効果) 材質特殊工具鋼 仕様ヘックスプラス(六角) 付属品カラーコード付 両頭機能片頭
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレスとステンレスをねじ込むことで錆びの問題を解決ステンレス製のLキーは、ステンレス製のネジの余分な錆を防ぎますHex Plusによりソケットヘッドネジの寿命が長くなりますロングアームに保持機能が付いており、ネジを工具にしっかりと保持しますロングアームのボールヘッドにより角度をつけての使用も可能Take it easyツールファインダー:サイズに応じて色分け握りやすいホースカバーが付いており、低温でも人間工学に基づいた快適な操作が可能です
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頑丈なビットであらゆる作業に最適です。先端形状イジリ止めトルクスプラス(IPR)です。
材質/仕上特殊工具鋼 タイプトーションタイプ 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。
差込角(mm)12.7 トラスコ品番856-2082 セット内容収納用ケース、003850、003851、003852、003853、003854、003855、003856、003857、003858、9 材質特殊工具鋼 質量(kg)2 表面処理クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ4 0217
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。クロムメッキ仕上げです。
差込角(mm)12.7 トラスコ品番856-2080 セット内容収納用ケース、003820、003821、003822、003823、003824、003825、6 材質特殊工具鋼 質量(g)961.8 表面処理クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ4 0195
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)70 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インパクトドライバー用の強靭なビットです。別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
全長(mm)50 仕様ダイヤモンドコーティング トラスコ品番836-3389 質量(g)13.6 先端サイズT20 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 2018年トラスコ掲載ページ5 0709 両頭機能片頭
1本
989 税込1,088
当日出荷

全長(mm)89 質量(g)24.5 先端形状ボールポイントトルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端トルクスプラスのドライバービットです。トルクスプラスという刃先形状はトルクスに基づいた星形の刃先形状を強化し、ねじとの接触面積を広げたものです。その結果トルクの伝達が向上され、寿命ものばされます。
材質特殊工具鋼 全長(mm)50 種類トーションタイプ 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インパクトドライバー用の強靭なビットです。別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
全長(mm)25 仕様ダイヤモンドコーティング 先端形状ヘックスプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 2018年トラスコ掲載ページ5 0709 両頭機能片頭
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクターソケット差し込み9.5ミリの電動レンチまたは空気圧インパクトレンチにも使用できます。インパクターテクノロジーには、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ダブルヘックスと比べ、六角形はより強い力を伝達でき、過度の力の負荷によるボルトやネジ頭の変形を防ぎます。狭いスペースで使う場合でも、数の多いギアのラチェットで回転角度が小さいため作業しやすいです。Take it easy色分けシステム:形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすくなっています。
用途手動・工作機械作業用。六角ボルトおよびネジ用 全長(mm)30
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頑丈なビットのため、あらゆる使用に最適です。
材質/仕上特殊工具鋼 タイプトーションタイプ 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。
仕様ヘックスプラス(六角) 付属品カラーコード付 材質特殊工具鋼 全長(mm)25 質量(g)4 種類バイトーションタイプ(二重効果) 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット、ビット、ソケット、ビット保持ドライバーを最小限のスペースで組み合わせたツールです。さまざまなねじ締め用途に最適な万能製品です。クラフトフォームプラスハンドルを備えたプレミアムビットホールディングドライバーは、人間工学に基づいた快適なドライバーを提供し、水ぶくれやタコを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を実現します。スペースの関係で機械や従来のハンドツールでねじ締めできない場合に、素早い作業を可能にするビットラチェット。逆転レバーを介して、時計回りから反時計回り、またはその逆への高速逆転が可能です。ラチェットヘッドのローレット加工により、親指で素早い回転が可能です。片手でもラクラク操作。人間工学に基づいたラチェット ヘッド/レバーで 指にぴったりの形状の接触面を備えたクラフトフォーム ジオメトリ。ラチェットヘッドに直接ビットが取り付けられているため、可能な限り小型のツール設計となっており、低い作業高さに最適です。戻り角が6°と小さいため、正確な作業が可能です。堅牢なドロップ鍛造ソリッドスチール設計。トルクは65Nm以上。高速回転スリーブ付き Rapidaptor ビットホールディング ドライバーで拡張機能として使用でき、追加の工具を使わずに片手だけで最小サイズのビットでも超高速でビットを交換できます。汎用性の高いタフなビット。ほぼすべての用途に対応するハンドソケットとマシンソケット。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。ボールストップ溝付き。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
用途外径六角ネジ・ボルト用 セット内容ビットラチェット 1/4"×87mm、ビットホールディングドライバー 051274(1/4”×78mm)、ラピダプターユニバーサルホルダー 052502(1/4”×50mm)、アダプター 136000(1/4”×25mm)、ソケット 003514・003516・003518・003519・003520・003521・003522(3/16・1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2”)、プラスビット 056505・056510・056525(PH1・2・3)、マイナスビット 056225(1×5.5mm)、トルクスビット 066305・066308・066310・066312・066315・066320(TX10・15・20・25・30・40)、トルクスボアビット 066500・066505・066510・066515・066525(TX10・15・20・25・30)、六角ビット 135072・135073・135074・135075・135076(3/32・1/8・5/32・3/16・1/4”)、四角ビット 340245・066394・066396(#1・2・3) 先端形状ソケット、プラス、マイナス、トルクス 商品構成セット品
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

最大9個のトルクスビットソケットを収容できます。最大長140mmまで収納可能。省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
寸法(mm)212×153×35
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

最大9個のトルクスビットソケットを収容できます。最大長60mmまで収納可能。省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
寸法(mm)152×126×45
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

最大6個のトルクスビットソケットを収容できます。最大長140mmまで収納可能。省スペースの工具保管用の堅牢なテキスタイルボックス。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。Wera 2 goと互換性があります。
寸法(mm)152×159×45
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

堅牢な金属ケースに入った 43 ピースの Zyklop セット。1/4 インチドライブの Zyklop ラチェットと 1/4 インチドライブの Zyklop ラチェット。72 枚のファインピッチ歯により、わずか 5° の低い戻り角が可能になります。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側にあるスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。手のスペースが強化されているため、非常に狭くてアクセスが難しい場所でも便利に作業できます。左右両方の 0°、15°、90° にあらかじめ定義されたロック位置により、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットはアダプターとビットを装着することで0°位置で従来のドライバーとして使用できます。フライホイール設計により、迅速なねじ締めが保証されます。クラフトフォームハンドルと自由回転スリーブの回転対称構造により、素早いひねりをサポートします。クラフトフォームハンドルの優れたデザインは手にぴったりフィットし、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルには硬い素材が使用されているため、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、手の位置を素早く簡単に変更できます。より柔らかい滑り止めゾーンにより、高トルクを低損失で伝達できます。1/4 インチ角ソケットおよび角ドライブ付き 1/4 インチアダプタ用、ボールロック装備。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。
セット内容1/4”スピードラチェット 003500(152mm)、1/4”ソケット 003501・003502・003503・003504・003505・003506・003507・003508・003509・003511・003512(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm)、ビットアダプタ― 003529(1/4”×37mm)、1/4”エクステンション 003531(150mm)、1/2”スピードラチェット 003600(277mm)、1/2”ソケット 003604・003605・003606・003607・003608・003609・003610・003612・003613・003614(13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、1/2”エクステンション 003643(250mm)、ドライバーハンドル 051462(1/4”×119mm)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、ポジビット 060029・060035・060043(PZ1・2・3)、トルクスボア付きビット 060050・060051・060052・060053・060054(TX10・15・20・25・30)
1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷

頑丈な金属ケースに入った41個のZyklopセット。1/4インチドライブのZyklopラチェット。72 歯の細かい歯により、5° の低い戻り角が可能です。ラチェット ヘッドは自由に回転でき、次の方法を使用して任意の位置に調整できます。両側のスライドスイッチで位置をロック可能。狭い場所や手の届きにくい設置状況でも、余裕のある手のスペースで問題なく作業可能。左0°、15°、90°の規定固定ラチェットヘッドが滑らず、安全な作業を保証します。0°の位置では、アダプターとビットを使用してラチェットを従来のドライバーのように使用できます。フライホイール構造により、ねじ締め作業が迅速になります。クラフトフォームハンドルと回転対称構造「フリーホイールスリーブは素早い回転をサポートします。手に完全に適合するクラフトフォームハンドルの形状のおかげで、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚を傷つけることなく素早いグリップが保証されます。ハンドルの柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、大きな力をロスなく伝達できます。
セット内容ラチェットハンドル 152mm(003500)、六角ソケット 3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16"、(003514・003515・003516・003517・003518・003519・003520・003521・003522・003523)、T型スライディングバー 110mm(003524)、エクステンションバースイベル 56mm(003527)、ユニバーサルジョイント 35.5mm(003528)、ビットホルダー 37mm(003529)、エクステンションバー 75・150mm(003530・003531)、プラスビット PH1・2・3(072070・072072・072074)、ポジビット PZ1・2・3(072080・072082・072084)、いじり止め付トルクスビット TX8・9・10・15・20・25・30・40、(066498・066499・066500・066505・066510・066515・066525・066530)、六角ビット 9/64・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32”、(135069・135071・135072・135073・135074・135075・135079)、マイナスビット 0.6×4.5・1×5.5・1.2×8mm(072055・072059・072063) 差込角(inch)1/4
1セット
48,980 税込53,878
翌日出荷

5種類のラチェットを1つのラチェットに集約。非常に高い作業速度を実現するフライホイール構造と握りやすいクイックターンスリーブ。丈夫な金属ケースに入った38点セット。自由に回転するラチェットハンドル。Take it easyツールファインダーなのでサイズに応じて色分けされています。
セット内容ラチェットハンドル 199mm(003550)、六角ソケット 1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8inch(003569・003570・003571・003572・003573・003574・003575・003576・003577・003578・003579・003580)、T型スライディングハンドル 165mm(003581)、エクステンションバー 76・125・200mm(003584・003591・003592)、ユニバーサルジョイント 50mm(003585)、ビットアダプター 44mm(003590)、プラスビット PH2・3(072072・072074)、ポジビット PZ2・3(072082・072084)、いじり止め付トルクスビット TX10・15・20・25・27・30・40(066500・066505・066510・066515・066520・066525・066530)、六角ビット 9/64・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32inch(135069・135071・135072・135073・135074・135075・135079)、マイナスビット 1×5.5mm(072059) 差込角(inch)3/8
1セット
59,980 税込65,978
翌日出荷