41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、六角穴付ボルトなどを回すことができます。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類ボールポイントドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端がボールポイントタイプのヘックスビットです。 多少の角度をつけても、ねじをまわすことが可能です。
本数1
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

全長(mm)89 質量(g)24.5 先端形状ボールポイントトルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボールポイントタイプのトルクス(R)ドライバーで、角度をつけて、ドライバーを回すことができます。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂 種類ボールポイントドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 付属品ホルダ トラスコ品番421-5885 セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×19)、4(140×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(219×40) 質量(g)411
1セット(9本組)
3,998 税込4,398
当日出荷

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 付属品ホルダ トラスコ品番421-5893 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(219×40) 質量(g)411
1セットほか
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
材質 先端形状ボールポイント付
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 材質は、ステンレス(X46 Cr13)です。
材質ステンレス 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

9色カラーで、容易にサイズを判別できます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 質量(g/セット)641 トラスコ品番433-5384 形状L型 質量(g)641 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本)
8,998 税込9,898
当日出荷

トラスコ品番421-5907 セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm、ホルダ 質量(g)572 先端形状ボールポイント
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
セット内容(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 質量(g/セット)250 付属品ホルダ トラスコ品番421-6318 形状L型 質量(g)250 タイプショート 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本)
4,498 税込4,948
当日出荷

Take it easy 色分けシステムです。独自のヘックスプラスで丸み防止です。丸軸でなじみやすいです。力の伝達を向上します。室外作業に向いてるカラースリーブ付です。
用途汎用 材質特殊合金鋼 形状L型 先端形状Hex-Plus×ボールポイント 対応REACH:対応 サイズ規格インチ
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端形状ボールポイント付 形状L型 付属品ホルダ トラスコ品番438-7163 質量(g)400
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷

9色のカラーで、容易にサイズを判別できます。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
サイズ規格ミリ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高トルク伝達率により、作業効率もアップします。 首下寸法は非常に短くなっており、狭い個所での作業に便利です。
先端形状ボールポイント付 形状L型 タイプショート 付属品ホルダ サイズ規格ミリ
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サイズ規格インチ 形状L型 トラスコ品番833-8900 セット内容ホルダ、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、9 質量(g)718 先端形状ボールポイント
1セット
9,198 税込10,118
当日出荷

オリジナルのトルクス形状で刃先とネジの間に表面圧力が生じ、がっちりと保持できます。ブラックレーザー処理サイズはレーザーマーキングされてます。
1セットほか
979 税込1,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラーコードにより、色でサイズを見分けられます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
先端形状ボールポイント 2018年トラスコ掲載ページ4 0760
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。材質は、ステンレス(X46Cr13)です。高いトルク伝達率により、作業効率もアップします。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型
1本ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片側はボールエンドタイプブラックレーザー処理サイズがプリントされており、簡単に必要な工具を見つけられます。
セット内容Torxキーレンチ 024461・024462・024463(TX8・9・10)、Torxキーレンチ ボールポイント付き 024464・024465・024466・024467・024468・024469、(TX15・20・25・27・30・40) 質量(g)345 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×95×25
1セット
7,798 税込8,578
翌日出荷

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
トラスコ品番437-9225 全長(mm)224 質量(g)232.0 首下長(mm)42 対辺寸法(inch)3/8 サイズ規格インチ
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

先端形状ボールポイント付 形状L型 付属品ホルダ トラスコ品番437-8989 質量(g)458.8
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

先端形状ボールポイント付 形状L型 付属品ホルダ トラスコ品番437-9136 質量(g)431
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率による作業効率もアップ。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類六角ドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

9色カラーで、容易にサイズを判別できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 付属品ホルダ トラスコ品番469-3621 セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 質量(g)641
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

短尺側は通常トルクス、長尺側はボールポイントトルクスになっています。
先端形状ヘックスローブ
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンビネーションブレードヘックスボールポイント/バリオハンドル用ヘックス。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。1つのブレードに2つの異なるドライブを搭載。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。
全長(mm)175 六角軸対辺(mm)6 先端サイズ(六角対辺)(mm)2.5×2.5
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

先端形状ボールポイント付 形状L型 付属品ホルダ トラスコ品番434-7820 質量(g)426
1セット
7,198 税込7,918
当日出荷

クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています六角軸とボールエンド、入り組んだ環境でも作業できますWERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットします人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します
軸長(mm)100
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています六角軸とボールエンド、入り組んだ環境でも作業できますWERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットします
軸長(mm)300
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いスペースでも安全に作業できるボールエンドドライバー。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。クラフトフォーム多種材質精密ハンドル。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
用途六角ネジ用 軸長(mm)60
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています六角軸とボールエンド、入り組んだ環境でも作業できますWERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットします人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します
セット内容いじり止めトルクスドライバー (TX)10・15・20・25・30・40 質量(g)760 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×210×55
1組
9,798 税込10,778
翌日出荷

ヴェラの高品質精密ドライバー6点セット。 ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。転がり防止と早回しキャップ付き。ボールエンドなので狭いスペースでも安全に作業できます。
用途精密機械作業用。電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・ITハードウェア組立業者など セット内容ボールエンド六角ドライバー 1.5・2・2.5・3mm(118090・118092・118094・118096)、六角ドライバー 0.9・1.3mm(118062・118064)
1セット
7,598 税込8,358
翌日出荷

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂 種類六角ドライバー/精密ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールドライバー・L-レンチセット BONDHUS 動画あり
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
加工プロガード 形状L型六角棒(先端:ボールポイント) 材質プロテニアム合金鋼 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1セット(6本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)