材質アルミ
種別シリンダー錠
仕上塗装ブロンズ
ロック(ケース)H05
バックセット21~28mm
取付扉厚(mm)30~31
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
材質アルミ
種別シリンダー錠
仕上アルマイトブロンズ
ロック(ケース)H04
バックセット19.5mm
取付扉厚(mm)21~29
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
材質-
付属品カギ×3個
種別シリンダー錠
ロック(ケース)H01
バックセット20.5mm
取付扉厚(mm)25~45
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
各メーカー向けの引戸用取替錠です。
適合機種汎用タイプ
材質ADC、ボディZDC
シリンダーピンシリンダー
適合扉厚(mm)22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
材質亜鉛ダイカスト
種別内締錠
ロック(ケース)S04
適合扉厚(mm)28
セット内容錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1
色ブロンズ
材質-
取付扉厚(mm)25
ロック(ケース)H01
バックセット20.5mm
種別シリンダー錠
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
室内用の引戸鎌錠
鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。
操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも
ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト
付属品鍵2本
タイプ鍵付タイプ
規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
色CB
適合扉厚(mm)22~40
関連資料切込外観図(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
材質ADC
寸法(mm)切欠(幅)/20~26切欠(長)/110~150框(扉厚)/22~35框(見付け)/23以上框(チリ)/4~12
タイプ(錠)ディンプルシリンダー
材質亜鉛ダイカスト
ロック(ケース)S06
適合扉厚(mm)28
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
用途内部間仕切り、点検口、物置など。
住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。
適合厚さ(mm)23~31
掘込み加工が容易なチューブラ錠です。
掘込み径Φ21mmの細型です。
誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。
枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
関連キーワード