カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(189)
  • 自動車純正部品(57)
  • 切削工具(44)
  • バイク純正部品(42)
  • バイク部品(33)
  • 建材・エクステリア(22)
  • メカニカル部品(21)
  • 制御機器(17)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 空調・電設資材(14)
  • 機構部品(13)
  • 電気材料(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • 家電(10)
  • 介護用品(8)
  • 作業工具(8)
  • オフィス家具(6)
  • 防犯用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • テープ(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「wf-5」の検索結果

関連キーワード
591件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相/逆位相調光)
ケーブルラック用共通部材 止水用壁固定フランジ カナフジ電工ケーブルラック用共通部材 止水用壁固定フランジカナフジ電工
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
壁貫通部の入口にご使用下さい。※ラック・配線施工後、カバー取り付け、最後に止水用壁固定フランジ本体の周囲、ボルト周囲、底板と止水用壁固定フランジの接合部をコーキング処理をして下さい。
種類エコガル製
冷媒管ラック用壁止水処理 止水用壁固定フランジ カナフジ電工冷媒管ラック用壁止水処理 止水用壁固定フランジカナフジ電工
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
壁貫通部の入口にご使用下さい。※ラック、冷媒管施工後カバーを取付け止水用壁固定フランジ本体周辺、ボルト周辺、底板と止水用壁固定フランジの接合部をコーキング処理を行って下さい。
小物部品加工用ボーリングバー(超硬シャンク) 三菱マテリアル小物部品加工用ボーリングバー(超硬シャンク)三菱マテリアル
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
AISIN イグニッションコイル ESCS-0205 AISINAISIN イグニッションコイル ESCS-0205AISIN
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
適合【Kei】CBA-HN22S-DB【Keiワークス】TA-HN22S-DBSVD【MRワゴン】CBA-MF21S-RMEDZQ2 DBA-MF22S-RN DBA-MF22S-RNGD MF22S-RN【アルト】DBA-HA24S-AB DBA-HA24S-ABXV DBA-HA25S-AB GD-HA12V-AGSL HBD-HA25V-AGPV LE-HA23V-AGSL【アルトラパン】ABA-HE21S-NBSF6 ABA-HE21S-NBSJ6 CBA-HE21S-NB DBA-HE22S-ND TA-HE21S-NBSD TA-HE21S-NBSF TA-HE21S-NBSF2 UA-HE21S-NB【エブリィ】ABA-DA64W-E ABA-DA64W-EHBD5 ABA-DA64W-EHDYAH6 ABA-DA64W-EW ABA-DA64W-EWAF ABA-DA64W-EWDDAH6 DA64V-E EBD-DA64V-ELGC EBD-DA64V-EV EBD-DA64V-EVCF6 EBD-DA64V-EVCS HBD-DA64V-EV HBD-DA64V-EVPSUS6 LE-DA62V-EP LE-DA62V-EPGA LE-DA62V-EPGJ6 LE-DA62V-EPGR TE-DA62V-EPXV【キャリィ】DA63T-K DA63T-KK KWZA-S6 KWGA-ZE6 EBD-DA63T-KK GD-DA52T-KK GD-DA52T-KKAF GD-DB52T-KK GD-DB52T-KWAJ LE-DA62T-KKUA LE-DA62T-KKUF LE-DA62T-KKUJ LE-DA63T-KK【ジムニー】ABA-JB23W-JX ABA-JB23W-JXGR ABA-JB23W-JXGU GF-JB23W-JX GF-JB23W-JXCR GF-JB23W-JXCU GH-JB23W-JX TA-JB23W-JX【セルボ】CBA-HG21S-SC DBA-HG21S-SCGV DBA-HG21S-SSRE DBA-HG21S-SSRQ HG21S-S【パレット】CBA-MK21S-ZB CBA-MK21S-ZSTE DBA-MK21S-Z DBA-MK21S-ZB DBA-MK21S-ZBGDL DBA-MK21S-ZBLE2 DBA-MK21S-ZBLE3【ワゴンR】CBA-MH21S-WF CBA-MH21S-WFBD CBA-MH21S-WFBDS CBA-MH21S-WFBDS4 CBA-MH22S-WFCDS5 CBA-MH22S-WSTD CBA-MH22S-WSZD CBA-MH23S-WFTES CBA-MH23S-WS DBA-MH21S-WFBD DBA-MH22S-WFBJ DBA-MH22S-WSXD DBA-MH22S-WSXE DBA-MH23S-WFXDS DBA-MH23S-WFXE DBA-MH23S-WFXES DBA-MH23S-WSTEA DBA-MH23S-WSXE GF-MC21S-WF LA-MC22S-WF MH21S-WF MH22S-W MH23S-W UA-MC22S-WF UA-MH21S-WFBD UA-MH21S-WFBDS【ワゴンR RR】CBA-MH22S-WFRYS UA-MH21S-WFRDS
ロッホモア A DAIWA(ダイワ)ロッホモア ADAIWA(ダイワ)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
質実剛健、コストパフォーマンスに優れたセミラージアーバー。そのシンプルな構造からトラブルの少ないクリックドラグ式セミラージアーバーリール。渓流から湖まで様々なラインシステムが収納可能な3サイズをラインナップ。
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-8 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-8日進
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い潤滑性の高いフルート形状切削抵抗を分散できる刃形状独自開発の側面曲線刃形状
軸径(Φmm)8刃数5全長(mm)60刃長(mm)24被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)8ねじれ角(°)35/45
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12日進
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い潤滑性の高いフルート形状切削抵抗を分散できる刃形状独自開発の側面曲線刃形状
軸径(Φmm)12刃数5全長(mm)75刃長(mm)36被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12ねじれ角(°)35/45
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10日進
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い潤滑性の高いフルート形状切削抵抗を分散できる刃形状独自開発の側面曲線刃形状
軸径(Φmm)10刃数5全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12ねじれ角(°)35/45
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10日進
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い潤滑性の高いフルート形状切削抵抗を分散できる刃形状独自開発の側面曲線刃形状
軸径(Φmm)10刃数5全長(mm)75刃長(mm)30表面処理SPWCねじれ角(°)35/45刃径(mm)10
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12日進
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い潤滑性の高いフルート形状切削抵抗を分散できる刃形状独自開発の側面曲線刃形状
軸径(Φmm)12刃数5全長(mm)75刃長(mm)36表面処理SPWCねじれ角(°)35/45刃径(mm)12
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-8 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-8日進
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い潤滑性の高いフルート形状切削抵抗を分散できる刃形状独自開発の側面曲線刃形状
軸径(Φmm)8刃数5全長(mm)60刃長(mm)24表面処理SPWCねじれ角(°)35/45刃径(mm)8
ダブルクランプバイト C-ATXOR/L-CHP タンガロイダブルクランプバイト C-ATXOR/L-CHPタンガロイ
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応MIID6C-TOMG2506
ロジック4ターン A/E-SCLXR/L-06X イスカルロジック4ターン A/E-SCLXR/L-06Xイスカル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。
用途内外径の中仕上~仕上旋削加工用。
フレームウォーカー 固定型 ハイモデル シンエンスフレームウォーカー 固定型 ハイモデルシンエンス
21,998税込21,998非課税商品
1個
4日以内出荷
大柄な方向けのワイド仕様歩行器:ゆったりサイズの59cm幅ワンタッチ折りたたみ式(全機種共通):使用しないときはワンタッチで折りたため、収納しておく事ができます。6段階高さ調節:ご使用になる方の体格に合わせてハンドルの高さを68.5~81.0cmまで6段階に調節ができます。通常仕様よりも10cm高く、身長の高い方でも快適に使用して頂けます。
材質フレーム/アルミ(一部スチール)質量(kg)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×46×78.5~91(6段階)、【収納】59.5×11×78.5アズワン品番69-1204-18内寸(cm)45最大使用者体重(kg)100
カルテホルダー Wファスナー付 A4 50枚×2パック入 ハピラカルテホルダー Wファスナー付 A4 50枚×2パック入ハピラ
26,098税込28,708
1箱(2パック×50枚)
8日以内出荷
ダブルファスナーで書類を分けて収納できます。診察券も収納できる切り込み付です。
材質再生PP50%厚さ(mm)0.2寸法(mm)【使用可能見出し紙】18×108クリアアズワン品番68-9427-38
スプリングクランプ吸盤式 WOLFCRAFTスプリングクランプ吸盤式WOLFCRAFT
649税込714
1個
5日以内出荷
【WF SPRING CLAMP SUCTION CUP】 耐荷重2kgの吸盤が付いた少し小さいタイプのクランプです。小さくても本格的な吸盤タイプのクランプ汎用性が高く、キッチンツールやタオル・グローブなどを挟んで収納できる便利グッズです(開口幅15mm)。ポップなカラーはキッチンや水回りを華やかに彩ります。
用途生活雑貨材質ポリアミド・塩化ビニル樹脂・スチール
スマートウエイトアームフリーブラック530 水タンクセット 常磐精工スマートウエイトアームフリーブラック530 水タンクセット常磐精工
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
看板の転倒防止用アーム+水タンクセット
用途【ウエイトアーム各種】TOKISEI製のA型看板の転倒を防止するための重しを置くアーム(台)です。【注水式水タンク各種】A型看板やポールサインの転倒を防止するための注水式タンクです。材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)幅(mm)200質量(kg)1.2ブラック高さ(mm)175奥行(mm)530~930
スマートウエイトアームフリー530 水タンクセット 常磐精工スマートウエイトアームフリー530 水タンクセット常磐精工
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷
看板の転倒防止用アーム+水タンクセット
用途【ウエイトアーム各種】TOKISEI製のA型看板の転倒を防止するための重しを置くアーム(台)です。【注水式水タンク各種】A型看板やポールサインの転倒を防止するための注水式タンクです。材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)幅(mm)200質量(kg)1.2シルバー高さ(mm)175奥行(mm)530~930
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ブッシュ) AMWF-BU イマオコーポレーションフレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ブッシュ) AMWF-BUイマオコーポレーション
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(本体)焼入焼戻
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
高性能ノイズキャンセリングさらに進化した強力なノイズキャンセリング[デュアルノイズセンサーテクノロジー]新搭載で、さらに進化したノイズキャンセリング性能。電車やバスなどの騒音環境下、また街中やカフェなどの人の声が多い環境でも、音楽だけの世界に没入できます。さらに、「アンビエントサウンド(外音取り込み)モード」も搭載し、音楽コンテンツを聞きながら、周囲の音も聞くことができます。小型ながら高音質低音域から高音域までバランスの良いクリアな音質ソニー独自開発の小型5mm ドライバー採用で、本体の小型化を維持しながら低音から高音までバランスのいいクリアな高音質を実現しました。さらにソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源もCD音質相当の高音質で楽しめます。毎日使いたくなる、選べる4色のカラーバリエーション毎日使いやすいシンプルなホワイト、ブラック、ピンクのベーシックなデザインと透け感ある素材を採用したグラスブルーの日常のポイントとなるデザイン。合計4色の多様なカラーバリエーションで、自分の好みやファッションに合わせてお選びいただけます。また、イヤホン本体と耳の接触面を増やした「エルゴノミック・サーフェース・デザイン」を採用しました。耳の複雑な凹凸にも干渉しにくい形状になっており、長時間装着しても快適にご使用いただけます。コンパクトながら一日中使えるロングバッテリー前モデル WF-C700Nからバッテリーを増量し、本体のみで約8.5時間、ケースと合わせて最大約30時間再生が可能なロングバッテリー。またクイック充電にも対応しており、5分間の充電で最大約60分再生が可能です。AI技術を活用し、クリアな通話品質を実現AI技術を活用した高精度ボイスピックアップテクノロジーが新しく搭載され、クリアな通話品質を実現しました。AIによる機械学習アルゴリズムで実現されたノイズリダクションシステムが周囲の環境ノイズを抑え、あなたの声をクリアに抽出します。
付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)型式密閉質量(g)約5.2(×2個/イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion接続方式Bluetooth通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3充電時間(時間)約1.5充電方式USB充電 (ケース使用)保護対応コンテンツ:SCMS-Tドライバーユニット(Φmm)5通信距離(m)最大:10周波数帯域(GHz)使用:2.4帯 (2.4000- 2.4835)イヤホン形状カナル型伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20000(44.1kHz sampling)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
高圧クーラント対応外径溝入れ、突切りヘッド QC-JTTER/LS-CHP タンガロイ高圧クーラント対応外径溝入れ、突切りヘッド QC-JTTER/LS-CHPタンガロイ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
FLEXIID(フレキシード) フリーボックス Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) フリーボックスPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別フリーボックス材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形寸法A(mm)有効深さ:76寸法B(mm)有効深さ:57板厚(mm)12入数1台外形寸法縦(mm)350外形深さ(mm)100
フレームウォーカー固定型ハイモデル シンエンスフレームウォーカー固定型ハイモデルシンエンス
21,980税込21,980非課税商品
1台
5日以内出荷
大柄な方向けのワイド仕様歩行器 ゆったりサイズの59cm幅ワンタッチ折りたたみ式(全機種共通)使用しないときはワンタッチで折りたため、収納しておく事ができます。 6段階高さ調節ご使用になる方の体格に合わせてハンドルの高さを68.5cm~81.0cmまで6段階に調節ができます。通常仕様よりも10cm高く、身長の高い方でも快適に使用して頂けます。
可変ウエイト往復摩擦測定治具 イマダ可変ウエイト往復摩擦測定治具イマダ
289,800税込318,780
1台
31日以内出荷
紙などの平面試験体とペンなどの接触子の摩擦力を測定。接触子ホルダーを付け替えることで多様なサンプルを測定できます。おもりを用いた垂直荷重の調整や、往復摩擦の試験にも対応しています。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
用途VWF-10N-Jは、MH2-500Nに装着し、様々なサンプルの(往復)摩擦試験を可能にする摩擦測定治具です。おもり皿に自社でご用意いただいたおもりを載せて、垂直荷重を発生させることができます。仕様●最大サンプル厚:最大 8mm●最大垂直荷重:1000g、※測定には 5g 以上のおもりが必要です。おもりは付属してないため、自社でご用意ください。●取付可能接触子質量:320g 未満(使用接触子ホルダ・アタッチメント質量含む)●対応可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ ZTS/ZTA シリーズ●対応可能計測スタンド:MH2-500N付属品VWF-ATH(アタッチメントホルダ)、VWF-CAM6(M6 変換シャフト)質量(kg)昇降バランスユニット:2.2 テーブルユニット:1.6質量(g)アタッチメントホルダ:45M6変換シャフト:6
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY PlayStation 5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY PlayStation 5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】イヤホン/ヘッドホンFloat RunLinkBuds S/WF-LS900NLinkBuds UC for Microsoft TeamsLinkBuds/WF-L900SBH24SBH56SBH82DSBH90CWF-1000XM3WF-C500WF-C700NWF-H800WF-SP800NWF-SP900WF-XB700WH-1000XM3WH-1000XM5WH-CH510WH-CH520WH-CH710NWH-CH720NWH-H810WH-H910NWH-XB700WH-XB900NWH-XB910NWI-1000XM2WI-C100WI-C200WI-C310WI-C600NWI-SP510WI-XB400Xperia Ear Duo(XEA20)NW-A300シリーズNW-A307NW-A306NW-ZX500シリーズNW-ZX507NW-ZX707空間再現ディスプレイELF-SR2PlayStation 5 /プレイステーション5/PS5プロジェクターMP-CD1すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
1,698税込1,868
1個(500g)
5日以内出荷
シトロエン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーシトロエン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
5,298税込5,828
1個(500g)
5日以内出荷
フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
1,698税込1,868
1個(500g)
5日以内出荷
プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ワイヤレスポータブルスピーカー SONYワイヤレスポータブルスピーカーSONY
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ミニマルデザインに確かな高音質。ヘッドホン連携「Auto Switch」機能※搭載 ※出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。手のひらサイズに心地よいクリアなサウンド2Way Speaker System採用のLinkBuds Speakerはウーファーとトゥイーターを搭載。新規に開発した小口径、大振幅のX-Balanced Speakerの超楕円ウーファー(約48mm×56mm)は豊かな低域と明瞭度の高いボーカルを実現。また直径約16 mmのトゥイーターにより、伸びのある高域を実現しました。これにより約11cmの小型ボディで低音から高音までバランスの取れた、心地よいクリアな音をお楽しみいただけます。より手軽に音楽を楽しむためにヘッドホン/スピーカー間での再生機器の切り替えが可能な「Auto Switch」機能(※1)搭載。スピーカーの電源Onから音楽再生まで1ステップで可能になる「Quick Access(※2)」や2種類のルーティーン設定が可能な「Auto Play(※3)」により、音楽をより手軽に再生いただけます。※1 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。※2 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Amazon Music、Spotify、Endel。※3 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Spotify、Endel、Apple Music(iOSのみ)ロングバッテリー/クレードル充電対応で充電を気にせず使える約25時間※再生可能なバッテリーを搭載。コンパクトなボディながらもバッテリー残量を気にすることなく、心置きなく音楽をお楽しみいただけます。またクレードル充電に対応しており、本体に充電ケーブルを繋がなくても、クレードルに置くだけで充電が可能になります。※音量を約23で再生の場合。音量や再生楽曲、周囲の湿度などの使用状況により、記載の時間と異なる場合があります。オンライン通話に最適なソニーワイヤレススピーカー史上最高クラス(※1)の通話品質スマートフォンやタブレット・PC等と接続して快適に通話(※2)を楽しむことができます。マイクを本体天面に配置したことで、どの方向からでもクリアな音声を収音し、相手に届けることができます。また、マイク配置構造とエコーキャンセル処理の最適化により、オンライン通話で発生する不快なハウリングやエコーを抑え、音途切れのない快適な通話を実現しています。※1 ITUおよび ETSI(距離)ガイドラインを使用したソニーの測定結果。2021年4月1日以降に販売されたソニーのモデルと比較(ネックバンド スピーカーを除く、2024年10月時点)。通話品質には、モバイルデバイス、サードパーティのサービスプロバイダー、インターネット、ネットワーク接続、または環境条件に関連する障害は含まれません。※2 スマートフォンやiPhone、PCがBluetooth機能を搭載し、HFP(Hands-free Profile)接続またはHSP(Headset Profile)接続に対応している必要があります。お使いのソフトや環境により、対応しない場合がございます。キッチンでも使用可能なIPX4の防滴対応防滴対応(IPX4相当)※のためキッチンや水まわりなどでも使用できます。また本体背面に取り外し可能なストラップがついており、家の中での移動など持ち運びにも最適です。※あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するものです(IPX4相当)。付属品および本体の各端子は防滴仕様ではありません。環境に配慮したパッケージと、製品本体にも環境に配慮した素材を採用ソニーのオーディオ製品は、優れたサウンドだけでなく、環境にも配慮して設計されています。LinkBuds Speakerは、環境に配慮したプラスチック不使用のパッケージを採用し、包装プラスチックの全廃に貢献しています。さらに、スピーカー本体内部の部品には再生材※を使用しています。※再生プラスチックは、生産時期によっては使用できない場合があります。
付属品USB Type-C ケーブル(A to C)/チャージングクレードル/ストラップ/お客様登録カード/保証書(リファレンスガイドに記載)電源DC 5V/USB Type-C/消費電力(動作時) AC電源使用時約7.5W(5V 1.5Aの場合)/オートスタンバイ機能/リチウムイオンバッテリー/電池持続時間約25時間/充電時間約5時間(5V 1.5Aの場合)/いたわり充電/急速充電 10分充電 70分再生方式パッシブラジエーター方式(2ユニット)本体質量(g)約520(充電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×110×90(最大突起を含む)機能Stereo Pair/Voice Guidance/マルチペアリング防塵防水性能IPX4スピーカーウーファー/ツィータースピーカーユニットツィーター:直径約16mm/ウーファー※:約48×56mm ※X-Balanced Speaker Unit対応アプリケーションiPhoneアプリ Sony Sound Connect/Androidアプリ Sony Sound ConnectBluetoothBluetooth標準規格ver5.2/Bluetooth標準規格Power Class1/最大通信距離約30m/使用周波数帯域2.4GHz帯/変調方式FHSS/対応プロファイル(A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SPP)/対応コーデック(SBC/AAC)/対応コンテンツ保護 SCMS-T方式/伝送帯域(A2DP) 20Hz - 20000Hz(44.1 kHz サンプリング時)/ハンズフリーサウンドシステムDSEE材質(ネット)ファブリック内蔵マイクElectret condenser/全指向性アンプタイプS-Master
ノットワーク ウッド カフェ ローテーブル 十字脚 円型 Φ900 スギ材<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク ウッド カフェ ローテーブル 十字脚 円型 Φ900 スギ材<配送時組立サービス付>イトーキ
159,800税込175,780
1台
29日以内出荷
幅(mm)900質量(kg)12.8高さ(mm)500奥行(mm)900材質(支柱)スチール塗装仕上材質(天板)国産スギ材または国産ナラ材、天板厚25mm材質(脚)アルミダイキャスト塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク ウッド カフェ ローテーブル 十字脚 円型 Φ750 スギ材<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク ウッド カフェ ローテーブル 十字脚 円型 Φ750 スギ材<配送時組立サービス付>イトーキ
129,800税込142,780
1台
29日以内出荷
幅(mm)750質量(kg)9.9高さ(mm)500奥行(mm)750材質(支柱)スチール塗装仕上材質(天板)国産スギ材または国産ナラ材、天板厚25mm材質(脚)アルミダイキャスト塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ノットワーク ウッド カフェ ローテーブル 十字脚 円型 Φ600 スギ材<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク ウッド カフェ ローテーブル 十字脚 円型 Φ600 スギ材<配送時組立サービス付>イトーキ
79,980税込87,978
1台
29日以内出荷
幅(mm)600質量(kg)8高さ(mm)500奥行(mm)600材質(支柱)スチール塗装仕上材質(天板)国産スギ材または国産ナラ材、天板厚25mm材質(脚)アルミダイキャスト塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY
34,980税込38,478
1個
当日出荷
統合プロセッサーV2と、高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN2eにより、ハイレベルなノイズキャンセリング処理、音質信号処理を可能にしました。また「マルチノイズセンサーテクノロジー」によりデュアルフィードバックマイクとフィードフォワードマイク、片耳3つずつのノイズキャンセリングマイクを搭載し圧倒的ノイズキャンセリング性能を実現しました。これによりWF-1000XM4比でさらに20%のノイズ低減を可能にし、いまだかつてない静寂の中で再現性の高い音質をお楽しみいただけます。ソニー独自開発8.4mmの新ドライバーユニット「ダイナミックドライバーX」。ドーム部とエッジ部に異なる素材を組み合わせた振動板構造で、柔らかいエッジが沈み込む低音域を、軽量高剛性のドームが伸びのある高音域を再生します。信号処理から再生まで高品位な処理で歪を抑え、再現性の高い圧倒的な高音質を実現します。ソニー独自開発の薄型の新ドライバーユニットとメイン基板のSiP化により小型化を実現。前モデルWF-1000XM4では7.3gだった装着部はWF-1000XM5で5.9gまで軽量化しました。イヤホン本体の体積を従来機種より約25%小型化することで、耳との干渉を軽減し、快適な装着性を実現しています。装着部の内側は、イヤホン本体を耳との接触面で支える「エルゴノミック・サーフェス・デザイン」により、耳の内側にフィットする曲線形状を採用しています。さらに高さも抑えた形状設計により、耳から飛び出す部分が小さくなっているため、優れた装着安定性を実現しています。マイク部は金属に微細孔加工を施した凹凸のないデザインを採用することで、風ノイズを低減します。小型化を実現しながらも高い通話品質を実現。風ノイズ低減構造を採用すると共に、高精度ボイスピックアップテクノロジー、骨伝導センサーを採用することでソニー完全ワイヤレス史上最高通話品質を実現しました。OSを選ばずに2台の機器に同時接続が可能で、Bluetooth接続の切り替え作業が不要です。例えばプライベートスマホと会社のパソコンに接続しておけば、通勤中はスマホで音楽やコンテンツを視聴し、出社後はパソコンを開けば、イヤホンのBluetooth接続をし直す必要がなく、そのまま同じイヤホンでオンライン会議のイヤホンマイクとして通話が可能です。
付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)型式密閉ダイナミックスモーキーピンク質量(g)約 5.9 x 2 (イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3連続再生時間音声:最大8時間 (NCオン) / 最大12時間 (NCオフ)充電方式USB充電 / ワイヤレス充電 (ケース使用)保護対応コンテンツ:SCMS-Tサイズ(mm)ドライバーユニット:8.4通信距離(m)最大:10使用周波数(GHz)帯域:2.4 帯 (2.4000 - 2.4835)伝送帯域(Hz)A2DP:20 - 20000 (44.1 kHz sampling), 20 - 40000 (LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)対応コーデックSBC, AAC, LDAC, LC3連続通話時間(時間)最大6 (NCオン) / 最大7 (NCオフ)対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP
AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体 ODELIC(オーデリック)AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体ODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
AC MOTOR FAN スチールファンスチール素材の丸みを持たせたフォルムが魅力。洗練されたコンテンポラリーな印象のシンプルデザインです。
種別シーリングファン スチールファン取付パイプ吊り高さ(mm)320機能風向切替リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調光の可否不可
W-E PLUS用オプション品 WPシリーズ マイクロネットW-E PLUS用オプション品 WPシリーズマイクロネット
7,998税込8,798
1セット
7日以内出荷
実体顕微鏡用<垂直照明付き>LED照明装置 W-E PLUS 用の光変換フィルターです、ワンタッチで簡単に脱着可能です
接地2P30A横型キャップ パナソニックEWエンジニアリング接地2P30A横型キャップパナソニックEWエンジニアリング
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
仕様●幅(mm):203●長さ(mm):342●高さ(mm):86●原産国:日本●コード番号:157-8484アズワン品番67-9193-30
ダイノック ホワイトボードフィルム PWF-500 1220mm幅x1m トレードダイノック ホワイトボードフィルム PWF-500 1220mm幅x1mトレード
20,980税込23,078
1枚
7日以内出荷
壁やパーテーションに貼ることのできる、ホワイトボードフィルムです。 貼るだけなので手軽にクリエイティブなスペースを作り出せます。 書く機能に加え、プロジェクター投影のできるホワイトボードフィルムです。 スクリーン設置の手間が省け、映った映像に情報を書き加えながらのプレゼンや会議も可能です。 商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
仕様●幅(mm):1220●長さ(m):1●材質/仕上:基材:塩化ビニル系樹脂●原産国:日本●コード番号:553-9008アズワン品番67-8924-11
サスボーダーフェンス 日本製アルミガーデンフェンス タカショーサスボーダーフェンス 日本製アルミガーデンフェンスタカショー
5,598税込6,158
1枚
6日以内出荷
ユニット花壇フェンス。腐食に強いアルミ製。別売りの金具で連結が可能です。
用途お庭のガーデニングに。地面に差すだけ簡単なガーデンフェンスです。アルミ製なので、劣化に強く長持ちです。信頼の日本製。材質アルミニウム質量(kg)1.2使用工具プラスドライバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約56.3×2.3×80組立時間約20~40分取扱説明書(1.01MB)
スマートウエイトアームフリーブラック 常磐精工スマートウエイトアームフリーブラック常磐精工
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
看板をより快適にご利用頂くための多彩なオプションパーツ
用途TOKISEI製のA型看板の転倒を防止するための重しを置くアーム(台)。材質アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)ブラック奥行(mm)200
関連キーワード
...
pf-51特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pf-51